- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ製蓋のおすすめ人気ランキング
塩ビ製蓋のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新129件の「塩ビ製蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビふた」、「塩ビ 管 蓋」、「樹脂蓋」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質塩化ビニル
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径
150
材質(パッキン)
SBR
マス径(Φmm)
150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
色
ライト
文字内容
うすい
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
材質
PVC、(シール)PE
色
ライト
呼び径
200
寸法H(mm)
22
規格
塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会
寸法D1(mm)
216
寸法D2(mm)
204
寸法l(mm)
57
寸法H1(mm)
79
寸法D3(mm)
203.1
寸法D4(mm)
200.2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
材質
本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム
呼び径(mm)
200
寸法H(mm)
71
寸法A(mm)
110
寸法t(mm)
5
寸法D1(mm)
196
寸法D2(mm)
216
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
(D’2)148.5
呼び径
150
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
8.5
寸法D1(mm)
165
寸法D2(mm)
146.8
寸法l(mm)
40
寸法D3(mm)
154.8
寸法D4(mm)
152.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質
ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプ
フタのみ
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質
PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色
ライト
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質
(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)
0~45
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質
PVC、(シール)PE
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水