- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 塩素イオン検知管のおすすめ人気ランキング
塩素イオン検知管のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新100件の「塩素イオン検知管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩素イオン濃度測定器」、「CO2検知管」、「塩素イオン濃度測定」などの商品も取り扱っております。
イオン交換法により精製した脱イオン水です。製品中にイオン物質をほとんど含まない純水です。
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。
導電率
1.0以下(μS/cm)
付属品
ノズル付き
成分
純水(脱イオン水)100%
トラスコ品番
361-2848
容量(L)
2
適合規格
A2~A3相当
pH値
5.0~7.0
保管環境
暗所保管、室温
RoHS指令(10物質対応)
対応
ろ過工程
原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水
適合JIS規格
JIS K 0557
1本(2L)
¥469
税込¥516
当日出荷
外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。排水の検査にご使用いただけます。
測定回数
10回(1箱あたり)
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
測定範囲:25~1000mg/L●入数:1箱(10本入)●型番:221L
対象ガス
塩化物イオン
校正証明書
一般校正
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容
本体×1。収納ケース×1。保守用グリス×1。交換用取付口ゴム管×2。ハンドストラップ×1。取扱説明書×1。保証書×1
全長(mm)
240
質量(g)
300
アズワン品番
8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
測定したい液体にセンサを5秒浸けて簡単測定。
塩分濃度を、6段階の濃度レベルで表示します。
寸法(mm)
190×27×14
電源
CR2032電池1個(モニタ用付属)
測定範囲(%)
0.3~1.5
センサー
防水性(センサ部のみ)、耐熱温度100℃まで
1個
¥5,000
税込¥5,500
4日以内出荷
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)
2ppm(300ml)
仕様
湿度の影響/なし。反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd
型式
106G
使用温度範囲(℃)
0~40(温度補正あり)
有効期限(年)
3
化学式
CO
測定時間
3分
校正
(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス
対象ガス
一酸化炭素
変色
黄→黒褐色
アズワン品番
8-5352-39
経年変化
原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
用途コンクリート内の塩分量測定
付属品
換算表
コットン100%使用でソフトな肌ざわりです。
材質
綿100%
幅(cm)
30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00110000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)