- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 塩素タブレットのおすすめ人気ランキング
塩素タブレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新83件の「塩素タブレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固形 塩素剤」、「二酸化塩素タブレット」、「塩素系消毒剤」などの商品も取り扱っております。
スプレジアを快適にお使いいただくには専用タブレットが必要です。専用タブレットはボトル400mlに1錠入れて下さい。
1本(60錠)
¥2,988
税込¥3,287
6日以内出荷
厨房機器・クロスの除菌・漂白・消臭に。タブレットタイプなので計量なしで投入し、手軽に一定濃度の除菌漂白液をつくることができます。液ハネや飛び散りが少なく安心。溶解時の安定化設計により、除菌漂白性能を維持します。溶解すると弱酸性です。
用途ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌。カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭。食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭。食品加工機器の除菌。シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭
成分
ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(塩素系)、発泡剤(有機酸、炭酸塩)
使用方法
1.ソフトクリーム・シェイクの各マシン内部タンク、ラインなどの除菌 8 Lのお湯(40~50℃)に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。2.カウンタークロス、ダスター、ふきん、おしぼりの除菌・漂白・消臭 5 Lの水に2~3錠。3.食器(湯のみ、カップ)、調理用具(まな板、ボール、ザル)の除菌・漂白・消臭 5 Lの水に3~5錠。2.3.共に約30分(汚れのひどい時は少し長めに)浸した後、水で充分すすぐ。※除菌のみの場合、約2分浸した後、水で充分すすぐ。4.食品加工機器の除菌 5 Lの水に2錠 希釈液に約2分浸すか、または浸すように拭き、使用後は水で充分にすすぐ。※使用前に各機器の洗浄マニュアルを確認する。5.シンク、洗面台の排水口の除菌・消臭 排水口に1錠。錠剤が入らない場合、5 Lの水に1錠 排水口に直接入れるか、または希釈液を流し込み、約30分放置した後、水を充分流してすすぐ。
質量(g)
3/錠
シリーズ
ハイター
液性
弱酸性
関連資料
除菌タブレットハイター紹介資料(0.19MB) 【商品カタログ】除菌タブレットハイター120錠(1.24MB)
1箱(120錠)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。
ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。
パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。
投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。
浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
成分
塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
液性
弱酸性~中性
使用場所
浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ
本体
尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に
使用場所
トイレ
仕様
置き型/白色錠剤(アプリケーター付)
トラスコ品番
324-0983
質量(g)
680
質量(g/個)
68
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分
次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果
殺菌
ヌメリ・黒ずみ・パイプ詰まりをスッキリ解消!
ストレナーシンク、排水口等のヌメリ、黒ずみ等をきれいに落とし、家庭排水を浄化します。
台所、浴室等の排水口のバイ菌を除き、悪臭を防ぎます。排水口に置くだけで磨く、こするなどの面倒が要りません。
長期連続使用により、パイプづまりや臭いを防ぎます。便利な吸バンで効果的な場所に錠剤が設置できます。しかもお得な5個組です。
使用場所
シンクまわり
成分
塩素化イソシアヌル酸
1パック(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
浴槽やプール等の殺菌消毒や、水処理に有効なトリクロロイソシアヌル酸錠剤です。持続性が高いので、塩素濃度を長時間安定して保ちたい時に有効です。
用途塩素滅菌
形状
錠剤
濃度(%)
有効塩素濃度:90%
溶解所要時間
約10時間(標準使用時)
1個(500g)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所
厨房
成分
次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別
食品添加物
商品タイプ
業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
刺激臭が少ない。有害な塩素ガスをほとんど発生しません。衣服の脱色トラブルが少ない。粉状なので、液はねによる脱色が生じません。約2年間の長期保存が可能です。金属をほとんど腐食しません。病原微生物、特に細菌・ウィルス・かび類などを強力に除菌します。汚れ、臭いのもととなるかびや水垢、蛋白、脂肪などに高い効果を発揮します。
用途福祉・介護施設での適切な衛生管理に!住宅介護での感染対策に!
使用場所
介護現場
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
質量(kg)
2.5
主成分
ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
使用の目安
10Lの水に対し15~30g
TKG品番
9-1319-0501
TKG品番(2017)
6-1179-0501
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
優れた除菌効果で浴槽水を衛生的に保ちます。塩素臭が低減されるので目に対する刺激や設備の腐食が抑えられます。浴槽の黒カビやヌメリ及び浴場、浴室内の悪臭を防ぎます。
質量(kg)
2.5
液性
弱酸性
アズワン品番
64-4200-47
TKG品番
9-1324-1401
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。
食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。
精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。
成分
次亜塩素酸ナトリウム6%
液性
アルカリ性
使用量
ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm)
商品タイプ
詰め替え用
バイゲンラックスクイック1000は、次亜塩素酸ナトリウム1000ppm(0.1%)の殺菌剤です。
感染症対策におけるやっかいな嘔吐物処理を希釈の手間なく御使用頂けます。
食品添加物なので、感染症対策以外にも調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。
用途飲料水の殺菌、プール水の殺菌、生野菜・果物の殺菌、調理器具の殺菌、まな板の殺菌・漂白、嘔吐物・糞便等の処理や殺菌など
効果
殺菌
成分
次亜塩素酸ナトリウム0.1%(1000ppm)溶液
規格
食品添加物殺菌料
残留塩素測定器錠剤タイプ
用途プール
アズワン品番
64-9532-32
1箱(100錠)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
成分:安定化二酸化塩素 イソシアヌル酸ソーダ。本品の錠剤成分が水の媒体により、流し台の 排水口ストレーナーに付着したバクテリアを除菌します。 また水アカやカビのヌルヌルを掃除してパイプの詰まりを 防ぎ悪臭を解消します。
材質
ポリエチレン・ナイロン・ホウ酸・トリクロロイソシアヌル酸
質量(kg)
0.36
容量(g)
30
TKG品番
9-0794-0701
TKG品番(2017)
6-0709-0501
1セット(15個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水に溶かすだけで次亜塩素酸水(30~50ppm)が簡単に作れます。
次亜塩素酸水はアルコールでも死ななかったノロウイルス、芽胞形成菌にも強力に作用して除菌し、その数秒後には水に還ってしまうという高性能除菌剤です。
人の肌とほぼ同じの弱酸性なので、肌荒れを起こすことなく環境にも優しい除菌剤です。
強い消臭力があり、次亜塩素酸ソーダの80倍(スピード)、アンモニア臭、腐敗臭に反応して作用し臭いを分解します。
主成分の次亜塩素酸(HOCL)は人間の白血球の中で作られているもののため幼児からお年寄りまで安心して使えます。
水に溶かして超音波噴霧器で空間噴霧・手指の消毒・壁、床などの除菌・ノロウイルス、インフルエンザ等の誤嚥性肺炎予防、擦り傷・ペットの臭い対策・トイレ、部屋の消臭、除菌・まな板、包丁、食器、布巾の除菌・生野菜の除菌・流し台、冷蔵庫などの除菌消臭と幅広く使用できます。
用途手指の消毒・壁、床、台所周りなどの除菌・消臭
適合
【アルコール製剤】50
トラスコ品番
251-5885
質量(g)
30
タイプ
粉末
1缶
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
2Lの水道水に投入するだけで次亜塩素酸水を精製します
アズワン品番
64-1125-85
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
成分
次亜塩素酸ナトリウム12%
使用方法
次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
¥2,588
税込¥2,795
3日以内出荷
家中の排水口に入れるだけでぬめり・雑菌を分解。
狭い排水口にもスルッと入る!
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等
使用場所
浴室、台所、洗面所、トイレの排水口
商品タイプ
本体
液性
弱酸性~中性
成分
塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)
セット内容
0.55g×48錠
使用方法
台所・浴室・洗面所の排水口・便器の水たまり部には錠剤、1回分(6錠)をすべて投入してください。ストレーナーや三角コーナー、まな板には容器に約2Lの水に対して1回分(6錠)入れ、つけ置きしてください。いずれの場合も30分程度放置した後、水で十分すすいでください。家庭用洗浄化槽を傷めません。
使用の目安
台所・浴室・洗面所の排水口、便器の水たまり部/1回分(6錠)。ストレーナー・三角コーナー・まな板/約2Lの水に対して1回分(6錠)
アズワン品番
64-1135-33
1個(0.55g×48錠)
¥439
税込¥483
当日出荷
排水口に吊るす・置くだけで排水口のヌメリ・黒ずみ・悪臭をカットします。効果は約1か月間です。※塩素系カビ除去剤なので酸性タイプの製品と合わせて使用しないでください。※ステンレス等の金属類、ゴム等への使用不可です。
用途キッチン排水口用
成分
トリクロロイソシアヌル酸