塩素注入器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
117件の「塩素注入器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「井戸水塩素」、「塩素 ポンプ」、「塩素タンク」などの商品も取り扱っております。
浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。
電源(V) 単相100・200共用 消費電力(W) 16 最大吐出量(mL/min) ポンプ:30 構成 ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ 最大吐出圧力(MPa) ポン:1.0
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

水道法で定められた殺菌剤(次亜塩素酸ナトリウム/次亜塩素酸ソーダ)専用の薬注ポンプです。 流量調整:ポンプのストローク回数と、手動ストローク調整のW制御 視認性の高いLED表示で、三つの流量表示に対応 実流量に合わせる、キャリブレーション機能 外部制御機能: ポンプ停止信号入力を全モデル標準装備
用途浄水設備、プール、温泉、高架水槽等の殺菌設備で微量定量注入が求められる、次亜塩素酸ソーダ(次亜塩素酸ナトリウム)専用の定量ダイヤフラムポンプ。 付属品 ネジ式ホース継手×1個、取付けネジ一式 材質 接液部:アクリル、PCV、ダイヤフラム:PTFE パッキン:Viton 質量(kg) 2.8 規格 IP65(IEC) ストローク数(回/分) 1~200 移送可能粘度(mPa・s) 100以下 移送可能周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min) 30 最大吐出圧力(MPa) 1 タンク容量(L) 30 使用可能液体 粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式 手動設定・パルス入力 電源(V) AC100~240 50/60Hz 寸法(mm) 335×390×592.5 質量(kg) 4.8 付属品 PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様 ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
161,000 税込177,100
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。 ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s) [移送液]50以下 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(チャッキボール) セラミック ストローク数(回/分) [制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 耐環境性 [IEC規格]IP65相当 運転同期パルス 有り
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)流量検出運転方式除菌器
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。 流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。 給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。 薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌 取扱液 清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 12 最高使用圧力(MPa) 0.7 周囲環境 温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下 設置場所 屋内・屋外 液温(℃) 0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液 次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

除菌器とは、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの薬液を注入するための機器です。薬液なしでは除菌効果はありません。
仕様 流量センサー付、流量比例注入運転、フロートスイッチ、単独運転可能、2重絶縁プラグ 付属品 ホースポンプ、計量カップ、カルキ量測定器(試験管1本、錠剤100錠、比色板1枚)、延長注入チューブ、キャップ 質量(kg) 10 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W)(50/60Hz) 26/22 薬剤タンク容量(L) 30 配管口径 25mm(フランジ式) 処理量 (最大除菌)80L/分 使用可能薬液 次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素5%、12%) 注入量(mL/min) 0~14 最高使用圧力(kPa) 400
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体) PVC 設定圧力(MPa) 標準0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


吐出側ホースに取り付けて使用します。 オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続 (IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ 設定圧力(MPa) 0.17±0.04 材質(本体) PVC 材質(スプリング) ハステロイ 適合ポンプ B11・16・21・C16・21
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ CLPW(パルス) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 接続形式 ホース/チューブ 材質(Oリング) 特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 材質(弁座) 特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(ポンプヘッド) アクリル(PMMA) 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック 移送可能粘度(mPa・s) 50以下 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

[インライン式自動エア抜き機構]新しい概念で設計されたエア抜き機構を搭載。 万一、ポンプヘッド内に混入したエアもインラインで確実に排除し、ガスロックによる吐出不良を自動で解消!
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 接続形式 ホース 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 材質(Oリング) フッ素ゴム 出力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s) [移送液]50以下 材質(パッキン) PTFE 材質(弁座) 特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(ポンプヘッド) アクリル(PMMA) 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック 材質(接液部) ATCF ストローク数(回/分) [制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当 運転同期パルス 有り
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。 わずか3.7kgの軽量にして小型。 耐久性にも優れています。 耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
付属品 ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個) 寸法(mm) 227×182×255(ポンプベース装着時) 質量(kg) 3.7 出力(W) 15 ストローク数(spm) 最大19(50Hz)/23(60Hz) 材質(接液部) ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340 ストローク長(mm) 最大3.0 駆動源 全閉自冷形モータ、絶縁E種
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な薬品を移送できる、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を正確に送るのに最適なソレノイド駆動方式を採用。 屋外の使用も可能なIP65相当の防水性能で、100~240Vの電源に対応。 使いやすさに優れた、デジタル表示を採用。
付属品 フート弁×1、ネジセット(一式) 質量(kg) 2.8 接続部のサイズ (吐出側)Φ6×Φ11、(吸込側)Φ6×Φ11 規格 (IEC)IP65相当 消費電力(W) 25 表示 (運転)表示切替[pluse/min]・[mL/min]・[% of Range] 電源コード(m) 2 機能 下限レベル計停止抑制、レベル計接点信号 相数 単相 ストローク数(回/分) 1~200 ストローク長(mm) 0.0~1.0 移送可能粘度(mPa・s) 100 移送可能周囲温度(℃) 0~40
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薬液注入の機能を1台に凝縮 高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム。 タイマー制御機能搭載ポンプと組み合わせると、さらに用途の幅が広がります。
ストローク(mm) 0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク [スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプ PW(パルス) 等級 [絶縁]B 構造 標準弁座 倍率 [制御]1~999(パルス比例) 接続形式 ホース 入力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタまたは無電圧パルス(デジタル)、[種類]停止信号・パルス信号 外部制御機能 有り ケーブル キャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号 [ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力 有り 周囲温度(℃) 0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s) [移送液]50以下 材質(ダイヤフラム) PTFE 材質(継手) PVC 材質(チャッキボール) セラミック ストローク数(回/分) [制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 材質(ボールストッパ) PVC 耐環境性 [IEC規格]IP65相当 分周 [制御]1/999~1/1(パルス比例) 運転同期パルス 有り
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。 ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
アイボリーホワイト
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。 ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドホールキャップ(グレー)付。レベルゲージ付(目盛付)ドレンキャップ付
グレー 使用温度範囲(℃) -20~40 使用圧力 大気圧 比重 1.21以下
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【確実・安心!】 注入不良の要因を徹底排除したGLXなら、人手の少ない現場や上水の塩素殺菌など・・・ 万一の殺菌不良が許されない現場でも、安心してお使いいただけます。 【高性能!】 DCモータ採用により、微量でも確実に次亜塩素を注入。 広範囲において高精密な制御が可能です。 【カンタン!】 トラブルが少ないので取り扱いが簡単。さらにポンプ・タンク・コントローラが一体化。 設置・配線工事から、操作・制御に至るまで、カンタンにお取り扱いいただけます。 【フレキシブル!】 様々な現場・用途に対応した豊富なバリエーション。
最大電流(A) AC100V時:0.7、AC200V時:0.4 周囲湿度(%RH) 85以下 設置場所 屋内 周囲温度(℃) 0~40
1個
549,800 税込604,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)