- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 境界杭
- 境界線 杭のおすすめ人気ランキング
境界線 杭のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「境界線 杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「境界標」、「境界杭 ピン」、「境界線プレート」などの商品も取り扱っております。
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品
埋込用ボルト
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
50×50×10
質量(g)
58
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。
材質
複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色
赤
刻印
(天面)田
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
キャップ色
赤
刻印
(天面)田
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに、地境の表示に
幅(mm)
30
材質
複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色
赤
刻印
(天面)田
プラスチック製の境界杭です。木製杭と比べ軽量かつ腐食がなく耐久性に優れます。
用途測量や調査などのポイントや表示に
幅(mm)
30
高さ(mm)
300
キャップ色
赤
刻印
(天面)田
材質
プラスチック
軽くて丈夫なプラスチック標識杭。返しのリブをつけることでぬけにくい構造になっています。
頭部形状
赤・+
用途測量標識のポイントに。
材質
プレート部(アルミ)
質量(g)
120
サイズ(mm)
50×50×5
用途測量標識のポイントに。
仕様
取付ボルト:3本付き
材質
プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)
135
サイズ(mm)
50×50×10
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
材質
アルミ合金
全長(mm)
50
全幅(mm)
50
表面処理
クロムメッキ
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
頭部形状
丸型
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等
材質
スチール
長さ(mm)
1500
質量(kg)
約1.9
直径(Φmm)
14
表面処理
粉体焼付塗装
1束(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)
16
長さ(mm)
1500
エスコ品番
EA628ZK
材質
スチール
寸法(mm)
Φ16×1500
質量(kg)
2.5
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板
材質
本体:アルミ合金
寸法(mm)
50×50×4
質量(g)
25
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質
頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚
Z27相当
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)
60
質量(g)
280
ボルト
M10
縦×横×高さH(mm)
50×50×52.5