増設スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
161件の「増設スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インターホン 増設」、「玄関 チャイム 大音量」、「インターホン 呼び出し音」などの商品も取り扱っております。
インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)
適合 ROCOワイドシリーズ、ROCOポータブル JA-2MECD-T、JA-2MCD-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JC-1GSA-T
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで) 増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
電源タイプ 電源コード式 トラスコ品番 836-0048 質量(g) 約170 電圧(V) 定格/AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 0.2 寿命 10万回鳴動以上 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 65dB以上
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。 電源タイプ 乾電池式 トラスコ品番 733-7973 幅(mm) 90 ホワイト 高さ(mm) 120 質量(g) 175 定格電圧 DC1.5V(単3乾電池×1個) 電池寿命 1日10回で約1年 音量(dB) 68以上
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Panasonic(パナソニック)光る増設スピーカ
トラスコ品番 836-0049 セット内容 取付木ねじ2本(4×20)、取付金具(本体に付属) 幅(mm) 168 高さ(mm) 168 質量(g) 400 奥行(mm) 49 電源 AC100V 50/60Hz 消費電力 待機時3W/鳴動時6W 動作電圧 AC90V~AC110V
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性 M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類 工作キット 出力 スピーカー 8Ω 電源電圧(V) DC12(DC5~16可) 動作電流(mA) 約10(DC12V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×50×16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

トラスコ品番 836-0047 ホワイト 電圧 定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5 質量(g) 約350 定格消費電力(W) 待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時) 寿命 10万回鳴動以上 電流(mA) 0.1(操作側) 動作時間 (メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続 配線長 100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線) 適合電線 押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線 音量(dB) 最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

警報音はセキュリティ親機の機能による
電源タイプ 電源コード式 材質 ABS樹脂 形状 壁取付型 ライトグレーとミルキーホワイトのツートーン 質量(g) 約140 電源電圧 親機から供給 適合ボックス JIS1個用スイッチボックス
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品 取付ネジ×2本(Φ3×20mm) ホワイト 質量(g) 約138(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 142×80×29 電池寿命 約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時) 周波数(MHz) 313.625 電波到達距離(m) 見通し約120 鍵違い数 約25万通り 音量(dB) 約88/50cm
1個
2,658 税込2,924
当日出荷

インピーダンス (定格)3.3kΩ、10kΩ スピーカー 12cmコーン型 音圧レベル(dB) (出力)91dB(1W/1m) 周波数特性 200Hz~18kHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 173×195×101 仕上 ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

来客時はチャイム音とフラッシュランプで耳の不自由な方などにもお知らせできます。 本体の正面と側面よりフラッシュランプが点滅し、広範囲に光を発します。 連絡用押釦を接続すればトイレやお風呂からの呼び出しができます。
用途来客をチャイム音とフラッシュランプでお知らせ 適合 EG121、EG331 トラスコ品番 836-0046 セット内容 取付木ネジ(4×20)2本、取付金具(本体に付属) 幅(mm) 168 高さ(mm) 168 質量(g) 400 奥行(mm) 49 消費電力(W) 待機時3.5/鳴動時12(定格電圧にて) 電源 AC100V 時間 ピンポン音(2回×3回)、ブー音(ボタンを押している間) 電流(mA) (操作)約5 操作電圧(V) 約DC9
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。 電源タイプ 乾電池式 トラスコ品番 733-7981 幅(mm) 100 ホワイト 高さ(mm) 135 質量(g) 195 定格電圧(V) DC1.5(単3乾電池×1個) 電池寿命 1日10回で約1年
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

XP60とXP700のセットです。
セット内容 XP60とXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP60:単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP60:約69、XP700:約85 センサー寸法(mm) Φ38×21(D) ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 電池寿命 XP60:約2ヶ月(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP60:屋内、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP60:56×87×28、XP700:90×91×32
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
電源タイプ 電源コード式 質量(g) 約200 電圧(V) 定格/AC100(50/60Hz)。操作側/約DC9 定格消費電力(W) 2 寿命 10万回鳴動以上 電流(mA) 操作側/約1 配線長 100mまで 適合電線 操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF 音量(dB) 65dB以上
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

付属品 取付ネジ×2 ホワイト 質量(g) 約195(電池含む) 電圧(V) 操作側:約DC1.5 定格電圧(V) DC1.5(単3×1コ別売) 適合電線(mm2) 0.5~0.75(100mまで) 電流(mA) 操作側:約0.1 電源タイプ 電池式 音量(dB) 68以上(前方1m) 動作電流(mA) 約65以下 鳴動サイクル メロディコール:連続7.5±1.5秒、ピンポンコール:連続6±1.5秒 電池寿命(年) 約1(1日10回使用)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 290×214×100/74 仕上 ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性 150Hz~15kHz スピーカー 12cmコーンスピーカー 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XP10AとXP700のセットです。
セット内容 XP10AとXP700 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可 本体質量(g) XP10A:約38、XP700:約85 ランプ 送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅 防塵防水性能 IP67 電池寿命 XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時) 電池残量表示 送信ランプ赤点滅 電源タイプ 電池式 動作モード 音と光/音/光 設置場所 XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内 電波到達距離(m) 屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 音量(dB) 45~90 /1m(大小ボタンで8段階) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷


Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
取付方式 カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)