増設用分電盤のおすすめ人気ランキング

2025/11/23更新
136件の「増設用分電盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ分電盤」、「増設 ブレーカー」、「2回路分電盤」などの商品も取り扱っております。
仕様 主幹なし端子台付 種別 増設用分電盤 形状 露出専用形 材質(本体) プラスチック タイプ スタンダード住宅用分電盤 深さ(mm) 60 縦(mm) 150 塗装色 マンセル8GY9.7/0.2 盤定格(A) 30 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm) 220 横(mm) 127 深さ(mm) 52 種類 ホーム分電盤 配線方式 1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V 盤定格(A) 50 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。最大4回路まで搭載可能。
用途住宅用 仕様 単2(端子台定格60A) 適合機器 (収納機器)BSH2202(20A)×2 縦(mm) 325 横(mm) 150 主な用途 分岐2回路 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm) 310×135×30
1個
14,880 税込16,368
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。 深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。 フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。 美しく仕上がる化粧シート付です。 底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様 化粧シート付 ミルキーホワイト色
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色(マンセル値) ホワイト色(N9.5) 仕様 リミッタスペース付 種類 ホーム分電盤 盤定格(A) 30/100V 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量 CB32X2P20A
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL無
材質 プラスチック製 形状 露出形 タイプ ヨコ1列タイプ シリーズ スッキリパネルコンパクト21 相線式 単相3線 容量(A) 30 ドア リミッタースペース
1面
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミルキーホワイト 材質 (本体)PP(ヒンジピン)SUS 保護等級 IPX3 仕様 分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1 バンド通し穴 有(側面)
1個
599 税込659
当日出荷

仕様 1コ用・2コ用 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 ホワイト タイプ BQR・BQE共用タイプ 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980 税込19,778
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

深夜電力用ブレーカの取り付けに。 ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。 分岐増設用、主幹改修用に。 ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
色(マンセル値) ホワイト(10Y9/0.5) 材質 プラスチック 形状 露出・半埋込両用形 有効寸法(mm) (木板)縦175×横76 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm) 310×135×30
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

河村電器産業増設用分電盤
既設ホーム分電盤に増設することにより各システムに対応できる増設用分電盤
材質(本体) プラスチック 種類 ホーム分電盤 使用場所 屋内用、露出形
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
色(マンセル値) ホワイト色(N9.5) 材質(本体) ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 リミッタースペースなし 材質(本体) プラスチック製 種類 ホーム分電盤 分岐回路(2P1E) 3 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 安全ブレーカ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦(mm) 320 仕様 扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途分岐2回路 仕様 分岐回路増設(単2・100Vまたは200V) ホワイト 深さ(mm) 124(半埋込30) 縦(mm) 340(半埋込325) 横(mm) 170(半埋込155) 収納機器 BSH2202(20A)X2
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コスモパネル コンパクト21
スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm) 325 深さ(mm) 111 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 種類 ホーム分電盤 ドア 回路スペース 2 主幹 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペース なし 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅(mm) 32 質量(kg) 0.09 高さ(mm) 70 奥行(mm) 56(レバー含む) 端子形状 ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2.0 動作時間 0.1秒以内 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)