墜落制止用器具 補助ロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
123件の「墜落制止用器具 補助ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全帯 補助ロープ」、「梯子 安全ブロック」、「フルハーネス 安全ブロック」などの商品も取り扱っております。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様 ハーネス用オプション 質量(g) 約80 ベルト長さ(cm) 約35
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。 材質 ベルト:ナイロン 質量(g) 95 2018年トラスコ掲載ページ 6 1131 ベルト長さ(cm) 約50
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネスのDリングに装着し、安全ブロックと接続して使用可能です。ストラップをフルハーネスの胸ベルトに仮留めするためのフック付です。
用途高所作業用 仕様 CE、EN354 質量(g) 220
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!
全長(mm) 約480(D環に取り付けた長さ) 質量(g) 約130
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。
用途安全ブロックの取付 仕様 ナイロンロープ トラスコ品番 429-9248 質量(g) 480 ロープ寸法(直径Φmm×長さm) 14×1
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様 1本吊り専用、固定用マジックテープ付 トラスコ品番 454-7217 長さ(mm) 350 幅(mm) 18 イエロー 質量(g) 95 規格 厚生労働省「安全帯の規格」適合品 リング内径(Φmm) 40 材質(ベルト) ナイロン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ハーネスを着けたまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単に出来ます。
用途セイフティブロックとの接続に最適です。 長さ(mm) 480 オレンジ 適合品番 378-88-M・L378-89-M・L378-82A-M・L
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

簡易落下防止安全コードです。
用途簡易落下防止に 材質 ビニール 質量(g) 17 コード径(Φmm) 2 自然長(mm) 160 最大使用荷重(kg) 0.4 最大長(mm) 900
1本
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パーソナルランヤード(じこっくほと展開用)として使います。 片端のループはハーネスのD環、またはカラビナのガースヒッチで取り付け、TOWAリザールスナップフックをエクストラクションポイントに接続して自己確保をとることが出来ます。 Cタイプはリザールフックを組み込んでいますので、使いやすくてお勧めです。
引張強度(kN) 15
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。
仕様 厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用 トラスコ品番 758-6302 材質 ベルト:ナイロン 長さ(mm) 350 幅(mm) 18 ダークグレー リング内径(Φmm) 40
1本
2,998 税込3,298
欠品中

小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。 ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。 ケースや内部メカの耐久性も向上。 本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。 数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品 引寄ロープ ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 6.5以下 材質(ストラップ) アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ ランヤード(ストラップ)厚さ(mm) 1.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 8以内 フック有効径(mm) 上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ 大径フック型 機能 自動巻取り式 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m) 3.5 仕様 引寄せロープ標準装備 質量(g) 1360 タイプ 大径フック 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 50 ケース寸法(mm) 150×120×67 最大衝撃荷重(kN) 8 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。 黒のネオプレンカバープロテクト付き。
引張強度(kN) ウェビング:27 破断荷重(kN) ストレート:30 スリング幅(mm) 45
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重 120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)アンカースリング
アンカーポイントが無い場所でも、強度のある柱に巻きつけることで簡単にアンカーポイントを設置できます。 軽量で汎用性が高く、目立つ色です。
トラスコ品番 835-7747 材質 ポリエステル製 質量(g) 160 規格 CE, EN795, Class B 長さ(cm) 150
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ 兼用 フック口開き(mm) (構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)