- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 壁 付け 棚のおすすめ人気ランキング
壁 付け 棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新811件の「壁 付け 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 ラック」、「棚 板 壁 付け」、「壁 付け 棚 レール」などの商品も取り扱っております。
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
マットブラック色のアイアン素材のフレームに、ナチュラルフィニッシュのアカシア材天然木の棚板を組合わせた壁付けシェルフです。収納物の高さに合わせて棚位置の調整が可能になりました。
関連資料
(0.99MB)
取扱説明書
(0.44MB)
傷跡が目立ちにくい。
取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
シンプルでシックなデザインのアイアン商品です。ブラケット付きなので壁に取り付ければ、簡単にオシャレな棚が完成します。
材質
マンゴーウッド/アイアン
取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質
(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
100
奥行(mm)
250
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品
本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質
棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)
2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所
壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)]。[取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
平棚タイプの吊棚です。
ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。
完成品でお届けします。
高さ(mm)
200
材質
ステンレス(SUS430)
取付穴(mm)
7.0~7.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上
アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)
1820
適合板厚(mm)
20
棚受け金具
その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
関連資料
(0.99MB)
取扱説明書
(0.44MB)
シンプルなデザインのマグネット式スパイスラック『Plate』
シンプルで美しいデザインと、使いやすさを追求したマグネット調味料入れ。
冷蔵庫の壁などに貼り付けられて、キッチンの作業スペースの邪魔になりません。
シンプルデザインだから、お手入れらくらく。
材質
本体:スチール(粉体塗装)・マグネット×1
色
ホワイト
質量(g)
約610
耐荷重(kg)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約24.5×11×8.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
壁掛したテレビと同様に、プレイヤー、無線機やハブも壁掛仕様に出来ます。
壁との距離も狭く取り、スペースを無駄なく使うことが出来ます。
ブラックカラーで、テレビや機器とも相性良く設置出来ます。
壁取り付けに必要なアンカー、ネジはセットになっています。
総耐荷重(kg)
5
付属品
タッピングボルト×2アンカー×2コンクリート用アンカー×2
材質
スチール
色
ブラック
取付
壁面
使用工具
プラスドライバー,手袋プラスドライバー、電動ドリル、プラスチックハンマー、鉛筆、毛布
組立時間
30分
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
アンティーク調の色合いの壁掛け棚です。小物や植物をオシャレに飾り付け出来ます。上向き、下向きのどちらでもご使用可能です。
材質
アイアン
耐荷重(kg)
5
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質
SUS304
仕上
ヘアライン仕上げ
薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。
面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)
60
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質
SS400相当
棚受け金具
L型棚受け
取付穴径(Φmm)
4
取付穴数
4
仕上
粉体塗装
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。裏面にマグネットが付いている木製ボックス家具。棚やラックとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、棚やラックとして使用
寸法W(mm)
380
寸法H(mm)
100
寸法D(mm)
112
耐荷重(kg)
3※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります
仕様
タナデコ
取扱説明書
(0.14MB)
リビング、キッチンをはじめ、玄関、居室等にもフィットする13タイプをラインナップ。
タイプによって、幅・高さ・奥行、フレーム形状、棚荷重(6kg~最大30kg)が異なりますので、
ディスプレイするもの、お使いになる用途に応じ、最適なアイテムをお選びください。
関連資料
(0.99MB)
取扱説明書
(0.44MB)