- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 壁 補修 角のおすすめ人気ランキング
壁 補修 角のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「壁 補修 角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス 出隅」、「コーナーガード 壁紙」、「L アングル 木目」などの商品も取り扱っております。
廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
関連資料
(1.75MB)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質
軟質塩化ビニール
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
色
チョコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
色
チーク
長さ(mm)
1820
縦(mm)
19
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1.3
材質
硬質PVC+軟質PVC
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
3
質量(g)
150
寸法(縦×横)(mm)
19×19
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(粘着テープ付)
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
色
木目
寸法(mm)
15×15
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質
硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
仕上
木目柄プリント
長さ(mm)
1000
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥309
税込¥340
翌々日出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ホワイト
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
1000
仕様
エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付
材質
(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ
寸法(mm)
65×65×13mm
質量(kg)
1.4