壁ピタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
182件の「壁ピタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機用水道蛇口」、「引越し養生」、「プラダンスタンド」などの商品も取り扱っております。
これまで必要だけどされていなかった壁養生・空間養生を養生材を立掛けるだけで可能にする壁養生材保持板です。
幅(mm) 150
1箱(30枚)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等 適合ビス 呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上 頭径(Φmm) 15 全長(mm) 30 付属品 下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として) 材質 ナイロン(ガラス繊維入)
1箱(20本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エムエフ倒れま10
壁にテープを貼ることなく、壁養生用プラベニを固定できます。 スチール製に比べて、自重が軽く持ち運びが便利です。 7mmのプラベニヤが基材の為、耐久性に優れており、繰り返し使用可能です。 ポリプロピレン製で、屋内外問わず使用できます。 オリジナルの文字をカッティング用シートで貼付可能です。
用途プラベニの固定用に トラスコ品番 103-9266 材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 7 質量(g) 200 寸法(幅W×高さH)(mm) 150×750 足長(mm) 150
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品 樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質 黄銅 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 口数 1 ストッパー あり ハンドル形状 グリップハンドル アズワン品番 64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

Panasonic(パナソニック)壁ピタ水栓
ナショナル(National)ブランド。蛇口が本体にあたる場合、接続部の位置を上にずらすことが可能。
質量(kg) 0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×175×52
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
1箱(25本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管が洗濯機より低い場合に使用します。
仕様 オートストッパー付、セラミック 呼び径 13 口数 1 ストッパー あり 取付ねじ PJ1/2 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm) 4(タッピングネジ) 最大引抜強度N(kgf) 石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]。石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm) 12.5 長さ(mm) 25.7 十字穴番号 No.2 材質 ガラス繊維入り・ナイロン66
1袋(25本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼び M4 外径(mm) 8 材質 表面処理 ユニクローム 適合材 石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エムエフぬりかべ
立て掛けるだけでテープが不要です。 ボードは半折り式なのでコンパクトに収納できます。 平壁用・角用兼用として使えます。 ボードに接続機能があるのでテープを用いずに繋げることが出来ます。 折り曲げ部分を補強しているので繰り返し使用可能です。 オリジナルでカッティング用シートや印刷での文字入れが可能です。
用途屋内外の壁・角養生に。 グリーン 材質 ポリプロピレン(プラベニ) トラスコ品番 103-9279 厚さ(mm) 5 質量(kg) 1.55 取付方式 自重タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm) 910×1630 足長(mm) 200
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

オオハシ三角部屋
自立式の為、テープを使わずに出隅やコーナーの養生が出来ます。 丈夫で衝撃に強く、繰り返しご利用頂けます。 2つ折りでたためる為、重ねて保管ができ、持ち運びも便利です。
用途リフォームや搬入作業時の出隅やコーナー養生に ブルー 幅(mm) 100×100 厚さ(mm) 5 高さ(mm) 1500
1箱(10枚)
42,980 税込47,278
15日以内出荷

ポリプロピレン中空プラダンで出来た超軽量な壁養生材の固定治具です。養生くんを固定する際、直接壁にテープを貼る必要がないので、糊残りの心配がありません。
材質 ポリプロピレン 厚さ(mm) 7 タイプ ウォールキーパー
1セット(25枚)ほか
38,980 税込42,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒ (引越)壁面養生パッド
作業現場ですばやく養生ができます。
用途壁面の傷つき、汚れ防止に 材質 ターポリン+Pボード 長さ(mm) 1500 幅(mm) 1500 厚さ(mm) 4
1箱(4枚)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。 材質 鋼材 表面処理 三価クロメート
1箱(50本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

養生作業時間削減。 テープ使用量削減。 壁面へのテープ処理削減。 特殊罫線加工により壁面に沿って立掛ける(自立)事ができます。 片側の端から200mmの所に折り目が付いております。
材質 ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm) 3 寸法(mm) 900×1800(折曲時900×1600) ナチュラル 幅(mm) 900 全長(mm) 1800
1セット(20枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無数の気孔が開いていて壁に貼り付けた時吸盤作用が働きピタッと吸着します。 養生テープを使わず作業時間の短縮となりノリ残りの心配もありません。
ベージュ 長さ(m) 1.8 トラスコ品番 353-2054 幅(mm) 900 厚さ(mm) 3 質量(kg) 0.85 材質(表面/裏面) ポリエステル/アクリル樹脂
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。 幅(mm) 1820 長さ(mm) 910 ブルー 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 1820×910 エンボス加工 片面あり
1袋(5枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。 取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。 他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。 表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。 折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
材質 エンボスシート。再生紙(1mm厚)。発泡ポリエチレンシート(2mm厚) 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 寸法(mm) 910×1820 シート厚さ(mm) 約3
1セット(5枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏面吸着で、養生テープの必要がありません。従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。洗濯して繰り返し使えます。はさみで容易にカットが出来ます。
用途ビルや住宅の内装工事、引越しの養生など。 厚さ(mm) 3 材質 表面:ポリエステル繊維100%、裏面:アクリル樹脂
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)