- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 壁ライトのおすすめ人気ランキング
壁ライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新631件の「壁ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント なし 照明」、「薄型ブラケットライト」、「照明器具 壁付け」などの商品も取り扱っております。
収納スペースなど、さまざまな場所に。
設置場所を選ばないシンプルなデザイン。
縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質
プラスチックカバー(乳白)
電圧(V)
100
LED
交換不可
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
材質
本体:アルミダイカスト、塗装カバー:アクリル 透明
寸法(mm)
出:75
色
器具:白
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.6
スイッチ
スイッチ付(入切)
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
角度(°)
首振90・回転360、首振外向のみ90・回転360
光源
白熱灯60W相当
光源寿命
40000時間
容量(VA)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別
器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
長さ(mm)
50
質量(kg)
0.5
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具100W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90迄
配光タイプ
拡散配光
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
付属品
タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質
アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
演色指数(Ra)
83
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)
(約)Φ70×高さ24
質量(g)
約32(乾電池除く)
電源
単4形乾電池×3本(乾電池別売)
光源
白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間
約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
明るさ
約15ルーメン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
仕様
LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ、対面キッチン対応型、コンセント付(容量1000Wまで)、スイッチ付、押込式
材質
鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
電圧(V)
100
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色
白
仕様
DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)
70
コード長さ(cm)
30
太さ(sq)
(コード)0.2相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)
2700
質量(kg)
0.4
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
こちらの商品の設置には有資格者による電気工事が必要です。カバーはめ込み式のシンプルなキッチンライトです。
仕様
●ランプ:LED9.3W●光色:昼光色6500K●材質:鋼板 白塗装、プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)●寸法:巾65×長485×高95mm●質量:0.9kg●スイッチ付き(点滅)●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:96.4lm/W●定格光束:800lm●消費電力:8.3W●棚下・壁付けOK●平均演色評価数:Ra83※LED交換不可※調光器との併用はできません
アズワン品番
65-3908-07
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類
LED
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内(屋外使用禁止)
消費電力(W)
18.3
材質
プラスチックカバー(乳白)
幅(mm)
900
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
28
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
入力電流(A)
0.19
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
出しろ(mm)
59
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
調光の可否
否
LED交換
不可
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。
光源にはLEDを採用していますので経済的です。
電球の種類
LED
付属品
両面テープ
質量(g)
約56(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×22
光源
LED
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
電池寿命
約60時間
設置方式
両面テープ
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LED
ランプ別売
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)
50
質量(kg)
0.5
材質(本体)
樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
首振角度(°)
90
ランプ
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)
90迄
配光タイプ
拡散配光