- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- 壁付 ベンチのおすすめ人気ランキング
壁付 ベンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新111件の「壁付 ベンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛け椅子」、「玄関 収納ベンチ」、「サポートベンチ」などの商品も取り扱っております。
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
本体取付ビス位置を木造建築の柱のピッチに合わせたタイプです。
リフォーム時などに簡易的に取付ができます。
材質
アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
安全荷重(kg)
100
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。
すっきりとおさめる事の出来る埋込タイプです。
安全荷重(kg)
100
材質
アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
玄関に設置し、自然な高さで腰を下ろせ、靴の履き替えを楽に行えます。不使用時には収納し邪魔になりません。
用途玄関内に
材質/仕上
(枠)ナラ材、(座板)ナラ化粧合板、(金具)鋼/(枠、座板)ナチュラル色、(金具)茶
色
タモ生地色
耐荷重(kg)
100(等分布)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容
椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1
材質
椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)
耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。
アタッチメントを使用することで、面付タイプの収納椅子として取付けることができます。
壁面に強度があれば、どこにでも取付けることのできるタイプです。
材質
アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
安全荷重(kg)
100
浴室用折り畳み式腰掛です。
材質
ブラケット・アーム:アルミ、シート:ポリプロピレン
表面処理
ブラケット・アーム:アルマイト
色(シート)
ホワイト
耐荷重(N)
1470
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
収納ベンチフレーム
座板と前板に面付けします。
フレームは組み立て済みです。
用途玄関内に
耐荷重(kg)
100(等分布)
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
「立つ」でもなく「座る」でもない、「体を預ける」という発想のベンチです。休憩室などの限られたスペースでのご使用に最適です。
用途休憩所や喫煙ルーム等でのご使用に最適です。
肘掛
なし
材質(フレーム)
スチール
座り心地も優しいクッションタイプのベンチ
用途ベンチとして
材質
脚フレーム:スチールにアクリル焼付塗装、座部クッション材: 合成皮革
幅(mm)
1540
質量(kg)
約16
高さ(mm)
640(座部:1450).
奥行(mm)
380
アズワン品番
65-1853-11
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア
材質
ステンレス+パイプカバー:アルミ鋳物
形状
固定式
幅(mm)
2000
寸法(mm)
W2000×H835、支柱:Φ89.1(t2)、ビームパイプ:Φ60.5(t2)
質量(kg)
約25.7
高さ(mm)
835
タイプ
サポーター
奥行(mm)
252
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
人数
2
仕上
支柱:HL#240、パイプカバー:焼付塗装(メタリックスモークブラウン)
座高(mm)
622
材質(座面)
ステンレス
1台
¥119,800
税込¥131,780
21日以内出荷
緊急時に背もたれを倒してベッドとして使用できます。壁面に設置したまま、背もたれを倒すことができます。軽量なベンチベッドですので、緊急時など移動させ易いです。次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。
材質
本体/木枠(ウレタンフォーム)、フレーム/40×16mm角パイプ(メラミン焼付塗装)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
寸法(mm)
ベッド時/(幅)1800×(奥行)630×(高さ)400mm
質量(kg)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×630×640(ベンチ時)
座面高さ(mm)
400
ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル
材質
熱延銅板
耐荷重(kg)
100
厚さ(mm)
21.5 (折り畳んだ時の金具:24)
付属品
金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚
仕上
焼付塗装
取付け方法
1.本製品を天板のネジで固定します。 。2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 。3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 。4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。
棚受け金具
L型棚受け
仕様
施工可能面:壁面・床面兼用
付属品
設置ラベル・ビスセット
材質
主材:ポリプロピレン
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
64-3967-78
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400 x 67 x 523
適合年齢(歳)
つかまり立ちができる乳幼児~大人の方まで
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×517×98
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質
鋼板
背もたれは部分は背中にフィットするようにカーブになっています。女性でも持ち運びしやすい軽さ。折りたたみ式。
用途ダイニングチェアーの買い替え・買い増しに便利。使わない時は折りたたんで隙間に収納可能。
材質
天然木(ラバーウッド)、PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)
4.1
耐荷重(kg)
約80
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×49.5×64
材質(座面)
合成樹脂レザー(PVCレザー)・クッション:ウレタンフォーム
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×8×70
座面高(cm)
39.5
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質
手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET
長さ(mm)
450
セット内容
手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8
耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷