- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり
- 壁付 椅子 折りたたみのおすすめ人気ランキング
壁付 椅子 折りたたみのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「壁付 椅子 折りたたみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁付 ベンチ」、「壁掛け椅子」、「玄関 収納ベンチ」などの商品も取り扱っております。
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。
すっきりとおさめる事の出来る埋込タイプです。
安全荷重(kg)
100
材質
アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容
椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1
材質
椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)
耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
本体取付ビス位置を木造建築の柱のピッチに合わせたタイプです。
リフォーム時などに簡易的に取付ができます。
材質
アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
安全荷重(kg)
100
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。
座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。
アタッチメントを使用することで、面付タイプの収納椅子として取付けることができます。
壁面に強度があれば、どこにでも取付けることのできるタイプです。
材質
アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)
安全荷重(kg)
100
玄関に設置し、自然な高さで腰を下ろせ、靴の履き替えを楽に行えます。不使用時には収納し邪魔になりません。
用途玄関内に
材質/仕上
(枠)ナラ材、(座板)ナラ化粧合板、(金具)鋼/(枠、座板)ナチュラル色、(金具)茶
色
タモ生地色
耐荷重(kg)
100(等分布)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
浴室用折り畳み式腰掛です。
材質
ブラケット・アーム:アルミ、シート:ポリプロピレン
表面処理
ブラケット・アーム:アルマイト
色(シート)
ホワイト
耐荷重(N)
1470
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
背もたれは部分は背中にフィットするようにカーブになっています。女性でも持ち運びしやすい軽さ。折りたたみ式。
用途ダイニングチェアーの買い替え・買い増しに便利。使わない時は折りたたんで隙間に収納可能。
材質
天然木(ラバーウッド)、PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)
4.1
耐荷重(kg)
約80
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×49.5×64
材質(座面)
合成樹脂レザー(PVCレザー)・クッション:ウレタンフォーム
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×8×70
座面高(cm)
39.5
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質
鋼板
収納ベンチフレーム
座板と前板に面付けします。
フレームは組み立て済みです。
用途玄関内に
耐荷重(kg)
100(等分布)
仕様
施工可能面:壁面・床面兼用
付属品
設置ラベル・ビスセット
材質
主材:ポリプロピレン
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
64-3967-78
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400 x 67 x 523
適合年齢(歳)
つかまり立ちができる乳幼児~大人の方まで
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×517×98
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
高さ(mm)
930
奥行(mm)
500
トラスコ品番
133-4733
材質
ダップ化粧板
質量(kg)
30
色
ローズ
間口(mm)
1200
天板高さ(m)
900
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×200×1000
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
材質
ラバーウッド、ポリエステル
幅(mm)
700
質量(kg)
9.3
高さ(mm)
700
奥行(mm)
300
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
人数
1人
設置場所
屋外使用不可
材質(座面)
天然木(ラバーウッド)
材質(背)
天然木(ラバーウッド)
1台
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質
鉄
耐荷重(kg)
100
色
白
棚受け金具
L型棚受け
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
丸みのある手すりで手に馴染み、しっかり掴めるので力が入りやすく立ち上がりも楽です。
立ち上がりやすいと考えられる高さを実検証し奥行もスリムで玄関でも邪魔になりにくくしました。
55mm刻みに座面の高さ、靴置きの高さを調節できるので自分に合った高さにできます。
座面の下の棚には2足まで靴の収納が出来るので玄関スペースを有効利用できます。
質量(kg)
6.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×290×600
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
約45×約30
現場での組み込み作業を単純化するシンプル設計で、工期の短縮化を実現します。
薄型設計なのでカップボード、書棚など奥行の浅いユニットとのシステムが可能です。
コンパクトなうず巻きバネの新機構金具で、軽く、スムーズな動きで楽に操作できます。
スペースを有効活用できます。
適合
(ベッド(マットレス含む))35~45kg
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質
鋼板
耐荷重(kg)
40
寸法B(mm)
135
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
31
寸法I(mm)
10.5
付属品
トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色
茶
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合