壁付け 水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
144件の「壁付け 水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 カラン」、「シャワー混合栓」、「壁付単水栓」などの商品も取り扱っております。
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓
適合場所 キッチン タイプ 非自動 水栓タイプ 混合栓 取付方式 全交換(壁付) 吐水口長さ(mm) 自在220 グリーン購入法 適合
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様 給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃) 85 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共通 関連資料 寸法・材質 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。 非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。 付属品 リチウム電池CR-P2(DC6V)1個 材質 黄銅 取付方式 全交換(壁付) 電源 リチウム電池CR-P2 使用圧力(MPa) 0.05(流動圧)~0.75(静水圧) 使用温度(℃) 1~50 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 吐水口高さ(mm) 200~ 検知距離(mm) 約130~160ミリ 給電方式 電池式 水栓タイプ 単水栓
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様 給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉 最高使用温度(℃) 85 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共通 関連資料 寸法・材質 パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用。
材質 青銅
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共用 仕様 エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁 規格 JIS規格 ホース長さ(m) (引出)478 取付穴径(Φmm) PJ1/2 関連資料 分解図(TKS05314J) 吐水口長さ(mm) 187 商品タイプ 壁付
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

仕様 逆止。給湯制限機能付 規格 JIS規格 接続部ねじ W26山20 吐水口長さ(mm) 170 グリーン購入法 適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) PJ1/2 商品タイプ 壁付タイプ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質 青銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

呼び径(mm) 13 仕様 固定コマ ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地共用 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


用途浴室 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 関連資料 (0.16MB)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
仕様 ソケット直結型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として 付属品 リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個 材質 ABS樹脂 ブラック 取付方式 全交換(壁付) 呼び径(mm) 13 電源 リチウム電池2CR5 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~40 適合場所 洗面所 使用地区 一般地 吐水口高さ(mm) 100 グリーン購入法 適合 給電方式 電池式 水栓タイプ その他
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

用途浴室 タイプ サーモスタット 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き 操作方法 ハンドルを上下操作 商品タイプ 壁付タイプ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 給電方式 電池式 電源 リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所 洗面所 取付方式 全交換(壁付) 呼び径 PJ1/2 関連資料 HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm) 175 吐水口高さ(mm) 100 グリーン購入法 適合
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

呼び径(mm) 13 仕様 固定コマ ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヤのない落ち着いたブラックのボディに銀色が映える高級感のあるキッチン用シングルレバー混合栓です。 吐水パイプ長さ:170ミリ よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。 カートリッジ:101-999(カクダイ品番)
用途壁付のキッチン用シングルレバー混合栓(マットブラック)です。 付属品 シールテープ5m、六角レンチ 長さ(mm) 吐水パイプ:170 マットブラック 使用温度範囲(℃) 1~80 使用圧力 0.05~0.75MPa
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷