- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 壁付け 金具のおすすめ人気ランキング
壁付け 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新598件の「壁付け 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 取り付け 金具」、「壁掛け扇風機 金具」、「連動 引戸 金具」などの商品も取り扱っております。
額吊金具。直付け金具
付属品
木ネジ皿頭:2.4×13mm
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
5
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品
AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
その他
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品
SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
その他
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
付属品
+皿タッピンねじ(4×20)×3本
材質
鋼、POM
仕上
【本体】クロメート。【カバー】黒
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
材質
鋼
材質/仕上
鋼/光沢クロメート処理
仕上
光沢クロメート処理
MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
39
種類
関連部品
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別
L字金具
材質
スチール
付属品
(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色
シルバー
材質
パイプサポート:本体/C1220、接続帯/SUS301-CSP。固定バンド:SPHC(カチオン電着塗装処理)
付属品
六角ボルトM6×20L×2個(ユニクロ) 六角ナットM6×2個(ユニクロ)
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)
仕様
(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理
色
黒
適合板厚(mm)
(A部)2~3
表面処理
(バンド部)11ナイロン
耐熱温度(℃)
(11ナイロン)-20~120
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。
壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。
鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。
鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管
20A
適合管外径(Φmm)
26
MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
関連部品
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ユニクロームメッキ
ねじ山種類
メートル並目
付属品
+皿タッピンねじ4×20(3本)
材質
鋼、POM
仕上
(本体)クロメート、(カバー)黒
適合扉厚(mm)
30、33、36
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの壁付けタイプの下部ガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品
+皿タッピンネジ3.5×20
材質/仕上
鋼/GBメッキ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
額吊金物
付属品
木ネジ皿頭:3.1×20mm
材質
鉄
色
ユニクロメッキ
安全荷重(kg)
10
上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品
皿タッピンねじ 3.5×25 4本
材質
鋼、ナイロン
仕上
本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
すきま(mm)
(戸と壁)6.5