壁付けステンレス棚のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「壁付けステンレス棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスウォールラック」、「パイプ棚 ステンレス」、「壁 棚 取り付け」などの商品も取り扱っております。
材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平棚タイプの吊棚です。 ビス止め等のビス穴加工済みです。壁に取り付けてお使いください。 完成品でお届けします。
高さ(mm) 200 材質 ステンレス(SUS430) 取付穴(mm) 7.0~7.5 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。 左右壁付けタイプのクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質 パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:アルミ ブラケット:ペイント(シルバー) 表面処理 パイプ:研磨 浴室使用可否 不可 付属ビス有無 取付ビス付
1台
23,980 税込26,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンコー平棚(SUS430)
壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 板厚(mm) (ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3 材質 SUS430、No.4仕上 幅(mm) (棚受けブラケット)40 耐荷重(kg) 棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで) パイプ径(Φmm) 25
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質 SUS304 仕上 ヘアライン仕上げ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。 ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。 棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。 棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。
材質 (パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 100 奥行(mm) 250
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すばやい水切り効果があります。 壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。 完成品でお届けします。
パイプ径(Φmm) 19 材質 SUS430 高さ(mm) 200 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
用途厨房など 幅(mm) (棚受けブラケット)40 材質 SUS430、No.4仕上 耐荷重(kg) 棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで) 板厚(mm) (ベタ棚)0.8、(棚受けブラケット)3 パイプ径(Φmm) 25
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。 左右壁付け・ハンガーパイプ横型仕様のクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質 パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:ポリアセタール、ホルダー:ポリプロピレン ブラケット・ホルダー:アイボリー 表面処理 パイプ:研磨 浴室使用可否 不可 付属ビス有無 取付ビス付
1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)コンビネーションタオル棚
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なシンブルなタオル掛け付タオル棚です。
材質 真鍮 長さ(mm) 500 シルバー 耐荷重(kg) 10 表面処理 クロムメッキ 材質(棚板) 真鍮 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1台
19,980 税込21,978
14日以内出荷

RELIANCE(リラインス)コンビネーションタオル棚
ホテルライクなシャープでスクエアデザインは都会的でモダンな空間を演出します。 浴室でも使用可能なシンブルなタオル掛け付タオル棚です。
材質 パイプ:ステンレス、ブラケット;亜鉛ダイキャスト シルバー 耐荷重(kg) 10 表面処理 パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ 材質(棚板) ステンレス 浴室使用可否 付属ビス有無 取付ビス付
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。 左右壁付け・ハンガーパイプ縦型仕様のクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質 パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:ポリアセタール、ホルダー:ポリプロピレン ブラケット・ホルダー:アイボリー 表面処理 パイプ:研磨 浴室使用可否 不可 付属ビス有無 取付ビス付
1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置場所に合わせて伸縮できます。
材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス 耐荷重(kg) 10 棚段 1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

池永鉄工AXパイプ棚
使いやすいオールステンレスのパイプ棚です。 高級感あふれ耐久性抜群のオールステンレスのパイプ棚です。 棚板は、はめ込むだけの簡単構造だから、お手入れらくらく。 棚板ははめ込むだけ。棚板のネジをゆるめると、棚枠の位置をかえることができます。
材質 (パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(パイプ受・枠)18-8ステンレス(SUS304) 奥行(mm) 250
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁に取り付け、小物収納やディスプレイスペースなどに使える棚です。小物を置いたり、フックで吊り下げたり、いろいろ使えます。石こうボードにも簡単取付で壁を便利に使えます。左右に動くフック付で便利に使える飾り棚
材質 本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:スチール 静止荷重(kg) 5(ピン)/10(ネジ)
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【アルミ棚板】先端に倒れ止めのついた小さな奥行の棚です。CD、マガジン、スパイスラック等に好適です。【四万十檜棚板】壁との隙間が無くフラットな棚上面で、CD、ビデオ、文庫本の収納にも好適です。棚板は強度、防虫抗菌に優れた「四万十檜」。集成、表面処理ともにJAS F☆☆☆☆規格準拠の素材を使用し、シックハウスに対応しています。四万十川源流の自然が育んだキメ細かく柔らかな手触り、爽やかな香りをお楽しみください。【ガラス棚板】軽快で、透明感のあるディスプレイがお楽しみいただけます。洗面周り・化粧台周りの小物や、リビングの飾り板として最適です。
耐荷重(kg) 1(幅100mmあたり)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス 棚段 1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!
用途台所、その他水廻りに最適 寸法B(mm) 235 寸法C(mm) 300 材質 枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10) 奥行(mm) (B)235 高さ(C)(mm) 300
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)