壁付けホスクリーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
88件の「壁付けホスクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し 室内 壁 付け」、「ベランダ 物干し 金物」、「窓枠物干し」などの商品も取り扱っております。
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類 壁付型 仕様 3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ 付属品 六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり) 材質 (本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス 許容荷重(kg) (目安)30 取付厚(mm) 14
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類 室内壁付型 材質/仕上 ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質 アルミダイカスト 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm) 550 材質/仕上 アルミダイカスト/焼付け塗装 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30(2本使用時)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。 竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。 入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。 竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。
種類 室内壁付型 仕様 アーム折りたたみ収納 材質/仕上 (ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス 許容荷重(kg) (目安)12
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 サイズ(mm) 400 材質 アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg) 30 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.6kg
1セット(2本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物 種類 壁付型 仕様 4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ 材質 (本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm) 床面より1800以上 パイプ径(Φmm) 30 付属品 Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質 (フレーム用ビート)PVC 材質(本体) アルミ押出材 仕上 アルマイト仕上げ 材質(キャップ) ABS 取付け方法 ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット) スチール 最大荷重(kg) (パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。
付属品 六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり) 材質 (ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス 取付厚(mm) 18
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白) 材質(本体) SUS・アルミ・ABS樹脂 径(Φmm) 推奨物干し竿:32以下 材質(化粧カバー) ABS樹脂
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用 種類 室内壁付型 付属品 トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4 シルバーグレー 材質(本体) ABS樹脂 耐荷重 4kg(1本当り) 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.6kg 材質(アーム) アルミニウム
1セット(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷

外から見られたくない時には水平使用、長いものを干す時は斜め上で使用と、2段階の角度変更ができ、収納もコンパクトです。アーム収納時の音をやわらげる消音ゴムを追加しました。
種類 壁付型 仕様 3段活用(斜め上使用/水平使用/収納)。消音ゴム付収納ストッパー 材質 (本体)アルミダイカスト/焼付塗装。(本体スライド部)ステンレス/ナイロンコーティング。(樹脂パーツ)ポリアセタール 許容荷重(kg) (目安)30 取付厚(mm) 14
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機能や操作性はHC型・HB型と同等の腰壁用物干金物。3段活用タイプ(斜め上使用/水平使用/収納)、消音ゴム付収納ストッパー仕様
用途腰壁用屋外物干金物 種類 壁付型 材質 (本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(樹脂パーツ)ポリアセタール 許容荷重(kg) (目安)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様 室内用 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 仕上 合成樹脂焼付塗装
1本ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類 壁付型 エスコ品番 EA951FB-75 材質 アルミダイカスト 全長(mm) 550 ステンカラー 耐荷重(kg) 100(アーム水平時) ベース寸法(mm) 45×160 取付穴径(Φmm) 8 取付ピッチ(mm) 126~130(長穴2箇所)
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容 本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質 本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類 室内壁付型 安全荷重(kg) 10(ペア時) 適合径(Φmm) 可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク 適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面・窓枠どちらにでも取り付け可能な室内物干しです。操作は簡単ワンアクション!カーテンそのままで物干スペースに早変わり!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。操作棒で簡単操作:上げ下げが簡単にできて、左右どちらからも操作が可能です。使いやすい高さに取付可能:使いやすい高さに取り付けできるので毎日の物干しも苦にならない。様々な窓枠に対応:柱位置に取り付けたり、窓際に壁がある場合でも取り付けが可能です。
仕様 アウトセットタイプ 材質 アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管 種類 室内物干窓枠 耐荷重(kg) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム角度3段階調整
種類 壁付型 仕様 縦収納型 材質 アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm) Φ11 仕上 合成樹脂焼付塗装
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類 壁付型 サイズ(mm) 550 材質 アルミダイカスト(ADC12) 耐荷重(kg) 30 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.7kg
1セット(2本)
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)