壁固定 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
799件の「壁固定 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁付け 金具」、「壁面 固定 金具」、「壁 取り付け 金具」などの商品も取り扱っております。
賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
耐荷重(kg) (1個当たり)8 材質 鉄(白色塗装) トラスコ品番 470-3685 タイプ 幅広タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約12×34.7×15.7
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 厚さ(mm) 2.8 穴径(Φmm) (ボルト)7 仕上 ユニクロメッキ 公差(mm) (寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールロッカー、収納庫の転倒防止に。 コンクリート壁とスチール収納庫の天板を固定します。
シルバ 付属品 ビス、ナット、アンカーボルト 材質/仕上 スチール/ユニクロメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×75×75
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

壁と書庫を上部で固定(L-1)。壁と書庫の隙間がある場合(LL-1)。
材質 鉄(SS400) 塗装 焼付け塗装
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額吊金具。直付け金具
付属品 木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質 ステンレス 安全荷重(kg) 5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS304) 質量(g) 280 吊下荷重N(kgf) 372.4[38] 奥行(mm) 80 取付け方法 壁付け 種類 標準 耐荷重(N) 380 付加機能 なし
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別 L字金具 付属品 本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番 512-1973 材質 スチール 幅(mm) 35 シルバー 高さ(mm) 70 質量(g) 50 奥行(mm) 40 適合サイズ M6×45
1個
269 税込296
当日出荷

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 2.0 穴径(mm) Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 鉄/ニッケルメッキ 備考 皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個 寸法(mm) 12×14×27.5mm
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別 L字金具 材質 スチール 付属品 (フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管 20A 適合管外径(Φmm) 26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法B(mm) 31 厚さ(mm) 2.8 穴径(Φmm) (ボルト)10、(ビス)3.5 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm) 2.0 寸法W(mm) 19 寸法L2(mm) 28 穴径(Φmm) 6.5 材質 ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネット専用の固定金具です。L字の止め具で、床または壁に固定します。必要に応じレール(1220m)を活用します。キャビネット側は粘着テープになっており、キャビネット自体には穴を開けません。
材質 スチール 内容 レール×1、固定金具×2
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 付属品 金具2個・ビスセット付 材質 SUS304 色(本体) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

壁面に取り付けることでボンベを固定することができます。 壁固定用の穴径はΦ5.5mmとΦ10mmの2種類で、色々なアンカーボルトに対応可能です。
適合径(Φmm) 【ボンベ】100~240 材質 本体/鋼板(塗装仕上げ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、ベルト金具/スチール・真鍮(ニッケルめっき) 寸法(mm) 140×30×70 アズワン品番 3-6771-01 取付穴径(mm) Φ5.5×4またはΦ10×2
1個
7,070 税込7,777
当日出荷

RW・RGのシステム収納庫の専用壁固定金具です。 上下左右をビス連結したユニット本体の天面とコンクリート壁を固定します。
シルバー 材質(本体) スチール/ユニクロメッキ
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 関連部品 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 厚さ(mm) 2.6 穴径(Φmm) (ボルト)7、(ビス)3.5 仕上 ユニクロメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品 ネジ×6本・コンクリート釘×2本 ベルト幅(mm) 20 穴径(Φmm) (ビス)4
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)