壁掛け スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
276件の「壁掛け スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工場用スピーカー」、「ハイインピーダンススピーカー」、「アッテネーター」などの商品も取り扱っております。
樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg) 1 使用温度範囲(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 290×214×100/74 仕上 ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色) 周波数特性 150Hz~15kHz スピーカー 12cmコーンスピーカー 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様 コンポーネント:16cmコーン(LF) 付属品 取付金具(Uブラケット)、端子カバー 質量(kg) 2.8 形式 2WAYバスレフ型 角度(°) 公称指向: 90×90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 190×308×219 音圧レベル(dB) 出力:90SPL(1W、 1m) コネクタ 2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア 防水仕様 IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます) インピーダンス(Ω) 定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W) 周波数帯域(Hz) 再生:80-20k(-10dB) 許容入力 NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)16cm壁掛スピーカー
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。 即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。 取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
周波数特性 120Hz~12kHz スピーカー 16cmコーンスピーカー 使用温度範囲(℃) -20~+50 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 290×214×135 傾斜角度(°) (スピーカー)7.5 質量(kg) 2.1 仕上 (木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インピーダンス (定格)3.3kΩ、10kΩ スピーカー 12cmコーン型 音圧レベル(dB) (出力)91dB(1W/1m) 周波数特性 200Hz~18kHz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 173×195×101 仕上 ケース:ABS 樹脂(オフホワイト)、裏板:ハードボード
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本消防検定協会認定品 アッテネーター付
定格入力 5W インピーダンス(Ω) 2k(5W)※ハイインピーダンス100系(定格) 種別 L級(非常用) 音響パワーレベル(dB) 96(1W) 区分 W(指向特性) 音圧レベル(dB) 92(1W/1m)(出力) 再生周波数帯域(Hz) 100~15k 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 296×150×214 質量(kg) 約2.2
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)12cm×2 壁掛スピーカー WS-2260A
ジャージネット採用、両面タイプ。 バッフルをはずしアンカーボルトで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
質量(kg) 2 使用温度範囲(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 103/180×290×214 仕上 木箱:塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、ネット:ジャージ(マンセルN7近似色) 周波数特性 150Hz~15kHz 入力インピーダンス(Ω) 1.66k、5k 音圧レベル(dB) (出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.1dB(2W)98.7dB(6W) スピーカー 12cmコーンスピーカー(2個) 適合電線 銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm 定格入力(W) 6
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。 また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様 コンポーネント:10cmコーン(LF) 付属品 取付金具(Uブラケット)、端子カバー 質量(kg) 1.9 形式 2WAYバスレフ型 角度(°) 公称指向:110×110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 152×243×172 コネクタ 2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア 防水仕様 IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます) インピーダンス(Ω) 定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、 2.6k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.6k(1.9W) 周波数帯域(Hz) 再生:100-20k(-10dB) 許容入力 NOISE(15W)、PGM(30W)、MAX(60W)
1セット
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。 仕様 SPハンガー対応、カスタムカラー対応 材質 本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装) ブラック(B) タイプ 天吊形・壁掛形・据置形 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 161×155×101 再生周波数帯域(Hz) 150~20kHz 音圧レベル(dB) (出力)84 W/m スピーカー 100mmフルレンジスピーカ
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話機の呼出音を大きく拡声できるアンプ内蔵スピーカー。 壁面等どこにでも取付けでき、コンパクトで場所をとりません。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 10(電気用品安全法) 定格出力(W) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×98.5×217 質量(kg) 約1.5
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷

スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。
その他 JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品 小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1 種別 スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質 ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 452×300×240 周波数特性 120Hz~13kHz 音圧レベル(dB) 出力92(1W/1m) スピーカー 16cmコーン型 定格入力(W) 3 適合ボックス 露出、埋込:JISC8340 指向性 指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω) 3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB) 95(1W) 音量調節 0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。 仕様 防水加工 材質 本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装) 質量(kg) 2.9 タイプ 天吊形 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×152×146 インピーダンス 公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W) 再生周波数帯域(Hz) 85~13kHz 音圧レベル(dB) (出力)86 W/m スピーカー 120mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W) 45
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性 M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。 仕様 防水加工 材質 本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装) 質量(kg) 1.8 ブラック(B) タイプ 天吊形 使用温度範囲(℃) -10~+50 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 197×139×144 インピーダンス 公称:6Ω(25W) 再生周波数帯域(Hz) 80~20kHz 音圧レベル(dB) (出力)84 W/m スピーカー 100mmフルレンジスピーカ 定格入力(W) 25(最大80)
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。また、防水性能はIPX4を満足していますので、屋外に常設して使用できます。
付属品 スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式、端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4 種別 スピーカー:10W/30W時:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、3W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)、1W時:S級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で84dB(A)以上) 材質 エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:ステンレスt1.5、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装 質量(kg) 3.6(付属金具を含む) 形式 エンクロージャ:バスレフ型 使用温度範囲(℃) -10~50 周波数(kHz) クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 162×250×161 周波数特性 80~20000Hz(-10dB半自由音場設置時) 入力端子 プッシュターミナル 音圧レベル(dB) 出力90(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー 低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°) 水平:110、垂直:100 定格入力(W) 30 防水保護等級 IPX4 インピーダンス(Ω) 330(30W)/1k(10W)/3.3k(3W)/10k(1W)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様 6極2芯対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず) 音量(dB) (ベル音レベル)約90
1個
2,468 税込2,715
当日出荷

主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg) 約1.1 定格出力(W) 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 220×150×70 入力 回路:77.5mV 600Ω 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 機能 音量調節器 音圧レベル(dB) 88(1m/1W時)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。
質量(kg) 0.1 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 CEマーキング 使用湿度範囲 85%以下 外部接点容量(mA) 100以上 接点入力方式 電源入力方式 再生チャンネル 2音色CH1:ピーポー ピーポー、CH2:ピピピピ・・・
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)