壁掛け扇風機 金具のおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
116件の「壁掛け扇風機 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛け扇風機フック」、「引っ掛け金物」、「差し込み 金物」などの商品も取り扱っております。
額吊金具。直付け金具
付属品 木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質 ステンレス 安全荷重(kg) 5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品 SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類 その他 仕上 研磨 取付け方法 壁付け 耐荷重(N) 98 吊下荷重N(kgf) 98(10)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 質量(g) 198 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 関連部品
1個
849 税込934
当日出荷

MC-JM-63Gをアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 関連部品 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品 AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類 その他 仕上 研磨 取付け方法 壁付け 耐荷重(N) 98 吊下荷重N(kgf) 98(10)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 寸法W(mm) 19 寸法L2(mm) 13.5 板厚(mm) 2.0 材質 ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm) 6.5
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 質量(g) 39 種類 関連部品 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
499 税込549
当日出荷

1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品 キー。リング。十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13 適合 1830-MKGA/DN 材質 仕上 ニッケルめっき
1個
128 税込141
当日出荷



材質 材質/仕上 鋼/光沢クロメート処理 仕上 光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg) 3.4 ダークブラウン 消費電力(W) 31/35(50Hz/60Hz) 風速(m/s) 3.6/3.6(50Hz/60Hz) 風量(m3/h) 2850/2850(50Hz/60Hz)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額吊金物
付属品 木ネジ皿頭:3.1×20mm 材質 ユニクロメッキ 安全荷重(kg) 10
1パック(2組)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力を約51%低減※メーカー45cm工業扇比較
用途工場や室内スポーツなどの空気の循環などに 質量(kg) 約4.1 電圧(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 約123/127 羽根枚数 4 モーター 開放型 電源コード(m) 約1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 63/83 首振角度(°) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約51×39×51 風量調整 3段階 電源プラグ アースクリップ付 材質(羽根) 樹脂PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 約272/279 羽根寸法(cm) 43.5 1時間あたりの電気代目安(円) (50/60Hz)約2/2.6 左右首振
1台
8,980 税込9,878
当日出荷


LILIEL(リリエル)KDシステム
ワンタッチで分解、組立が可能です。 セット品で同梱されております。
材質 SPCC 表面処理 三価クロメート
1個
639 税込703
当日出荷

内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に 質量(kg) 5.9 電源(V) 単相100 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×330×720 電源コード(m) 約2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 111/124 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 160/187 風量調整 風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付 材質(羽根) 樹脂 首振り 左右約90°
1台
12,000 税込13,200
翌々日出荷

額吊金物
安全荷重(kg) 15 アズワン品番 64-5250-59
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm) 45 羽根枚数 4枚 モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×560 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)4段階 上下調整 (手動)4段階 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様 フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 本体質量(kg) 約2.9 モーター AC 消費電力(W)(50/60Hz) 48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約430×400×490 風量調整 ソフトタッチ風量3段階切替 首振り 左右首振り タイマー機能 7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
当日出荷