- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- 壁紙 和風のおすすめ人気ランキング
壁紙 和風のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新76件の「壁紙 和風」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁紙 和」、「ふすま紙」、「壁紙クロス」などの商品も取り扱っております。
モダンな市松柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。
用途和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。
ページ数
ビニール付4ページ
材質
塩化ビニル樹脂系壁紙
品番
LB-9597,LB-9598,LB-9599
備考
メーカーカタログ名:BASE 2024-2026
長さ(m)
1~50
幅(cm)
92
防火種別
2-3
防火性能
準不燃
サービス分類
オーダー・加工
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
表紙は準不燃防カビ素材使用。
ページ数
ビニール付4ページ
ページの増減が容易なバインダー式。
12枚24ページまで増減可能。
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)
対応
2ページ仕様。コーナー付き。
サイズ
A4
ページ数
2ページ
仕様
コーナー付
材質
合皮製
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×315
高級感のある本革風メニューブックの新定番。
コーナーの角金がアクセント。
丈夫な合皮製。
差替え・増ページが簡単。
リフィールはクリップ留めなので取替え簡単。
プリントアウトしたメニュー用紙を入れて使えます。
用途レストランやホテルなどに。
寸法(mm)
233×309×13
仕様
4Pリフィル1枚付
材質
本体/ウレタン合成皮革、リフィル/オレフィン、ピン/ステンレス
サイズ
中紙/A4
タイプ
A4-4P
材質
塩化ビニル樹脂系壁紙
品番
LB-9571,LB-9572,LB-9573,LB-9574,LB-9575,LB-9576,LB-9577,LB-9578
備考
メーカーカタログ名:BASE 2024-2026
長さ(m)
1~50
幅(cm)
92
防火種別
2-3
防火性能
準不燃
サービス分類
オーダー・加工
くし引き仕上げ調の壁紙。和洋問わずあらゆる空間におすすめです。
材質
塩化ビニル樹脂系壁紙
品番
LB-9600
備考
メーカーカタログ名:BASE 2024-2026
長さ(m)
1~50
幅(cm)
92
防火種別
2-3
防火性能
準不燃
サービス分類
オーダー・加工
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
材質
合成紙
装飾性…多彩な色や異なった素材の組み合わせを、目的、季節、月、週などのサイクルでテーブルコーディネーションを素敵に演出。
経済性…撥水作用で汚れの拭き取り簡単、長く使えて、取り替え作業の省力化。
便利性…汚れが目立ったら、サッと取り替え、リネン、クリーニング管理が不要。吸水性とクッション性に優れ、布に近い感触の新素材です。表面は、良く水分を吸収し、裏面は、ラミネートで完全防水です。
裏面ラミネート加工。
厚手のシルクを思わせる渋い光沢と手触り感。
水、煮汁を寄せ付けない強撥水加工したクロス。
寸法(横×縦)(mm)
100×100
材質
ナイロン不織布、撥水加工
ページ増減が簡単なレールバインダー式!
レール式
10ページまで増減可能
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×315
客室の格調を高める…ご案内帖
外寸(mm)
232×314
INFORMATIONの印刷が入っています。
クリップでケースを止めるタイプ。
落ち着いた雰囲気のレザー調。
表紙とケースのセット商品。
用紙サイズ
A4
ページ数
8
付属品
2シート(8ページ分)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
本誌:225×318(収納時)、455×318(見開き時)、中紙:210×297(A4サイズ)
宿泊約款・利用規約・宿泊施設ご利用案内などの多言語化によるページ増加にも対応できます。
ペンホルダー付き(Φ12mmまでのペンに対応)。ポケット付き。
4穴バインダー。ページが増えても安心のマチ厚タイプ。
材質
合成皮革
質量(g)
880
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×43×320
お店の個性に合わせたメニュー作りが可能です。
出し入れ簡単クリアタイプ。中紙を入れるだけでOK。プリンターで出力してオリジナルメニューが手軽に作成できます。
見開き4ページ。スタンダードな仕様です。
材質
PET、ポリウレタン
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法
SKセレクトカラー対応品と混合します。
危険物の類別
非危険物
材質
塩化ビニル樹脂系壁紙
品番
LB-9531,LB-9532,LB-9533,LB-9534,LB-9535,LB-9536,LB-9537,LB-9538,LB-9539,LB-9540,LB-9541,LB-9542,LB-9543,LB-9544,LB-9545,LB-9546,LB-9547,LB-9548,LB-9549,LB-9550
備考
メーカーカタログ名:BASE 2024-2026
長さ(m)
1~50
幅(cm)
92
防火種別
2-3
防火性能
準不燃
サービス分類
オーダー・加工