- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 壁紙 糊付けのおすすめ人気ランキング
壁紙 糊付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「壁紙 糊付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動壁紙糊付機」、「壁紙 糊付き」、「クロス 養生袋」などの商品も取り扱っております。
プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド
トラスコ品番
765-7005
適合機種
00448
質量(kg)
9.5
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
1500×384×875
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。
広く愛されている商品のセット品です。
仕様
Bタイプ
セット内容
養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
1セット
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
水性、油性兼用
ローラーサイズ(inch)
7
ローラーサイズ(mm)
175
毛丈(mm)
12
セット内容
175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)
サイズ
レギュラー
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
豚毛
主な用途
水性用、油性用
刷毛幅(mm)
37.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(ローラー皿)
ポリエステル
1セット
¥779
税込¥857
当日出荷
使用方法
原液のまま糊付け機、又はハケで糊付けしてください。他の接着剤と混合しないでください。開封した糊は出来るだけ早期に使用してください。また、保存する際には密閉してください。糊付けの際、養生を行ってください。冬期は5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管してください。気温5℃以下では使用しないでください。下地の材質によって製造業者が定めるシーラー処理を行ってください。使用した器具はすぐに洗浄してください。壁紙の施工は施工要領書にしたがってください。防燃処理した織物壁紙の中には、伸縮が特にはげしかったり、糊の乾きが著しく早いものがありますので注意してください。保存中に分離していることもありますが、品質には問題ありませんので、使用の際に撹拌混合してください。
pH
4~7
不揮発分
15以上
粘着力(N/25mm)
4以上
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
約100~120/18kg
主なワーク
パーツ
1缶(18kg)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
うすめずにそのまま使用できます。
塗りやすく、すぐれた接着効果!
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。
ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル
ツヤ消し塗装面の壁面に
カベ紙の破れ、はがれの補修に
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
成分
変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤
主なワーク
パーツ
脚部に取り付けて、糊付機を水平に保ちます。
軽鎖がある現場での設置に大変便利です。
適合機種
ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く)
水平調整範囲
約12cm
1セット
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分
合成樹脂でん粉
認定番号
MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
細断方法
ロータリー式
仕様
カッティング、長計測メーター付
エスコ品番
EA762EB-100
材質
本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品
寸法(mm)
1370×830×1250
質量(kg)
27
耐荷重(kg)
120(ロールを取付ける部分)
適合寸法(mm)
外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
1個
¥98,800
税込¥108,680
翌日出荷
ローラーとハケと受け皿のセット。セットには、豚毛2インチハケがついています。
用途一般水性・油性塗料用
セット内容
150ミリスモールローラー、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿
サイズ
スモール
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
150
主な用途
油性用、水性用
材質(バケット)
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。
縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。
カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用
テープ幅(mm)
35
厚さ(mm)
約0.12
糊付後のカット時に壁紙の天地部分にカットテープが付けられます。
適合機種
ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機(SALIDAを除く)
セット内容
クリップ式天地カットテープ芯棒×1、サイド盤(テープ用)×2、カットテープ芯(大小兼用)×1
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ロール状になっており、巻き出してミシン目に沿って切り離すと1枚ずつの養生袋になります。
壁紙糊付け後の乾燥による目透き、目開きを防ぎ、最適な養生時間がとれます。
壁紙をスピーディーかつ簡単に収納でき、また密封も、半分に折りたたむだけなので大変便利です。
色
クリア
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.045
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1220×970
1巻(30枚)
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
日光、紫外線による接着剤の黄ばみが少なく拭き取り性も抜群。優れた拭き取り性はもちろん、拭き残しがあっても糊カスが出にくい。壁紙ジョイント部や廻り縁など、日光・紫外線による接着剤の黄ばみが少ない。湿気に強く、目透き・剥離を防止します。
シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドやアセトアルデヒド等の有害な化学物質(VOC)の発生がないVOC発生ゼロ商品。
成分
合成樹脂入りでん粉系
認定番号
MFN-2746(国土交通大臣認定品)
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
180以上/18kg
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
1箱(18kg)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
脚部に取り付け、カッターやメモ用紙などの収納とタオルの取り付けができる専用ケースです。
取り付け位置と角度の調整ができるためお好みの位置で使用できます。
ケース部は簡単に着脱できるため糊付機の運搬時は外しておくことができます。
糊が付着したカッターを分けて挿せる仕切り板付き。
適合機種
ステンレス脚仕様の自動壁紙糊付機
寸法(mm)
90×60×110
開口寸法(mm)
55×55(中央に仕切り)×107
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。
カッター刃が下地まで入りにくくなり、下地を傷つけにくく施工後の目開き防止に役立ちます。
糊付機への取り付けはカットテープと同様にセット(カットテープの逆側)して下さい。
用途下地保護・下敷用
幅(mm)
35
厚さ(mm)
0.12
材質
ポリプロピレン
PP液化接着法での新技術ローラー。
全ての塗料・溶剤にも対応。
中毛サイズで多少の凹凸面も塗装できる万能タイプ。
ハンドル部分も5本スポークなのでPP管ローラーをしっかりグリップします。
セット内容
175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿
サイズ
レギュラー
タイプ
中毛
種類
ローラーセット
毛丈(mm)
13
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
175
主な用途
塗装用
芯材
ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スキマの充てんやコーナー部のはがれ防止に。
カベ紙のコーナー部のはがれ防止や室内壁のスキマの充てんに適しています。
成分
合成樹脂、炭酸カルシウム、顔料、カビドメ剤
使用面積
2mm幅×2mm厚 約60m
RoHS指令(10物質対応)
対応
糊付けした壁紙の保管・運搬に使用するL型開口の養生袋です。
青フクロウ(11-4071)は色分けすることで施工場所や材料の識別に便利です。
ストロングタイプ(11-4054)は糸入り透明のポリエチレン素材で強度があり、防水・防湿性に優れています。
生のり・再湿タイプのカベ紙を貼るのに便利なセットです。
用途生のり。再湿タイプカベ紙。
セット内容
おさえハケ(180mm)、竹ベラ(200mm)、おさえローラー(32mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カベ紙用カッターナイフ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
糊付け後の壁紙をカンガルーワイドの中に入れておくことにより、糊の乾燥を抑え、その結果、ジョイントの目透きを防ぎます。
壁紙をスピーディーかつ簡単に収納でき、また密封も、半分に折りたたむだけなので大変簡単です。
薄もの壁紙、厚もの壁紙いずれにも効果があり、また余裕をもって施工できます。
色
白
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.11
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1220×970
1パック(10枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷