壁紙剥離剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「壁紙剥離剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス 剥離剤」、「のり はがし 液」、「シールはがし道具」などの商品も取り扱っております。
浸透性がよく、でん粉接着剤の剥離性に優れています。
用途でんぷん系クロス用接着剤の剥離剤、剥がし剤 壁紙の裏紙、障子紙、襖、表装の剥離剤 危険物の類別 非危険物 施工面積 500m2/5kg(20倍希釈)
1個(5kg)
9,598 税込10,558
当日出荷

壁紙・障子紙のはがしや、ビニール壁紙の手あかやタバコのヤニなどの汚れおとしに。薄めて使う。標準使用量:障子紙約30枚分・ビニルかべ約60m2・壁紙約50m2・ふすま紙約20枚分
用途かべ紙、障子紙、ふすま紙のはがし 材質 界面活性剤 半透明 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1個(250g)
569 税込626
当日出荷

人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合のプロ仕様のはくり剤。 シール、接着剤をはがし、頑固な油汚れも見事に除去! 天然オレンジオイル配合で、安心・安全・手に優しい!
用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング材・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・ラッカー・ダクトテープ等のテープ・油汚れ・油性マジック・ペイントマーカー
1本(375mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

クロス貼替時、クロスの裏紙剥がしに適したスクレッパーです。 表面フッ素コーティングが施され、裏紙クズ等が付着しにくくなっています。
刃幅(mm) 78 全長(mm) 250
1個
999 税込1,099
当日出荷

下地を痛めずに繊維壁、じゅらく壁を取り除く事ができます。 水を加えて施工できます。
用途古くなった繊維壁、じゅらく壁のはがし剤。 仕様 吸水性ポリマー壁のはがし剤 成分 高分子吸収剤 材質 高分子吸収剤、ポリエステル樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 100×155×10 危険物の類別 非危険物 施工面積 約2~3坪分 適応下地 繊維壁、聚楽壁
1袋(30g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 [臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 [剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 [処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 [液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 [消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください [簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 [塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】[焼付塗装] ガードレール など [特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など [二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 レモンイエロー 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 はがし剤
1缶(100mL)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分 天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 使用方法 (1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプ スプレータイプ シリーズ プロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL) 375 主な用途 グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

古壁を軟化させ、容易に剥がせる剥離材。改装時の古壁除去に。けいそう壁、聚楽壁、砂壁、繊維壁に使用できます。
使用方法 1:きれいなパッケージに水9~10Lを入れ、ハクリパック・Aの粉末を入れてよく練ります。(すぐに増粘します。)2:鏝板に取り、古壁にすり込むように厚塗りします。3:20~30分放置して十分に浸透させ、古壁をやわらかくします。4:乾燥しないうちに、鏝、ヘラなどでやわらかくなった古壁をかき取って剥がします。 危険物の類別 非危険物
1袋(40g)
459 税込505
当日出荷

壁紙剥がし専用のカッターブレードです。 オートロックスライドのカッター(小)にセットしてお使い下さい。 通常のカッター刃と違い、折れ目が無く、先端が丸くなっていますので剥がし作業中に折れたり、下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm) 9.3 長さ(mm) 85 刃厚(mm) 0.4
1パック(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

リンテックコマース障子はがし剤
今、貼ってある障子紙をはがすのに便利なはがし剤。障子紙をワンタッチではがせます。
用途障子紙をはがす用途に。 材質 浸透剤(非イオン系界面活性剤) 内容量(mL) 300(障子約4枚分) 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1個
439 税込483
当日出荷

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様 日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別 非危険物 性状 石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

障子の桟を傷めず、障子紙がカンタンにはがせます。
成分 水・界面活性剤 使用面積 障子戸 約6枚分 液性 中性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(250g)
409 税込450
当日出荷

塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性 はがし剤 主な用途 木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植物から生成された安全無害な酸性水です。 タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。
用途付着したコンクリート、モルタルの除去。 仕様 酸性モルタルはがし剤 成分 水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤 材質 水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤 無色 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 210×70×40 危険物の類別 非危険物 適応下地 FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面
1個(100mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。 材質(刃) SK-2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の技術で、テープ、シールの除去のために配合した洗浄剤です。 洗浄剤なので水に溶けやすく、作業後の排水がサラッと仕上がります。
液性 アルカリ性
1本(4kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別 ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様 VOC発生ゼロ 成分 でん粉系 認定番号 MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業 刃幅(mm) 18 全長(mm) 300 付属品 替刃1枚 シルバー+オレンジ色クリップ 質量(g) 約250 刃長(mm) 100 材質(刃) 炭層鋼 適合替刃 共通L型カッター替刃
1本
999 税込1,099
当日出荷

モルタル面のエコGAセメント除去に優れる。
用途エコGAセメント専用除去剤 外観 黄褐色液状 使用の目安 40m2)/原液5L 希釈倍率 2.5 種類 リムーバー/除去剤
1箱(5L×2缶)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性 酸性 適合 水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石 標準使用量 7~15m2/L 不適合 鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)