- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 壁繋ぎアンカーのおすすめ人気ランキング
壁繋ぎアンカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「壁繋ぎアンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場用アンカー」、「壁つなぎクランプ」、「ネジ 高ナット」などの商品も取り扱っております。
固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理
(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト
ねじ
p1.8粗目ネジ
付属品
ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビット
GS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。
締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
ねじの呼び
M6.3
材質
鉄(ワッシャーはSUS304)
表面処理
ラスパート
全幅(mm)
19
太さ(mm)
6.3
ねじ山種類
ウィット
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。
鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。
鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。
改修工事にも使用可能。
ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。
壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。
鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。
作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。
小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
タイプ
ナット可動式
仕上
高ナット部、ネジ部:三価ホワイト
付属ビット
トルクス#30、六角対辺6.35mm
1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。
衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。
信頼の兼用クランプの採用。
許容荷重(kN)
4.41
インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。
逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。
アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。
アンカー穴補助が簡単にできる。
目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用
ねじ径
W1/2
外径(mm)
(アンカー)14.0
長さ(mm)
(埋込み)55以上
ねじ長さ(mm)
20
穿孔径(mm)
12
材質
スチール製/三価クロメート処理
タイプ
JO/ねじ固定式
二面幅(mm)
19
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
14.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。
従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。
7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。
ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。
ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。
スムースに取り付け出来ます。
ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。
特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。
小箱に専用ビット2本入り。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに
タイプ
ナット可動式
下穴径(Φmm)
7
下穴深さ(mm)
55以上
ねじ込み深さ(mm)
45
材質
スチール
仕上
ユニクロメッキ
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します
ねじの呼び
M4.5
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約250(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
38
太さ(mm)
4.5
ねじ山種類
ウィット
1パック(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
金属断熱サンドイッチパネル用の壁つなぎ控え金具。
改修のみでなく、新築の物件・施工に最適です。
接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。
つまり単純にネジとナットを連結しておりません。
壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。
さらに安全のため、ネジ部分には折損を防ぐ焼入れを採用しています。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2.000kgfを誇り他に無い技術です。
壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。
ネジ頭部の四角ビットは、カムアウトしない高トルク伝達設計で穴つぶれがありません。
タイプ
ボンデッドワッシャー付
厚さ(mm)
1.6~3.2(鉄下地)
寸法L2(mm)
16
材質
スチール
仕上
ユニクロメッキ
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。
鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。
外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。
改修工事にも使用可能。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。
小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。
鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。
タイプ
ナット固定式
仕上
高ナット部、ネジ部:三価ホワイト
付属ビット
トルクス#30、六角対辺6.35mm
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。
W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。
鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。
TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ
鋼製下地用ナットタイプ
適合材
鉄下地
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品
ナット・座金付
適合パイプ径(Φmm)
Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。
PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。
特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。
【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。
従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。
11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。
ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。
特殊工具は不要です。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに
タイプ
ナット固定式
材質
スチール
仕上
ユニクロメッキ、クロメートメッキ
吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。
さまざまな締結下地に使用可能。
使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。
簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。
高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。
非常に優れた引張強度。
ナット
ラスパートシルバー
付属ビット
GS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
足場つなぎアンカー。
さまざまな壁(建物)の補修工事に最適です。
ALCパネル、ECP・押出成形セメント板、金属断熱サンドイッチパネルなどに使用可能です。
高ナットW1/2-12ナット付きファスナーです。
4分のボルトを取付け可能です。
取り付けは、定評の四角ビット(小箱毎に専用ビット 四角No.3/十字No.2ダブルビット付き)。
クッション性を兼ね備えたボンデッドワッシャーを採用し壁材面への傷つきを防止します。
接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。
つまり単純にネジとナットを連結しておりません。
壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は2.000kgfを誇り、他に無い技術です。
高ナットおよびネジ部は、自動車関連では25年以上実績のある「ステンめっき」を採用。耐食性はステンレス同等以上です。
寸法L2(mm)
16
寸法D(mm)
19
材質
高ナット部、ネジ部:スチール+ステンめっき、ボンデッドワッシャー:SUS304+シール材ネオプレーン
付属品
ビット四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷