- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- 壁補修材のおすすめ人気ランキング
壁補修材のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新124件の「壁補修材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁 補修材」、「内壁 補修」、「壁 穴 補修 テープ」などの商品も取り扱っております。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。
無収縮タイプ。
用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。
仕様
砂入りセメント補修材
成分
ポルトランドセメント、粉末樹脂、膨張剤
材質
ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
103×150×35
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚 350mm×200mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。
ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。
PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。
セット内容
穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー
危険物の類別
非危険物
1箱
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水で練るだけですぐお使いいただけます。
1日後には固まり、ヒビ割れをおこしたり、こぼれ落ちはありません。
防水剤の働きで水をシャットアウトします。
塗料ののりは抜群です。
用途かわら屋根、モルタル壁、浴室、洗面所、台所。タイル・コンクリートのスキ間、ヒビ割れ補修に。
色
白色
トラスコ品番
453-6258
乾燥時間(時間)
約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別
非危険物
1缶(500g)
¥619
税込¥681
当日出荷
石こうベースの室内補修材です。室内用です。
用途室内のカベのひび割れ、穴、凹凸の補修。
硬化時間(分)
120
施工面積
60cm×60cm(1.5mm厚)
タイプ
粉末
可使時間(分)
10
色
白
トラスコ品番
453-6266
危険物の類別
非危険物
1缶(500g)
¥669
税込¥736
当日出荷
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
材質
素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内かべ補修用
安心して使える水性パテです。
硬化後は塗装もできます。
用途壁紙貼りの下地調整、釘穴・ふし穴などの補修に。
色
白
付属品
サンドペーパー、ヘラ
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
石膏ボード、漆喰、繊維、土、モルタル等屋内壁にエアコンホースや増改築時にできた穴を強力に補強します。硬化時間は約60分です。屋内カベのカドの欠け落ちにも使えます。
用途壁の穴うめ
成分
補修パウダー:セメント、石膏、ヒビ割れ防止剤、接着剤、急結剤、ネットシート:樹脂
液性
アルカリ性
使用の目安
幅60mm×長さ100mmのネットシートが2枚入っています。このシートサイズの穴うめができます。
硬化時間
外温20℃で約60分です。完全硬化は約3時間です。 外温が低いと延びます。
1パック(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
水を加えるだけで簡単に使用することができます。ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく「一発で補修」することができます。完全硬化時間は、約3時間です。(気温・湿度で異なります)
用途石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとしてご使用下さい。
色
ホワイト
硬化時間(分)
180
仕様
速乾、無収縮、硬化型パテ
成分
石膏、骨材、粉末樹脂など
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
215×160×65
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚5×縦200×横140mm
適応下地
石膏ボード
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)
90×Φ72
危険物の類別
非危険物
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色
グレー系
硬化時間(時間)
【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36
質量(g)
1450
危険物の類別
非危険物
施工面積
約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
屋内外の壁面コンクリート・モルタルのひび割れを簡単に本格補修。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。半透明で施工箇所が見やすい便利なヘラ付属。細ノズルなので、ひび割れに対して奥まで充填しやすい。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩・石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修。床面に使用しないでください。絶えず水がかかったり水につかったりするところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品
仕上げヘラ
成分
顔料、水
材質
アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)
約91×46×215
質量(g)
約326
内容量(mL)
200
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面乾燥時間
夏季:約4時間、冬季:約6時間
施工量
約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
カベ紙やしっくい壁の釘・おしピン・ネジなどの小さな穴の補修が、簡単にできます。
3色セットなので、淡彩色の壁面は色調を近い色に合わせることができます。
色
ホワイト・アイボリー・ベージュ
成分
合成樹脂、無機充填材、顔料
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10g×3本)
¥829
税込¥912
欠品中
屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える!
チューブを絞るだけなので使いやすい!
ほとんどの水性・油性塗料に対応!
硬化後の切削・研磨が可能!
色
白
成分
アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別
非危険物
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用
厚さ(mm)
アルミ板/0.4
かべの穴やキズが簡単に直せます。
木材・ベニヤなどの目止めにも使えます。補修後、水性塗料が塗れます。
速乾性で内部まで一様に固まり研ぎやすく、厚く塗ってもひび割れやはがれがありません。
用途かべの穴やキズの補修用に、木材・ベニヤなどの目止めに
色
ホワイト
付属品
サンドペーパー2枚、へら付
危険物の類別
非危険物
1箱(300g)
¥759
税込¥835
当日出荷
クロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
セット内容
クロス穴うめ液(3本)、クロス用のり(約10g×1本)、消しゴム、ヘラ、ハケ
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
目地シールは非常に滑らかで、きれがよく作業がしやすい白色のアクリル樹脂系水性充てん剤です。
表面のきめが細かく美しく仕上がります。
硬化後も弾力性を保ち、ひび割れしにくくなっています。
柔らかく垂れにくいので壁面や天井のすきまに使えます。
はみ出しても硬化前なら水でふき取れます。
硬化後は、水性塗料がきれいに塗れます。
用途ALC板の目地、クラックの補修。
柱と壁、天井のすきまの充てん。
壁面クロス貼り、塗装などの下地調整処理。
壁面のきれつ、コンクリートブロックのすき間充てん。
成分
アクリル樹脂エマルジョン系
練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。
仕様
日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号
危険物の類別
非危険物
性状
石灰ペースト
壁面のひび割れ、釘穴補修に。
屋内外で使用でき、軽量で収縮がない、速乾タイプです。
取扱いが簡単で、研磨性に優れています。
補修後、水性塗料・油性塗料が塗れます。
用途屋内外の壁面(プラスター、スタッコ、木部)などのひび割れ・釘穴(深さ2cm以下)の補修。
色
ホワイト
硬化時間(時間)
夏期(30℃)/約1~2、冬期(5℃)/約2~3
危険物の類別
非危険物
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)
【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状
カートリッジ
施工長さ
約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応