- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 壁面ガードのおすすめ人気ランキング
壁面ガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新169件の「壁面ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 ガード」、「壁 傷防止」、「壁 保護材」などの商品も取り扱っております。
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
用途JS150R・JS200R・JS300R用メンテナンス用目地材
材質
硬質PVC
取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き
用途室内壁面保護する為のガード材として
付属品
JS15RE×2ヶ
材質
硬質PVC
長さ(mm)
2000
両面テープとビス止め!(裏面両面テープ貼り)
材質
特殊エラストマー(弾性プラスチック)
付属品
固定用ビス10本
壁面の保護や振動吸収材として最適。
形状
平型
材質
NBR(発泡ゴム)
幅(mm)
55
長さ(m)
0.89
厚さ(mm)
8
質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソフトな感触コーナー部分はもちろん平面もクッションとして用途いろいろ
色
黄
材質(本体)
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
(平面)100
長さ(m)
1
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き
用途室内壁面保護する為のガード材として
付属品
JS30REM×2ヶ
材質
硬質PVC
長さ(mm)
2000
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色
黒(ライン-黄色)
形状
D形
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
材質
樹脂成形品
用途GK150-2000用エンドキャップ部品として
材質
ASA
取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き
用途室内壁面保護する為のガード材として
付属品
JS20RE×2ヶ
材質
硬質PVC
長さ(mm)
2000
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など
形状
平型
材質
ポリエチレン
タイプ
シート
色(柄)
グレー
両面テープ
あり
用途GK200-2000用エンドキャップ部品として
材質
ASA
用途GK100-2000用エンドキャップ部品として
材質
ASA
取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き
用途室内壁面保護する為のガード材として
付属品
JS20REM×2ヶ
材質
硬質PVC
長さ(mm)
2000
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
色
P01ペールグレイ
1セット(1本×2個)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
用途JS150RM・JS200RM・JS300RM用メンテナンス用目地材
材質
硬質PVC