- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 壁面取り付けポールのおすすめ人気ランキング
壁面取り付けポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新186件の「壁面取り付けポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁面取り付けラック」、「ポール用つかみ金具」、「ポール止め」などの商品も取り扱っております。
ミラーのポール壁面用Uバンド金具です。
材質
アルミ
仕様
ポール壁面用Uバンド
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる。
取付径(Φmm)
25~60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
鉄
トラスコ品番
826-4388
取付穴径
Φ22~28.5
取付面(mm)
150×100
パイプ長(mm)
300
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
アンゼンミラーをコンクリート壁などにアンカーボルトで取付する場合に必要となる金具です。また壁面に二面鏡を取り付けする場合にも使用します。
材質
炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容
ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質
鉄
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)
(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)
150以下
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。
ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。
クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。
バンドは丈夫なステンレス製です。
ケガ防止用保護キャップ付
規格
器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)
許容静荷重(kN[kgf])
垂直方向/98[10]
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)
床面より1800以上
パイプ径(Φmm)
30
付属品
Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質
(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)
アルミ押出材
仕上
アルマイト仕上げ
材質(キャップ)
ABS
取付け方法
ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)
スチール
最大荷重(kg)
(パイプ)10、(シェルフ)10
メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm)
約25
適合
メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615
トラスコ品番
404-7761
材質
スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン
質量(g)
1400
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
47×60×1015
1セット(2本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合
(支柱):Φ76.3mm
支柱(mm)
Φ76.3×340
ベース寸法(mm)
200×200
ベース厚さ(mm)
4.5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
仕様
ポール専用金具
材質
スチール
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
確実にポールに取り付けできます。
材質
アルミ
仕様
片面用
ミラーを壁面にしっかり取り付けるためのパーツです!
材質
スチール
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
仕上
亜鉛メッキ
取付穴径(Φmm)
13
付属品
幕付グロメット:1個、ポールキャップ:1個
材質
鋼管
外装
電着塗装(黒)
壁面にしっかり取付けるための金具です。
用途コンクリート壁面専用取付用金具
エスコ品番
EA724ZT-120
材質
鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)
壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200
質量(kg)
1.3
取付穴径
Φ13mm×4箇所
1個
¥8,080
税込¥8,888
当日出荷
材質
溶融めっき
取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。
工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm)
~50
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質
鉄(白塗装)
各メーカーのバレットカメラを電柱やポールへ取り付ける為の金具です。
適応ポール径はΦ65~400mm、細いポールから電柱まで1つの金具で幅広く対応をしています。
ステンレスバンド(別売:推奨品タカチ電機工業製PKB-20S)で簡単取付が可能。
材質は防錆性の高いステンレスSUS304製です。
材質
ステンレス(SUS304)
適合
【カメラ質量】7kg以下(本製品単体使用)/WH-6N併用:5.5kg以下
適合ポール径(Φmm)
65~400
質量(g)
845(本体のみ)
付属品
ナベコネジM4×15(4個)、M5×15(4個)、六角ボルトM8×30 P3(4個)
使用場所
屋内/屋外
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷