- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 壁面取付金具のおすすめ人気ランキング
壁面取付金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新343件の「壁面取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー 固定金具」、「壁固定 金具」、「アルミ 固定金具」などの商品も取り扱っております。
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(165mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。黒色の塗装なので家の外観を損ねず設置できます。
地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量165mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ27.2mm
寸法(mm)
(突出し)165
表面処理
塗装
適合マスト径(Φmm)
22~27.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽中量棚 RL型、壁面固定用金具。アンカーボルトを使用して、支柱上部を壁面へ強固に固定します。取付ボルト・アンカーボルト付。
用途物品棚RL型 オプションパーツ 転倒防止対策用壁面固定金具
適合本体
軽中量棚RL型
質量(kg)
0.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×73×45
1台
¥1,798
税込¥1,978
19日以内出荷
キャビネットを壁面に吊り下げる金具です。脱落防止機能付です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。左右の区別なく使用できます。
材質
鋼/亜鉛合金(ZDC)
仕上
亜鉛めっき
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用の転倒防止金具です。
転倒防止用に各製品に取り付けてお使いください。
額吊金具。取付物と壁面の間、約2mmで取付可能。2個1組で使用します
付属品
木ネジ皿頭:2.7×16mm
材質
鉄
色
ユニクロメッキ
安全荷重(kg)
5
材質
鉄/シルバー塗装仕上げ
付属品
固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ねじ3本付
トラスコ品番
811-5964
寸法(mm)
200×450×5
質量(g)
266
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
IT6342-05型と併用して取付強度を増す金物です。取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
材質
アルミニウム合金/鋼/亜鉛合金(ZDC)
仕上
素地/クロメート処理
モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
仕様
●外形サイズ:W120×H150×D114.1mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレー
アズワン品番
65-6441-75
1式
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。取り付け場所に応じて選べる、3つのタイプをご用意!
リアルで質感のある木目のラスティック柄、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、ナチュラルな雰囲気のシナの4カラーからお選びいただけます。
パネル×1 壁面取付金具×4 有孔ボード 壁面取付金具付き
材質
パネル:木/強化コート紙貼り 取付金具:スチール/ユニクロームメッキ
直径(Φmm)
6(パネル穴)
寸法(mm)
25(穴の芯々)
額吊金物。100号、150号の抜カンに対応。壁面用
付属品
木ネジ皿頭:4.1×38mm
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
30
アズワン品番
64-5248-98
1組
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
仕様
●外形サイズ:W120×H150×D88.6mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ペールグレー
アズワン品番
65-6441-76
1式
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
定番什器の角バーやスリットに取り付けOK!小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。ナチュラルな木目、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、木枠付きのシナ合板の4カラーからお選びいただけます。背面もシナ合板(穴無し)で2枚合わせにしています。
セット内容
パネル×1、壁面取付金具×4
材質
パネル:合板 強化含浸紙貼り ラッカー塗装、取付金具:スチール製 ユニクロームメッキ
耐荷重(kg)
20
パネル厚(mm)
20.5
穴径(Φmm)
パネル:6
寸法(mm)
穴の芯々:25
吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/研磨
付属品
AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
その他
仕上
研磨
取付け方法
壁付け
耐荷重(N)
98
吊下荷重N(kgf)
98(10)
マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
材質
(処理)鋼板 溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
1.6
アンテナ
(適合)45形、50形、平面アンテナ
マスト径(Φmm)
36×597
突き出し長さ(mm)
300
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
確実にポールに取り付けできます。
両面取り付けの際に使用する金具です。
材質
アルミ
付属品
ボルト:3/8×3、ナット・スプリングワッシャー:3/8
トラスコ品番
437-2352
質量(g)
805
1組(4個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応した壁面取付金具。錆に強いステンレスを採用。
地デジアンテナを壁面に設置する金具。軒先の長さに合わせて選べるサイズ。突き出し量200mm。壁面取付部が小さく棟木や柱、壁にスッキリ取り付けが可能。適合マスト径Φ22~Φ32mm 。錆に強いステンレス製で海の近くでも安心です
軒先の長さに合わせて選べる壁面取付金具(200mm用)。耐風速50m/sに対応。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。
軒先の長さに合わせて選べるUHFアンテナ壁面取付金具(200mm用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。マスト径はΦ22~32に対応しています。取付け部が小さくスッキリ取付けられます。
材質
(ベースプレート)冷間圧延鋼板、(マストホルダー)一般構造用圧延鋼材、(アーム)一般構造用圧延鋼材、(アンテナマスト固定用ボルト)SUS304、(マストストッパ)SUS304
質量(kg)
1
表面処理
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合マスト径(Φmm)
22~32
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷