変圧器 コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
177件の「変圧器 コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変圧器」、「海外用電源タップ」、「BFコンセント」などの商品も取り扱っております。
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1000W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g) 140 コンセント形状 Aタイプ コード長さ(m) 1 定格入力電圧(V) AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×108×32 定格容量(W) 1000 プラグ形状 A/C/O/BF/SEタイプ コンセント 口数:1口 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V1500
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V 入力に準ずる コード:なし 付属プラグ:A.B.Cタイプ 使用可能な機器の目安: ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に ご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g) 230 コンセント形状 Aタイプ 定格入力電圧(V) AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×108×62 プラグ形状 Cタイプ コンセント 口数:1口 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

単相 単巻 降圧用
絶縁種別 A 1次電圧 220V(丸ピンプラグ付コード) 2次電圧 100V(コンセント付コード) 仕様 ケース入り 付属品 入力コード 1.5m、出力コード 30cm 種別 降圧変圧器 取付穴径(Φmm) 4.8×6.8
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V38W
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域38W以下、220V~240Vの地域38W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz コード:約75cm 付属プラグ:なし 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g) 298 コード長さ(m) 0.75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×108×32 プラグ形状 Cタイプ コンセント 口数:1口 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

サンワサプライ海外電源変換アダプタ
分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。 付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。 新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。 渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。 持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。 ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
付属品 プラグキャップ、取扱説明書 材質 本体/ポリカーボネート(難燃材) 質量(g) 55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.4×16.5(突起を除く)×106.5 定格容量 6A 250V 適合プラグ A、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg) 8 出力電圧(V) 115・125 入力電圧(V) 100 電気容量(kVA) 2.0 仕様 アース付 タイプ 昇圧専用 電流(A) 20
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様 雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 387-1410 適合機種 BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g) 75 定格電圧(V) 100(AC50/60Hz) 使用範囲 100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 56×85×39 コントロール幅 約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V1000
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
ホワイト コンセント 口数:1口 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域60W以下、220V~240Vの地域40W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g) 340 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×108×32 プラグ形状 マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ) コンセント 口数:1口 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類 海外旅行用変圧器(電子式) 本体質量(g) 70 出力電圧(V) AC100 保護機能 サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 コード長さ(cm) コードなし(本体直付け) コンセント (出力)A<1個付き> RoHS指令(10物質対応) 対応 出力コンセント A<1個付き>
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W
【トランス式変圧器】 日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域300W以下、220V~240Vの地域120W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g) 720 コンセント形状 Aタイプ コード長さ(m) 1 定格入力電圧(V) AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×105×62 プラグ形状 A/C/O/BF/SEタイプ コンセント 口数:1口 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプ A、C、O、BF、SEタイプ ホワイト 質量(g) 約97 コンセント形状 Aタイプ 定格入力電圧(V) 100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×90×30 定格入力電流(A) 6 プラグ形状 A、C、O、BF、SE RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器240V100W
日本国内で海外の電気製品の利用を可能にするための変圧器(トランス)です。 安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC220~240Vの海外の電気製品を国内でご使用できます。 入力電圧:100V 50/60Hz 出力電圧:220V~240V 50/60Hz 差込口 B.C.SEプラグ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプターなど ※100W以下でご使用ください。 各部の名称及び使用方法: 1.本品を日本国内のコンセントに差し込みます。 2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g) 738 コード長さ(m) 0.9 定格入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×100×45 プラグ形状 Aタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 日本国内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープル コンセント形状 A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V) 250 定格入力電流(A) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g) 310 コード長さ(m) 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×105×62 プラグ形状 マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ) コンセント 口数:1口 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

日本の電気製品が海外で使えるトラベル用変圧器
付属品 キャリングポーチ、取扱説明書兼保証書 ホワイト 質量(g) 345 定格 電圧 AC110V~AC130V地域で最大60W(2個口合計)、電圧 AC220V~AC240V地域で最大30W(2個口合計) ケーブル長(m) 0.3 定格入力電圧(V) AC 110~130、AC220~240、(50Hz/60Hz)、Aタイプ 定格出力電圧(V) AC100、Aタイプ 及び USB5、USB A(メス) USBタイプ DC5V 2.4A(2ポート合計) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 110×74×30
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状 A、C、O、BF、SE ホワイト 質量(g) 37 コンセント形状 Aタイプ 定格入力電圧(V) 250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×182×48 定格入力電流(A) 10 アズワン品番 65-0526-46 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
質量(g) (総質量)94 種類 海外旅行用変圧器(電子式) 周波数(Hz) 50/60 本体質量(g) 70 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) AC110~130 保護機能 サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置 適合地域 アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ コンセント (出力)A<1個付き> 全質量(g) 94 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 アメリカ合衆国、カナダ、グァム、ハワイ 出力コンセント A<1個付き>
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)