- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 変換 ケーブル pc モニターのおすすめ人気ランキング
変換 ケーブル pc モニターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,199件の「変換 ケーブル pc モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DisplayPort VGA変換」、「アナログ rgb hdmi 変換 ケーブル」、「dvi displayport 変換」などの商品も取り扱っております。
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません)
DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
DisplayPort
メス形状
VGA(mini D-Sub15pin)
材質
DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)
色
ブラック
質量(g)
約35
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)
対応機種
DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)
約5.5
シールド
3重シールド
対応解像度
最大:1920×1080/60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2
DisplayPort
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。
電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状
HDMI(Type-A19pin)
メス形状
VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B
適合機種
パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)
色
ブラック
質量(g)
約35
電源
HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)
ケーブル外径(Φmm)
約4.5
ケーブル長(cm)
全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
対応解像度
最大:フルHD(1920×1080)/60Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(mini D-Sub15pin)
コネクタ2
USB2.0Micro-B
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケーブル長(m)
2
仕様
金メッキピン
色
ブラック
規格
DisplayPort Ver 1.2
構造
ツイストペア
コネクタ形状
DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
5.5
シールド
3重シールド
アズワン品番
64-0902-63
対応解像度
最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)
変換タイプ
オス - オス
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種
HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
対応解像度
1920×1080(60p)
シールド
3重シールド
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
HDMI、VGA
ケーブルタイプ
スタンダード
ケーブル外径(Φmm)
5
プラグ
金メッキ
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
VGA
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、DisplayPort(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様
●パッケージ形態:紙箱●対応機器:DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート側:VGAケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色
ブラック
コネクタ形状
DisplayPort(TM)プラグ、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート
ケーブル長(cm)
約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
対応解像度
最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz
ケーブルタイプ
ノーマル
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。
用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどへの接続に
寸法(mm)
240×45×15
色
ブラック
質量(g)
30
対応解像度
最大1080P/60Hz
オス形状
DisplayPort
メス形状
VGA
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約0.2
コネクタ形状
HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス
対応機種
対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません
ケーブル外径(Φmm)
4.5
ポート
【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
対応解像度
1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080p
オス形状
HDMIオス(HDMIタイプA オス)
メス形状
VGA
アダプタタイプ
HDMI
変換タイプ
オス-メス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。
USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。
D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。
仕様
認識形態:COMポートとして認識
対応OS
Windows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
対応機種
Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
データ転送速度
データの転送速度はパソコンや機器に依存します
専用ソフト
ドライバーソフトダウンロードこちらから
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)
45×14×45
色
ブラック
ケーブル長(cm)
15
対応解像度
1920×1080
オス形状
HDMI(オス)
メス形状
VGA(メス)
変換タイプ
オス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
外出中でも簡単インストール。インターネット接続やソフトウェアディスクなしで自動的にドライバをインストール。USBポートを使用してもう1台ディスプレイを接続し、生産性を向上。最大1920x1200のビデオ解像度に対応する、抜群の外付けパフォーマンス。USBバスパワー対応。外付け電源アダプタが不要。USB 3.0および2.0対応コンピュータを両方サポートする汎用的な接続オプション
用途CD-ROM用光学ドライブを持たず、インターネット接続のできないデバイスに外付けビデオカードをインストール。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集。コンピュータを分解せずに新しいビデオアダプタをインストールし、セカンダリVGAディスプレイをデスクトップに追加。複数台のディスプレイにまたがって大型または複数のスプレッドシートを表示
仕様
【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】SuperSpeedUSB3.0、USB2.0、【USBパス・スルー】なし
セット内容
USB3.0-VGAアダプタ、クイックインストールガイド
長さ(mm)
195
色
ブラック
高さ(mm)
12
質量(g)
9.3
出力
【AV】VGA
対応OS
Windows Vista/7/8/8.1/10
湿度(%RH)
40~50
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
入力
【AV】USB3.0
保存温度(℃)
-10~55
メモリー
512MBDDRII
最大解像度
【アナログ】USB3.0の場合:1920×1200。USB2.0の場合:800×600。
動作環境
【推奨】Core2.4GHz以降のプロセッサ(i5推奨)、RAM4GB
製品幅(mm)
25
動作温度(℃)
0~70
チップセット
Fresco-FL2000DX
ケーブル長(cm)
14
伝送速度(Gbps)
5(USB 3.0)
対応解像度
ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - メス
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等、双方向で使用可能
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用
ケーブル長(m)
1.8(コネクタのモールド部を含む)
適合機種
パソコン本体、ハイビジョンテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(Type-A19pin)オス - DVI-D24pinオス
対応機種
HDMI/DVI端子搭載のTV/ディスプレイ/パソコン等で双方向使用可能
プラグ
金メッキ
ケーブル
ノーマルタイプ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
2重シールド
対応解像度
最大:WUXGA(1920×1200)
オス形状
HDMI
メス形状
DVI
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI(TypeA19pin)
コネクタ2
DVID24pin
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
VGAメス - HDMIオス
対応機種
HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
プラグ
金メッキ
環境対応
EU RoHS指令準拠(10物質)
ケーブル外径(Φmm)
5
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
1920×1080(60p)
オス形状
HDMI
メス形状
VGA
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
メス - オス
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ラッチ付きDisplayPortコネクタでしっかりとした接続を確保。ソフトウエア不要の簡単設計ケーブル
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のDVIモニタと新型DisplayPortデバイスを併用。DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
セット内容
1.8mDisplayPort-DVIケーブル(オス/オス)
色
ブラック
高さ(mm)
17
質量(g)
43
ケーブル長(m)
0.254
湿度(%RH)
10~85
コネクタ形状
DVI-I[29ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
保存温度(℃)
-10~80
プラグ
金メッキ
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p
材質(ケーブル)
PVC-ポリ塩化ビニル
製品幅(mm)
42
アダプター型式
パッシブ
動作温度(℃)
0~45
オーディオ機能
なし
ケーブル長(cm)
15.2
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
DVI-I[29ピン]
対応解像度
1920×1080(1080p)、1680×1050(WS×GA+)、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050(S×GA+)、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768(W×GA)、1280×720p(720p)、1280×600、1152×864、1024×768、800×600(SVGA)、640×480(480p)
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
DVI-I[29ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DVI-I[29ピン]
コネクタ2
DisplayPort[20ピン]
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。
信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。
3重シールド。
ケーブル長(cm)
約20
オス形状
DisplayPort
メス形状
HDMI(Type-A19pin)
仕様
アクティブ変換ケーブル
材質
DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)
色
ブラック
質量(g)
約65
ケーブル長(m)
0.2
コネクタ形状
DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7
対応機種
DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)
約5
シールド
3重シールド
対応解像度
最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
HDMI(Type-A19pin)
コネクタ2
DisplayPort
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。
パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。
最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。
画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。
ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。
パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
仕様
システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)
付属品
取扱説明書
色
ブラック
規格
USB 3.0規格対応
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
0.15
対応OS
Windows 10/11 (32/64bit)
コネクタ形状
パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)
最大解像度
1920×1080 (1080p)/60Hz
ケーブル長(cm)
約15
対応解像度
1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768
オス形状
USB 3.0
メス形状
VGA(ミニD-Sub15ピン)
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
USB 3.0
コネクタ2
VGA(ミニD-Sub15ピン)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
DisplayPort - VGA アダプター:DisplayPort 1.2(HBR2)対応のアダプターでVGAディスプレイ/プロジェクターに接続。2048x1152/1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応 | 10cm ケーブル。互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応。外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計。ネジロックVGA:手が届きにくい場所のソースから抜きやすいラッチなしDPコネクタ | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックケーブルに対応 | 最大7.6mまでのVGAケーブルで検証済み。簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要、Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応 | DisplayPortオス - VGAメス コンバータ | 5個入りパックあり(DP2VGA3X5)
用途VGAモニタをDisplayPortポートに接続しデスクトップを外付けディスプレイに表示。DisplayPort対応コンピューターをVGAプロジェクタに接続。ノート型パソコンと共に携帯し、 外出先でBYOD(私物機器持ち込み)を行う際でもVGA接続に対応
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
DisplayPort-VGAアダプタ
材質
【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)
230
色
ブラック
高さ(mm)
14
質量(g)
34
出力
【AV】VGA
ケーブル長(m)
1
湿度(%RH)
40~85
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
0~70
最大解像度
【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)
37
アダプター型式
アクティブ
動作温度(℃)
0~60
オーディオ機能
なし
ケーブル長(cm)
100
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
DisplayPort[20ピン]
メス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタ2
DisplayPort[20ピン]
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
Mini DisplayPort/ThunderboltPortをVGA(Mini D-sub15ピン)に変換するアダプタ。1,920×1,200ドット解像度(WUXGA)対応。ノイズ干渉を防ぐ3重シールドケーブル
ケーブル長(cm)
15
色
ブラック
コネクタ形状
Mini DisplayPortオス - D-Sub15ピン(ミニ)メス
適合機器
Mini DisplayPort/ThunderboltPortを搭載したパソコン、Mini D-sub15ピン端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル外径(Φmm)
4.5
シールド
3重シールド
アズワン品番
65-0426-08
対応解像度
1920×1200
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
D-Sub15ピン(ミニ)
変換タイプ
メス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。
PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です)
音声出力非対応
音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源
バスパワー
ケーブル長(m)
約0.2
対応OS
Windows11, 10, 8.1, 8。macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15。iPadOS 17~13
コネクタ形状
USB Type-C(PC接続側)
対応機種
対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン
消費電流(mA)
160
インターフェース
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ポート
VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
ケーブル径(Φmm)
約4
対応解像度
最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080p
アダプタタイプ
DPaltモード
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェース
USB仕様Ver.1.1準拠
コネクタ形状
USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)
電源
バスパワー(最大100mA)
動作環境
動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
セット内容
本体、取扱説明書
データ転送速度
最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 (音声は出力できません)
パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1]
内蔵チップセットがDisplayPort出力をアナログ映像に変換します。
最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色
ブラック
コネクタ形状
パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)
最大解像度
1920×1080/60Hz
ケーブル長(cm)
約10(コネクタを除く)
オス形状
DisplayPort
メス形状
VGA(ミニD-Sub15ピン)
変換タイプ
オス-メス
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷