- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- 変換アダプター 電池のおすすめ人気ランキング
変換アダプター 電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新955件の「変換アダプター 電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単2充電池」、「充電池 単1」、「アイリスオーヤマ ACアダプタ」などの商品も取り扱っております。
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)
約1.8
極性
センタープラス
定格入力
AC100V(50/60Hz)
単3形乾電池が単2サイズとして使える。
ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。
あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
5
タイプ
単3→単2
寸法(Φ×mm)
25×48
ADC-310、ADC-320にも装着が可能です。
単3形乾電池が切れて、補充用がない場合、お手持ちの単4電池をこのアダプターに入れれば、単3形乾電池の代替として使えます。
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
3
タイプ
単4→単3
寸法(Φ×mm)
14×50
使用電池
マンガン乾電池/アルカリ乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池
充電池も使用できます。
単3電池を単1にします。 (単1電池を買わなくて済みます)
単3電池は1~3個まで収納できます。 (複数収納すれば電池が長持ちします)
コストパフォーマンスに優れた単3電池を使用するので経済的。(単1電池を買うより経済的)
材質
ポリプロピレン樹脂
色
ナチュラル(乳白色)
質量(g)
13(1個)
寸法(Φ×mm)
33×61(1個)
1パック(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます
単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容
単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個
質量(g)
【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28
タイプ
単1、単2、単3
外径×高さH(Φmm×mm)
【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
単3電池からのサイズ変換スペーサー。
充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。
ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。
あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。
経済的で軽量!
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
14
タイプ
単3→単1
寸法(Φ×mm)
33×61
材質
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
14
タイプ
単2→単1
寸法(Φ×mm)
33×61
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
スペーサ
長さ(mm)
-
寸法(mm)
44.3×5×16.5
1個
¥47
税込¥52
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性
センタープラス(+)
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
定格入力電圧(V)
AC100~240
プラグ
(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)
50/60
アダプターは、単3乾電池が3個並列にセットできるようになっており、形状が単1乾電池と同じです。
直列・並列回路の学習で、乾電池が3個並列になってもアダプターにセットすると単1乾電池に見えることから、並列が理解しやすくなります。
材質
ポリプロピレン
寸法(Φ×mm)
33×61
1セット(10個)
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)
約150
電池容量アップでさらに長もち。
短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制
自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)
1.2
本数
1本
3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター
出力電流(A)
1
出力端子
DCコネクタ
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力
DC12V 1A
プラグ
内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様
【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)
約1.5
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
2.1Φセンタープラス
プラグタイプ
センタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リップル
1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力
AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション
±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷