変換アダプター typecのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
232件の「変換アダプター typec」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「iphone 変換アダプタ」、「usb typec typea 変換」、「USB Cメス Aオス」などの商品も取り扱っております。
USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として シルバー 質量(g) 10 規格 USB TYPE-C(オス) 、USB TYPE-A(メス) 速度 USB 3.0/2.0/1.1 定格 5W
1個
199 税込219
当日出荷

USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。 USB3.1 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応
ブラック コネクタ形状 USBA(メス)、USBType-C(オス) 対応 USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG) オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeA
1個
439 税込483
当日出荷

USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。
寸法(mm) 33.6×15 質量(g) 10 規格 USB Type-A(メス) Type-C(オス) 定格出力(W) 5 速度 USB3.0/2.0/1.1 オス形状 Type-C メス形状 USB Type-A
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB type-C(オス)とUSB TYPE-A(メス)を変換するポートです。
用途USB TYPE-CとUSB3.0-Aメス型の変換として ブラック 質量(g) 10 定格出力(W) 5 速度 USB 3.0/2.0/1.1 オス形状 USB TYPE-C メス形状 USB TYPE-A 変換タイプ オス - メス
1個
199 税込219
当日出荷

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB2.0対応です。 HDDケースなどのUSB接続機器をType-Cコネクタに直刺する時にお使いいただけます。
全長(mm) 200 質量(g) 14 コネクタ形状 USB(Aメス)-typeC(オス) 保証期間 3ヵ月 データ転送速度 USB2.0 オス形状 USB Type-C メス形状 USB TypeA
1個
299 税込329
当日出荷

[USB-Cポート用:USB-C → USB-A変換アダプタ] 極小のOTGアダプタ。スマートフォン/タブレット/パソコンに、マウスやキーボードなどの周辺機器を接続できます。「極小USB Type-Cホストアダプタ C - A」
仕様 コネクタ形状:周辺機器側…USB 2.0 Standard-A メス、小型携帯端末/パソコン側…USB Type-C オス、 USB 2.0/1.1規格対応、 RoHS指令準拠 ホワイト コネクタ形状 USB Type-A メス - USB Type-C オス 伝送速度(Mbps) 480(理論値) USBタイプ USB 2.0 オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-A
1個
579 税込637
当日出荷

安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格 USB2.0規格準拠 対応機種 USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 メッキ 金メッキピン RoHS指令(10物質対応) 対応 対応転送速度(Mbps) 最大480 (理論値 ) オス形状 USB Type-C端子 メス形状 USB2.0 micro-B
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な複数パックモデルも併せてご用意してあります。
寸法(mm) 22.5×10×5 質量(g) 約1.5 適合規格 データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) コネクタ形状 変換:USBmicroBメス-USBType-Cオス オス形状 USB Type-C メス形状 microB
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換
規格 USB3.0準拠 抵抗(kΩ) 5.1(プルダウン抵抗) コネクタ形状 USB A(オス)- USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 16.2×8.5×36.7 オス形状 USB A(オス)- USB Type-C(オス)
1個
989 税込1,088
欠品中

Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の変換アダプター microUSBコネクタをライトニングコネクタに変換 2.4A高出力で急速充電対応 ライセンス認定品(Made for iPod/iPhone/iPad) オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます 充電・データ転送できます
出力 2.4A 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) オス形状 Lightning メス形状 microUSB 変換タイプ microUSB→ライトニング
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

USB Type-Cケーブルにマグネット機能を追加するアダプタです。100W急速充電対応及びThunderbolt3対応で、40Gb/sのデータ転送とビデオ出力もサポートします。
用途充電、データ転送、ケーブル及びコネクタの破損防止。 質量(g) 5 転送速度(Gbps) 40 出力(W) 100(PD) コネクタ形状 USB Type-C
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
ブラック 規格 USB3.1規格正規認定品 対応機種 USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器 データ転送速度 最大5Gbps メッキ (プラグ)金メッキピン RoHS指令(10物質対応) 対応 オス形状 Type-C メス形状 USB3.1 Standard-A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LightningケーブルをType-Cに変換する為のコネクタ 充電/転送に対応
メス形状 Lightning オス形状 Type-C
1個
479 税込527
当日出荷

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm) 約8 ※コネクタ含まず 規格 USB3.1(Gen1)規格準拠 コネクタ形状 USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス 対応機種 USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ 金メッキピン シールド 3重シールド ケーブル太さ(mm) 3.5 対応転送速度(Mbps) 最大5Gbps ※理論値 メス形状 USB3.1 Standard-A
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様 USB PD(Power Delivery)非対応 材質 (コネクタケース)PVC ブラック 質量(g) 約2 規格 USB2.0 定格 DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約10.5×23.5×6 アズワン品番 65-0414-60 通信速度 480Mbps オス形状 Type-C メス形状 microUSB
1個
799 税込879
当日出荷

スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状 USBmicroB-USBType-C 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器 対応 3A高出力対応 転送速度(Mbps) 最大480(理論値)
1個
639 税込703
当日出荷

USB Type-C (USB-C) ケーブルをType-A搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応しません。) [1] 手持ちのUSBケーブルを有効活用できます。 Type-C搭載のスマートフォン/タブレットにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。 10Gbpsの高速データ転送に対応します。(理論値) [2] 最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3] 56kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。 Type-Cは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
仕様 USB 3.1 Gen 2対応、最大データ転送速度:10Gbps(理論値) コネクタ形状 パソコン側:USB 3.1 Standard-A オス、周辺機器側:USB Type-C メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 14.8×32.5×7.2(コネクタ除くD20mm) オス形状 パソコン側:USB 3.1 Standard-A メス形状 周辺機器側:USB Type-C
1個
379 税込417
当日出荷

ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。 人気商品の逆用途モデルです。 本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。 データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。 typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。
仕様 充電:2.0A対応 寸法(mm) 28×12×7 材質(本体) アルミ製黒色 質量(g) 3 コネクタ形状 Type-C(メス)-microUSB(オス) 保証期間 3ヵ月 データ転送速度 データ通信対応、USB2.0 オス形状 microB メス形状 USB Type-C
1個
279 税込307
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格 USB3.0 コネクタ形状 USBAオス-Type-Cメス 保証期間 3ヵ月 オス形状 USB TypeA メス形状 USB Type-C
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)