- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 背抜き手袋
- 夏用手袋のおすすめ人気ランキング
夏用手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新118件の「夏用手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸れない手袋」、「夏用グローブ」、「作業用手袋 冷感」などの商品も取り扱っております。
冷却糸面が内側に全て来る特殊仕様で効果が高い。ポリウレタン樹脂なので通気性抜群。ショート丈。15ゲージ。
用途作業 軽作業 農業 園芸 散歩
背抜きタイプの手の平コーティング手袋です。
特殊加工による手の平の発泡ニトリルコーティングが快適なグリップ力とやわらかさをもたらします。
15ゲージ繊維でしなやかかつ通気性も優れており、ムレにくく長時間の作業でも快適です。
ニトリル本来の油に強い特性で、機械や自動車メンテナンス作業にも最適。
用途機械、自動車のメンテナンス作業、組立・仕分け作業など。
厚さ(mm)
2
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能
伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)
ポリエステル
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。
厚さ(mm)
1
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)
1.4
クールマックス”R”ファブリック使用
吸水性・速乾性に優れ、ベタつきを抑えます
吸粘着テープが付きにくいので、梱包作業も楽々。
冷感素材クールマックスを使用したインナーグローブ。
グローブの下に着用し、汗によるべたつきを防ぎます。
材質
ポリエステル・クールマックス
色
BLACK
機能
抗菌・防臭/吸汗・速乾
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業
材質
手袋/ナイロン
色
ブラック
機能
フィット感、通気性
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
ゲージ数
13
低価格で吸汗性があります。
用途一般製造工場に。
品質管理用に。
インナー用に。
材質
綿100%(40綿 スムース編)
厚さ(mm)
0.5
色
白
入数(双)
12
機能
吸汗性
左右区別
左右ナシ
指マチ
マチナシ
マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。
手のひらPU補強で強度とすべり止め。
カラビナフック取り付け可能。
材質
ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他
入数(双)
1
機能
強靭性
水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。
用途軽作業 日曜大工 アウトドア
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
水に濡らして振ると冷たくなる新感覚の手袋。水に濡れても滑りにくいシリコン滑り止め採用。手首ショートタイプ。フィット感を高めた立体設計。
用途軽作業 日曜大工 アウトドア
ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
用途清掃・サービス業
運輸・物流業
電気電子部品製造業
機械工業
自動車関連業
土木建設業
園芸・造園業
RoHS指令(10物質対応)
対応
素手感覚とすべり止め効果をあわせもった薄手のウレタン手袋。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質
掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)
1.7
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性・伸縮性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン(裏地ポリエステル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
マジック式
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング
天然ゴム
ソフトクールンハーフサイズ(別売)を使用する冷却グローブです。足の指先を冷やしたい場合に便利です。
材質
ナイロン100%
洗濯方法
手洗い(30℃)/乾燥機不可
マジックテープ付き、小アテ付。
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)
対応