- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 外れ止めのおすすめ人気ランキング
外れ止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新367件の「外れ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 外れ止め金具」、「外れ止めセット」、「外れ止め金具」などの商品も取り扱っております。
リベットとばねはステンレス製。
RoHS指令(10物質対応)
対応
板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
材質
鋳鉄
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類
トーションばね
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
CB005
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
適合機種
CB020
スリムフック(安全レバー付)のレバーの補修に
質量(g)
20
材質
ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。
アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
HM-K0825、HM-K1525、HM-K2525
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様
ラッチ付
材質
スチール
トラスコ品番
851-6329
材質
合金鋼
質量(kg)
0.6
寸法L(mm)
99.5
寸法H(mm)
157.5
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法C(mm)
36
安全率
5倍
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
JIS B 2803-1996による
RoHS指令(10物質対応)
対応