外壁 換気ガラリのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「外壁 換気ガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁 ガラリ」、「屋外ガラリ」、「外壁 換気口」などの商品も取り扱っております。
材質 アルミ シルバー 仕上 アルマイトクリア ビスの呼び 【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕様 外壁用 材質 (ガラリ)SUS304 種類 角型ガラリ 寸法A(mm) 196 寸法D(mm) 198 寸法E(mm) 4 寸法B(mm) 246 寸法C(mm) 149 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効換気面積(cm2) 51.8 切込寸法(mm) 155×205
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品 ビス:8個 材質 アルミA6063 シルバー 表面処理 T5 換気量率(%) 30
1組
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類 M型フード付ガラリ 材質 (本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。
用途自然給気用室外換気孔 材質 強化スチロール樹脂 種類 ヤギリ 外形寸法(mm) 300×620 ビスピッチ(mm) 272×269×269 開口寸法(mm) 240×530 寸法(mm) 出代:36 有効換気面積(cm2) 176 付属品 ビス付き
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 扉用 シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ 材質 アルミA6063 シルバー 表面処理 T5 取付ビス数 8 換気量率(%) 35
1組
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質 スチロール樹脂 付属品 ビス付 ホワイト
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。
種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 仕様 ステンレス網付、水切付 シルバーホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 ステンレス網付、水切付 シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 AES樹脂 取付寸法(mm) (開口部)75×405 適合 レジスター/KS-410P
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな洋風ヤギリです。
材質 強化スチロール タイプ 面付け(ビス付)
1箱(2枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ベンチレーター
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上 アルミ合金/アルマイト( シルバー) 付属品 十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32。プラグ 材質 アルミニウム合金 形状 角型 質量(g) 578 外形寸法D(mm) 240 仕上 シルバーアルマイト処理 取付け方法 面付 外形寸法L(mm) 340 アズワン品番 64-6779-62 空気流通面積(mm2) 55000 空気流通面積(cm2) 550 取付穴径d(Φmm) 200 取付穴径l(Φmm) 305
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。
材質 高級ABS樹脂 タイプ 面付け(ビス付) 外形寸法(mm) 600×200×36 取付穴寸法(mm) (ビス)527×174
1箱(2枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。 小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類 角型ガラリ 材質 ABS樹脂 付属品 皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本 寸法(高さH×幅W)(mm) 116×276 有効換気面積(cm2) 65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類 角型ガラリ 材質 アルミ 仕様 ステンレス網付、水切なし シルバー 仕上 アルマイト処理
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm) 4 取付穴ピッチ(mm) H178×W228 有効換気面積(cm2) 54
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類 丸型フード付ガラリ 金網 14メッシュ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)