- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 外構道具のおすすめ人気ランキング
外構道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新79件の「外構道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートノロ除去」、「モルタル落とし」、「タイルニッパー」などの商品も取り扱っております。
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。
「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。
「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。
樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業など。
小径深穴堀り作業用。
全長(mm)
900
材質
スチール
質量(kg)
約1.3
使用方法
1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。
ハンドル長さ(mm)
350
仕上
メラミン樹脂焼付け塗装
熱処理
(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。
水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。
型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。
新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。
用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤
危険物の類別
非危険物
道具に付着した頑固なセメント、コンクリート、改良剤などを簡単に洗浄します。塩酸、硫酸、硝酸などの劇毒物は使用していません。ゴム、プラスチック素材、ポリカーボネート、塗装を傷めません。アルミ素材を傷めずに素材の質感を維持します。防錆剤を配合しているので、使用後の錆びを抑制します。作業する方にやさしい低臭タイプです。
用途セメント、モルタル、コンクリートの洗浄に。ガーデニング、外構DIYで飛び散ったモルタルの処理に。カーポート床の補修、外構のブロック積み、花壇のレンガ積み、玄関アプローチ
成分
有機酸、分解促進剤、安定化剤
液性
酸性
危険物の類別
非危険物
縦穴堀り用の複式ショベルです。
柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
材質
頭部:鉄(50Mn)
全長(mm)
1500
質量(kg)
3.5
穴径(Φmm)
120
材質(柄部)
グラスファイバー
頭部長(mm)
338
先幅(mm)
115
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
伸縮脚は支柱に収納するスライドパイプを使用しています。
天板の両サイドには、ゴムカバーが付いています。
最大使用質量(kg)
100
刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。
室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。
プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)
1440
トラスコ品番
177-6461
穴径(Φmm)
130
刃長(mm)
218
材質(柄部)
焼付塗装パイプ
刃先幅寸法(mm)
124
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
お庭や花壇の土留めの石として、
また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。
全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
用途和風庭園づくりに
質量(kg)
13
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×90×600
仕上
(全面)手ノミ
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性
弱アルカリ性
成分
植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)
80~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
液体
長さ1300mmのショートタイプなので、軽自動車や1BOX車の荷台スペースにそのまま載せることができ、また、保管場所も少なくて済み便利です。
通常の2500mmコーナー材に対し、1ケースの重さが約6割程なので、持ち運びが楽です。
天井までの高さを測らなくても施工できます。
タイプ
粘着付
幅W×全長(mm)
27×1300
植物から生成された安全無害な酸性水です。
タイル、鉄部等に付着したコンクリートを強力に取り除く事ができます。
用途付着したコンクリート、モルタルの除去。
仕様
酸性モルタルはがし剤
成分
水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤
材質
水溶性植物性酸、シュウ酸、界面活性剤、抗菌剤
色
無色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
210×70×40
危険物の類別
非危険物
適応下地
FRP,タイル、塩化ビニール、プラスチック、塗装面
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)
830
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)
1440
質量(kg)
4
トラスコ品番
382-0173
材質
スチール
穴径(Φmm)
135
頭部長(mm)
240
頭部板厚(mm)
2.3
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
100本入りのメタルワイヤーです。
用途ガーデンアイテム
材質
メタル
全長(m)
1.4
吊下荷重N(kgf)
0.4kgf
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
通気性抜群。総メッシュのため夏場の作業も快適です。コシのある素材を使用していますので、飛び跳ねる草や小石をシャットアウトします。
バネ入り腰ベルト。腰ベルトには板バネが入っていますので、ワンタッチで腰に固定できます。
胸部板バネ入り。胸部に板バネが入っていますので、首から紐で下げる必要がありません。肩に負担がかからず、作業がはかどります。
色
グリーン
サイズ
フリー
トラスコ品番
335-2480
種別
前掛
材質
塩化ビニル樹脂(可塑剤)、基布:ポリエステル100%
質量(g)
400
幅(cm)
80
長さ(cm)
115
アズワン品番
64-2322-29
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
対応材質
鉄、アルミ、樹脂
主な用途
洗浄
トラスコ品番
496-5434
質量(kg)
22.56
液性
酸性
商品タイプ
液体
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質
普通鋼
全長(mm)
330
適正回転数(回転/分)
1500以下
シャンク径(Φmm)
三本溝10
有効長(mm)
240
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
全長(mm)
1150
質量(kg)
3.6
穴径(Φmm)
135
材質(柄部)
スチール
頭部長(mm)
145
頭部板厚(mm)
2.3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!ガラスのカットも可能!。タイルを簡単、スピーディに切断。ローラー型ガラス切と同様にローラー刃でケガキ、挟んで折るタイプのタイルニッパーは安全で便利です。厚さ7mmまで切断可能。超硬質刃使用
全長(mm)
212
質量(g)
213
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷