外部抵抗器のおすすめ人気ランキング

2025/11/02更新
249件の「外部抵抗器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抵抗器」、「セメント抵抗」、「抵抗 4Ω」などの商品も取り扱っております。

1袋(5個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5%
仕様 抵抗 = 1Ω。定格電力 = 20W。シリーズ = SQ。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = タブ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +250℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。温度係数 = ±300ppm/℃。。SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,6.8Ω,±5%
仕様 抵抗 = 6.8Ω。定格電力 = 20W。シリーズ = SQ。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = タブ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +250℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。温度係数 = ±300ppm/℃。。SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,10Ω,±5%
仕様 抵抗 = 10Ω。定格電力 = 20W。シリーズ = SQ。パッケージ/ケース = 成形。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ラジアル。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +250℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。温度係数 = ±300ppm/℃。。SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,22Ω,±5%
仕様 抵抗 = 22Ω。定格電力 = 20W。シリーズ = SQ。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = タブ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +250℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。温度係数 = ±300ppm/℃。。SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,4.7Ω,±5%
仕様 抵抗 = 4.7Ω。定格電力 = 20W。シリーズ = SQ。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = タブ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +250℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。温度係数 = ±300ppm/℃。。SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,40W,4.7Ω,±5%
仕様 抵抗 = 4.7Ω。定格電力 = 40W。シリーズ = SQ。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = タブ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +250℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。温度係数 = ±300ppm/℃。。SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷


1セット(20本)
4,300 税込4,730
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
特価
349 税込384
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
仕様 抵抗 = 6.8Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SQM5。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 13 x 9 x 25mm。長さ = 13mm。奥行き = 9mm。高さ = 25mm。リードピッチ = 5mm。。5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
619 税込681
当日出荷