- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 多回転ポテンショメータのおすすめ人気ランキング
多回転ポテンショメータのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「多回転ポテンショメータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「多回転 可変抵抗」、「多回転 ボリューム」、「デジタル 可変抵抗器」などの商品も取り扱っております。
多回転用デジタル形(0~10回転)です。
セットスクリュー2個で簡単に取り付けが可能。
ツマミも大きく回しやすい。
最小1/5000まで読み取り可能。
適合
多回転形ポテンショメータHP-16
質量(g)
約40
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。
軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。
制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類
接触形
電気的回転角度(°)
3600
機械的回転角度(°)
3600(0~+10)
回転トルク(mN・m[gfcm])
8.5以下
軸径(Φmm)
6
種別
接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.25
定格電力(W)
2(40℃)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V
耐電圧
AC1500V 1分間
温度係数
(抵抗)50ppm/K以下
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
100以下
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
450以上
使用温度範囲(℃)
-40~125
取付
ブッシングマウント
耐振動(m/s2)
150
耐衝撃(m/s2)
500
バックラッシュ
1°以下
適合
(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15
付属品
M9ナット、内歯形歯付座金
質量(g)
約19
回転数
10turns
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.2
電気的回転角度(°)
有効:3600
機械的回転角度(°)
3600+100
定格電力(W)
2
絶縁耐圧(V/1分間)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
1000/minimum (at DC 500 V)
回転トルク(mN・m[gfcm])
9.81maximum[100]
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
20maximum(at 4 min1)
温度係数(ppm/℃)
【抵抗】±50
使用温度範囲(℃)
-40~85
寿命
【回転数】25000cycles
質量(g)
Approx. 17
保護等級
IP40
取付
ブッシングマウント
質量(g)
約30
定格電力(W)
2
抵抗体
巻線
読取
アナログ
適合シャフト径(Φmm)
6
多回転用アナログ型ダイヤル。
適合
20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD
外形寸法(mm)
26×43.5
回転数
10n
読取
デジタル
最大表示
999
適合シャフト径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
特価
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
JIS準拠品です。
仕様
炭素系
種別
1軸単連形
直径(Φmm)
16.8±0.5
使用温度範囲(℃)
-10~+85
定格電力(W)
0.1(40℃)、0(85℃)
耐電圧
AC500V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
シャフト形状
溝形
最大使用電圧(V)
DC200または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
2~20[20.4~357]
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
回転角度(°)
(電気的)220±10。(機械的)260±10
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
300[3.06]
抵抗体
炭素皮膜
抵抗変化特性
直線形
仕様
最大抵抗 = 10kΩ。回転数 = 3。ポテンショメータタイプ = リニア。取り付けタイプ = パネルマウント。軸径 = 6.35 mm。定格電力 = 1W。終端スタイル = はんだラグ。許容差 = ±5%。シリーズ = 533。長さ = 39.67mm。奥行き = 22.23mm。高さ = 26.99mm。寸法 = 39.67 x 22.23 x 26.99mm。温度係数 = ±20ppm/℃。。金属製ロックワッシャ、ナット. 22 mm 3回転533シリーズ. 巻線型ポテンショメータ ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ガラス繊維入り小型フェノールハウジング 金めっき端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
仕様
最大抵抗 = 5kΩ。回転数 = 1。取り付けタイプ = パネルマウント。軸径 = 6.35 mm。取り付け穴径 = 15mm。定格電力 = 1W。終端スタイル = はんだ。許容差 = ±10%。シリーズ = P25。長さ = 40.5mm。寸法 = 25.4 (Dia.) x 40.5mm。シャフト長さ = 25mm。。RS 25 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 25 kΩの間の抵抗オプションがあります。 単回転の巻線型ポテンショメータです。シャフト回転寿命は100,000回です。 < 842-7116') 842-7116/及び< 842-7119') 842-7119/は、連続回転が可能で、34 °±5 %の電気的角度を実現します。 このポテンショメータの抵抗値許容差は±20 %ですが、最善は10 %です。. 285 °回転(機械的角度) 定格電力1 W
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。
抵抗(Ω)
10~5M
仕様
回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下
材質
シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス
形状
上面調整
質量(g)
0.75
使用温度範囲(℃)
-55~120
定格電力(W)
0.5(70度)、0(120度)
入力電圧(V)
最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう
対応
RoHS
包装形態
ポリ袋
回転数
有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)最大1000
寿命
回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h
電流(mA)
最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう
温度係数
(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)
引張強度N(kgf)
端子強度:10(1.02)minimum
耐衝撃性
981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each
絶縁耐圧
AC900V 60s
耐振動性能
振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times each
はんだづけ端子
はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s
耐湿性
-10~65(相対湿度80~98%)
温度サイクル
熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル
耐水性
耐水・密閉性:85度 60s
回転トルク(mN・m[gfcm])
35(357)
抵抗値許容差(%)
±10
抵抗変化特性
直線性
JIS準拠品です。
スイッチ
なし
寸法(Φmm)
30
シャフト形状
溝形
抵抗体
炭素皮膜
直径(Φmm)
31±1
シャフト長さL(mm)
20
抵抗変化特性
直線形
種別
1軸単連形
耐電圧
AC1000V 1分間
最大使用電圧(V)
DC500または定格電力のいずれか小さい方
抵抗値
(残留)3Ω以下
回転トルク(mN・m[gfcm])
5~30[51~306]
回転角度(°)
(電気的)280±10。(機械的)300±5
抵抗値許容差(%)
±10
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
1000[10.2]
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC1000V)
付属品
取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー
締付け能力
(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]
接触抵抗(Ω)
(変化)3%又は3Ωの大なる方以下
特性
(抵抗変化)直線形
半田付け性
235℃、5sec
仕様
炭素系
形状
パネル取り付け形
使用温度範囲(℃)
-10~+85
シャフト長さ(mm)
20
仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 10kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 15mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±5%。直径 = 22mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
防塵防滴タイプのポテンショメータです。
防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。
軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。
アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類
接触形
電気的回転角度(°)
90±3
機械的回転角度(°)
100±5
印加電圧(V)
DC18以下(50℃)
回転トルク(mN・m[gfcm])
20~100
軸径(Φmm)
6
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±3
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC1000V
質量(g)
約35
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
種類
接触形
電気的回転角度(°)
340(-3~+2)
機械的回転角度(°)
360/エンドレス
軸径(Φmm)
3.175
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
定格電力(W)
0.5(50℃)
質量(g)
約20
仕様
(ポテンショメータタイプ)リニア
軸径(Φmm)
6.35
長さ(mm)
39.67
寸法(mm)
39.67×22.23×26.99
高さ(mm)
26.99
取付方式
パネルマウント
奥行(mm)
22.23
シリーズ
534
定格電力(W)
2
回転数
10
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだラグ
温度係数(ppm/℃)
±20
最大抵抗(kΩ)
50
1個
特価
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 1kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。終端スタイル = はんだ。シャフト長さ = 15mm。長さ = 41.5mm。許容差 = ±5%。直径 = 22mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
仕様
最大抵抗 = 20kΩ。回転数 = 10。ポテンショメータタイプ = リニア。取り付けタイプ = パネルマウント。軸径 = 6.35 mm。定格電力 = 2W。終端スタイル = はんだラグ。許容差 = ±5%。シリーズ = 534。長さ = 39.67mm。奥行き = 22.23mm。高さ = 26.99mm。寸法 = 39.67 x 22.23 x 26.99mm。最小動作温度 = -55℃。。7/8インチ10回転534シリーズポテンショメータ. Vishayの7/8インチ(22.2 mm) 10回転534シリーズリニアパネル取り付けポテンショメータを各種取り揃えています。このポテンショメータシリーズは、定格電力2 W、許容差5 %で、100 Ω → 100 KΩのタイプを用意しています。回転寿命100万回という耐久性の高い534シリーズポテンショメータは、産業用制御、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などの用途に適しています。. 特長と利点:. 巻線型エレメント ステンレススチール製の端部溝付きシャフト ブッシュ取り付け設計、スリーブベアリング式 100 Ω → 100 KΩの幅広い抵抗値 10回転、許容差5 % 定格電力: 2 W デュアルギャング構成、同心シャフト 金属製ロックワッシャ、ナット付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷