多機能工具本体のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
122件の「多機能工具本体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポケットツール」、「多機能工具」、「多機能ツール」などの商品も取り扱っております。
『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
セット内容 六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール 寸法(mm) 90×40×25 質量(g) 180
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

レザーマンスケルツール
全長(mm) 100 トラスコ品番 436-3094 質量(g) 142 機能 ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、420HC直刃波刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『I-Beam』デザインの携帯ツールに必要最小限なツール6種類を軽量コンパクトにセットしました。 フレーム外側にそれぞれのビットを配置し、片手で素早く取り出しやすく、グローブなどをつけたままでも使用が可能です。
セット内容 六角レンチ(3・4・5・6・8mm)、マイナスドライバー 寸法(mm) 75×30×17 質量(g) 92
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1本で配線工事に便利なマルチペンチ
材質 本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC 質量(g) 295 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 205×60×15 使用範囲 端子の圧着:2mm2~8mm2 (小)、6mm2~10mm2 (大)、ボルト切断:2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、ワイヤーストリッパー:0.3mm2、0.5mm2、0.75mm2、1.25~2.0mm2、2.5mm2 切断能力(mm) 【軟鉄線】刃部:2.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【アルミ線】刃部:3.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【銅線】刃部:2.0mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【針線】刃部:1.6mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【軟鉄線】刃部:1.0mm・ワイヤーカッター部:2.0mm
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

1本で多機能を備えたマルチツール。全13機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。
材質 金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン 厚さ(mm) 21 寸法(mm) 54×105 質量(g) 240 機能 ペンチ、ワイヤーカッター、ナイフ、-ドライバー(小)、-ドライバー(大)、+ドライバー、ヤスリ(裏面)、センチ物差し、缶切り、栓抜き、穴開け、ノコギリナイフ、くるみ割り
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


サビに強いステンレス製14徳ツールナイフ。重さと使い勝手のちょうどいい一品です。
材質 本体:ステンレススチール、カラビナ:アルミニウム 質量(g) 100 アズワン品番 64-3218-06
1個
999 税込1,099
当日出荷

多機能で便利な20徳ツールナイフ。収納ケース付で携帯に便利。
材質 本体:ステンレス、ハンドルカバー:ABS樹脂。 質量(g) 155 刃長(mm) 約50 本体寸法(mm) 約W25×H85×D20 アズワン品番 64-3219-05
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

全長(mm) 115(収納サイズ) トラスコ品番 809-4001 質量(g) 272
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

オシャレな色の12徳ツール。カラビナ付で携帯に便利。
仕様 カラビナ付 材質 本体:ステンレス・アルミニウム、カラビナ:スチール 寸法(mm) 約W20×H75×D15(ツール収納時) 質量(g) 95
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々な用途に使える万能タイプの電工ペンチです。
用途圧着ペンチ(2mm2~16mm2)、ケーブルストリッパー(1・1.5・3・5・7mm2)、ボルトクリッパー(2.5・3・3.5・4mm)、マルチレンチ(4~11mm)、他にワイヤー切断、番線ねじり、キャップオープナーとしても使用できる万能タイプのペンチです。 材質 クロームバナジューム鋼 硬度 HRC
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

最低限必要なツールをセット。小型で携帯にも便利。 軽量でコンパクトに収納でき携帯用にも便利。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザーマンスケルツールCX
全長(mm) 100 トラスコ品番 436-3086 質量(g) 142 機能 ニードルノーズプライヤー、レギュラープライヤー、ワイヤーカッター、ハードワイヤーカッター、154CM直刃ナイフ、ラージビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。 機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ (ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2) 0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。
サイズ規格 ミリ 形状 ナイフ型 セット内容 ドライバー:(+)#1、#2(-)6。6角棒レンチ:2、3、4、5mm 全長(mm) 90(折りたたみ時) 組数 6 材質(ハンドル) アルミニウム 材質(レンチ) クロームバナジウム
1セット(7本組)
999 税込1,099
当日出荷

14機能付携帯工具。・3/4/5/6mm六角レンチ。・PH2プラスドライバー/SL4マイナスドライバー/T25トルクスレンチ。・チェーンピン工具。・3.2/3.5/MAVIC(5.65mm)M7スポークレンチ。・自着式リペアパッチ。・タイヤレバー×2
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ 使用範囲(mm2) 裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0 全長(mm) 236 質量(g) 253
1本
3,398 税込3,738
当日出荷