- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 大 気圧 測定 器のおすすめ人気ランキング
大 気圧 測定 器のおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新182件の「大 気圧 測定 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大気圧計」、「デジタル気圧計」、「高度計」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
1-9822-01
付属品
温湿度センサ (TR-3100)×1。単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
質量(g)
約62(電池含む)
電源
単3アルカリ電池 (LR6)×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
55×78×18
本体質量(g)
約40
センサータイプ
サーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ
温度測定範囲(℃)
0~50
湿度測定範囲(%)
10~95RH
インターフェース
USB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。)
測定範囲(hPa)
750~1100
動作環境
温度: -10~60℃ 。湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
電池寿命
約10ヶ月
液晶表示
測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
温度・湿度:90%応答/約7分。大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒)
記録モード
エンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)。ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
データ記録件数
8000個×3ch
記録間隔
1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択)
測定分解能
温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
気体温度、相対湿度、気圧を測定
校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適
しきい値を超えるとアラームが作動
背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲
0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品
壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)
約285
電源
単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度
±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示
LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×132×32
分解能
0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力
SDカード/USB出力
使用環境
温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式
壁掛け/卓上式
測定間隔
5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能
内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式
デジタル
メモリーカード
SDカード 1~16GBまで対応
別売品番
ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
温度補償機能付きの高精度な気圧計です。
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)
-30~50
最小目盛
1hPa・1mmHg・1℃
測定範囲(hPa)
905~1055
測定範囲(mmHg)
680~790
温度誤差
0.1hPa以内(0~30℃)
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲
温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal
付属品
天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書
電源
単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源
最小表示
温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal
本体質量(g)
約275(電池・プロテクタ含む)
精度
温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%
対応OS
Windows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×90×36(プロテクタ含む)
電池寿命
約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
動作温度、湿度範囲
0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
(時計)最大±1分/月
データ記録件数
最大10000セット(日付・時刻付き)
見やすいアネロイド式気圧計。
気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質
金属
質量(g)
約260(箱含む)
電源
不要
精度
±2hPa
本体寸法
167×49×225
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
約130×40
測定範囲(hPa)
(気圧)950~1,050
表示単位
2hPa
材質(外枠)
金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(3.58MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
温湿度、気圧、シリアル+アナログ出力
全機種RS232CまたはRS485のシリアより風速の測定表示も行えます。全機種RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数ユニットのネットワーク管理も可能。さらに、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力に、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。
仕様
【アナログ出力】0~20/4~20mA、DC0~10/2~10V。【シリアル出力】RS232C・RS485 オープンコレクター
セット内容
本体(HD2001.1TV1)、電源ケーブル(本体取付済み)、RS232Cケーブル(本体取付済み)、センサーキャップ(本体取付済み)、CD-ROM(DELTAMET8)、収納ケース
測定範囲
温度:-20~+80℃、湿度:5~98%RH、圧力:600~1100hPa
電源
AC100V±10% 50/60Hz
精度
温度:±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±2.5%RH、圧力:±0.5hPa(25℃にて)
動作温度
-20~+80℃
高精度大気圧計 7桁表示 精度±10Pa 据え置き型(RS232C./GBIB インターフェース標準装備)
用途実験室、研究所、標準機室の大気圧測定に最適
測定対象
腐食性の無い気体
セット内容
本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)
3.2(本体のみ)
電源
専用ACアダプタにて本体にDC電源供給 (AC90-130 V、 AC180-260V) 15VA
精度
±10Pa FS(総合精度 15℃~45℃), 長期安定性 10Pa/年
表示
7桁 9999999 / ディスプレイ更新速度 2回/秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
218×88×250
圧力種類
絶対圧
RoHS指令(10物質対応)
対応
継手
G1/8f
圧力レンジ
75kPa ~ 115KPa abs (750hPa ~ 1150hPa abs)
1式
¥599,800
税込¥659,780
91日以内出荷
気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
質量(g)
690
寸法(mm)
Φ158×50(D)
温度(℃)
0~50
測定範囲(hPa)
930~1070
温度記録ができます。
オンライン測定もできます。
データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。
計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定
仕様
大気圧、絶対圧
トラスコ品番
819-3722
セット内容
本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル
外形寸法(mm)
220×74×46
測定項目
温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)
方式
静電容量式
温度
K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC
保護等級
IP65
材質(ハウジング)
ABS樹脂/TPE/金属
バッテリー
単3乾電池×3
電池寿命(時間)
約200
データメモリ(点)
約10000(testo635-2のみ)
計測頻度
2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります)
動作温度範囲(℃)
-20~50
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
安定性に優れたピエゾ抵抗素子を採用。。中型赤色5色LEDを装着、見やすく設計されています。。小型軽量に設計され、他の装置組み込みに最適です。
測定範囲(hPa)
600~1100
外形寸法(mm)
約190×130×60
電源
AC100V、50mA以下/専用付属ACアダプタ使用
最小表示
0.1Pa
精度
±0.5hPa以内
使用環境
0~+50℃
ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。
測定範囲(hPa)
700~1100
仕様
一般品
外形寸法(mm)
約125×32×80
電源
AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属
最小表示
0.1Pa
精度
±0.7hPa以内
使用環境
0~+40℃
1個
¥87,980
税込¥96,778
16日以内出荷
気圧・温度・湿度を同一グラフに表示します。
仕様
サイズ:78×18×55mm●チャンネル数:温度;1ch/湿度;1ch/気圧;1ch●記憶容量:8000×3●通信方式:USB・シリアル●電源:単3乾電池×1本(テスト用付属)●付属品:温湿度センサー(TR-3100)、USBケーブル、ソフトウェア●測定範囲:(気圧)750~1100hPa●測定精度:(温度)平均±0.3℃、(湿度)±5%RH、(気圧)±1.5hPa●測定表示分解能:(温度)0.1℃、(湿度)1%RH、(気圧)±0.1hPa●センサ:(温度)サーミスタ、(湿度)高分子湿度センサ、(気圧)気圧センサ●記録間隔:1・2・5・10・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択●記録容量:8000データ×3チャンネル●電源:単3アルカリ電池(L6)×1本●付属品:単3アルカリ電池(LR6)×1本・USB通信ケーブル(US-15C)×1本・温湿度センサ(TR-3100)×1本・ソフトウェア一式●★校正ポイントは、温度25℃・湿度50%点・大気圧(750,850,950,1013,1100)hPa です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
温度測定範囲(℃)
-10~60
湿度測定範囲(%)
10~95
インターフェース
USB通信/シリアル通信(RS-232C)
アズワン品番
1-9822-01-20
校正証明書
一般校正(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。
600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。
視認性の高い赤色LED採用。
豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。
RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。
上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲
600.00hPa~1100.00hPa
付属品
専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル
質量(kg)
3
出力
RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)
電源
DC9V(専用ACアダプタ)
精度
±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×90×280(突起部含まず)
センサー
ピエゾ抵抗式圧力センサ
分解能
0.01hPa
使用環境
-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)
表示機能
7セグメント赤色LED、6桁
表示サンプリング(秒)
約1
設備機器の空気圧の圧力測定が可能
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に
測定流体
圧縮空気
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番
449-2323
質量(g)
約119(保護カバー装着時、電池含む)
種類
汎用圧力計
精度
±3.0hPa
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1hPa
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約600(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(Pa)
300~1200
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。
測定範囲
気圧:540~1100hPa高度:-698~+5006m
質量(g)
約100(本体のみ)
電源
単3乾電池2個またはACアダプタ(付属)
精度
±0.5hPa以内(920~1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃
分解能
気圧:0.01hPa高度:0.1m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約77×20×115
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷