- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 大便器フラッシュバルブのおすすめ人気ランキング
大便器フラッシュバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「大便器フラッシュバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピストンバルブ 交換」、「押し棒部」、「inax フラッシュ バルブ」などの商品も取り扱っております。
用途パブリック、大便器用
使用環境温度(℃)
1~40
心間距離(mm)
120
使用水
水道水のみ
給水圧力(MPa)
最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75
水量(L)
洗浄調節範囲:6~16
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×40×95
ハンドル形状
円筒
取付ねじサイズ
M36×1.5(ハンドル部)
適合
フラッシュバルブ(節水形)全般 (1990年6月~1999年9月)、リモコンフラッシュバルブ(普通形)全般(1994年6月~1999年9月)。CFR-51UAS CFR-51UAPK CFR-570UKWVS CFR-570UKWVPK CFR-581UAS CFR-581UAPK
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
適合品番
TEF61LBRX、TEF61LCRX、TEF61LNRX、TEF61RDHRX、TEF61RLRX、TEF61RSRX、TEF62LRX・RRX、TEF65LRX、TEF66LRX、TEF67-2EX、TEF67EX
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
接続ねじ
W40山16
主な用途
フラッシュバルブ補修用
適合流体
水道水、再生水共用
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カバー:130×110×252
芯間距離C(mm)
(給水芯~洗浄管)120
洗浄水量(L)
大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)
洗浄
【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)
電圧(V)
電磁弁駆動電圧:DC6
使用温度範囲(℃)
0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)
使用水
水道水
用途パブリック、一般住宅。小便器用
使用可能温度範囲
1~40
供給水圧(MPa)
最低必要0.07、最高0.75
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フタ付きトイレ用後付けセンサー
フラッシュマン【ラムダ】はレバー操作の負担を軽減洋式トイレのレバーに触れることなく自動洗浄します。
仕様
人感センサ:30cm~65cm (出荷時設定 65cm、スイッチで調整可能)、手かざしセンサ:5cm
タイプ
後付け
使用温度範囲(℃)
水温:1~40
タンク容量(L)
大洗浄:約7~約16(調整可能)、小洗浄:約5.5~約11(調整可能)
機能
洗浄停止ボタンを長押しすると5分間自動洗浄を停止(途中解除可能)、最終使用から24時間ごとに自動洗浄。また、小洗浄が7回連続する場合は大洗浄を行う。
使用電池
バルブユニット:AC100V、リモコンユニット:単三アルカリ乾電池4本
センサー感知方式
ユニット間通信:赤外線反射方式(連続するトイレに設置する場合は7段階のチャンネルで調整)
電池寿命
約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))
設定項目
人体感知確定時間:6秒、手かざし感知時間:約1秒、小洗浄判別時間:120秒/150秒 (出荷時設定 120秒 スイッチで設定可能)、自動洗浄開始時間:4秒後/10秒後 (出荷時設定 4秒 スイッチで設定可能)
適合メーカー
TOTO
適合水圧(MPa)
最低水圧:0.075MPa(流動時)、最高水圧:0.75
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
適合本体
TEF70型・TEF80型他用
長さ(mm)
56
外径(Φmm)
42.5
適合流体
水道水、再生水共用
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合品番
T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
適合
普通形(TV150N型)・節水形用(TV750型)
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
NBR
外径×内径×厚さ(mm)
32×27.7×2
アズワン品番
64-7858-91
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
適合品番
TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T160、T161、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177、TV172RXほか
1箱
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×45×190
適合品番
オートクリーンCコンビネーションタイプおよびTV750・850型対応用
材質
ゴム・樹脂
質量(g)
30
適合品番
TV170S、TV172N、TV173S、TV176SX、TV177SX、T170、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷