- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 大口径クランプのおすすめ人気ランキング
大口径クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「大口径クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル漏れ電流計」、「漏電 チェッカー」、「高調 波 測定 器」などの商品も取り扱っております。
付属品
単4マンガン電池、キャリングケース、取扱説明書
内径(Φmm)
(CT)74×80
出力
DC 100mV(各レンジのフルスケール)
分解能
(最小)0.01A
機能
データホールド・記録計出力
測定レンジ
AC 20A/200A/1800A
確度
(交流電流)±2.0%rdg±5dgt
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
真の実効値対応のフレキシブルクランプ
CTは鉄芯コイルがなく曲げられるので狭い場所も測定可能
CTはチューブタイプなのでとても軽量
表示部はバックライト搭載
用途動力機器等の電流測定
仕様
最大過負荷保護入力:AC5000A
付属品
ケース(C-CL3000)、取扱説明書
種別
フレキシブルクランプメータ
ケーブル長(m)
約1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×26(CT除く)
周波数特性
45~500Hz
電池寿命(時間)
連続約130(アルカリ電池、バックライト消)
表示桁数
3150
サンプルレート(回/s)
約2
使用環境
5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅳ600V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フレキシブル電流センサは鉄芯がなく曲げられるので狭所での測定に最適 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能 データホールド、MAX/MINホールド機能 バックライト オートパワーオフ(約15分)解除不可
関連資料
単品カタログ(0.28MB)
基本波成分に近い指示値の平均値整流型
-25℃~65℃と広い使用温度範囲
CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応
1mの落下に耐えるドロッププルーフ。
付属品
ACフレキシブルカレントセンサCT6280×1、取扱説明書×1、携帯用ケースC0205×1、テストリードL9208×1、リチウム電池CR2032×1、ACクランプメータ3280-10F×1台(※ただし付属の携帯用ケース9398は付きません)
直流電圧(V)
419.9m~600、5レンジ(基本確度:±1%rdg.±3dgt.)
表示
LCD、max 4199dgt
連続使用時間(時間)
120
機能
データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ: コンクリート上1mの落下に耐える
表示更新レート
400ms
防塵防水性能
IP40
導通(Ω)
50±40以下でブザー音
RoHS指令(10物質対応)
対応
CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計
高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示
最大3000A長時間計測可能で記録出力付
付属品
電池、キャリングケース、ベルト
出力
DC300mV(各レンジのフルスケール)
機能
データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ
測定レンジ
AC300mA/3A/30A/300A/3000A
CT窓径
108×128mm
確度
【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt
最小分解能
0.1mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
高調波の影響を除去できる切替スイッチ付 アナログ出力端子付
用途大口径コアの採用により3相一括測定に威力を発揮
付属品
携帯用ケース(9094)、006P×1個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
アナログ出力
各レンジの最大値に対してAC/DC200mV(1000Aレンジは100mV)
分解能
0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)
約60
周波数範囲(Hz)
40~1K
使用電池
006P(9V)×1
被測定導体径
最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
250×130×50
確度
交流電流(50/60Hz):±1.5%rdg±2dgt (200mA/2/20A)、±2%rdg±2dgt (200A、0~500A)、±5.5%rdg (501~1000A)・交流電流(WIDE):±1%rdg±2dgt (50/60Hz) (200mA/2/20A)、±1.5%rdg±2dgt (50/60Hz) (200A、0~500A)、±5%rdg (50/60Hz) (501~1000A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
形状を自由に変更できるケーブルにて狭い場所でも容易に測定できます。
真の実効値(TRUE RMS)方式により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能です。
電流と周波数を同時に液晶画面に表示できます。
しっかり握れるハンドグリップスタイル採用。
暗所での測定でも値を確認しやすくなるよう、液晶画面にバックライトを搭載。
測定対象を明るく照らして暗所での作業がしやすいLEDライトを搭載。
データホールド機能により測定した値をゆっくり確認できます。
付属品
収納ケース
トラスコ品番
837-1233
周波数(Hz)
レンジ:40~1000、分解能:0.1、確度:±(0.5% rdg+2dgt)3A以上時
表示
液晶表示、6000カウント
校正
可
サンプリング
3回/秒
レンジ切替
オートレンジ
使用温湿度範囲
0~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
電池寿命
最長約70時間(アルカリ電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
携帯用ケースC0205×1、アタッチメント
交流電流(A)
419.9/4199
ケーブル長(mm)
(出力)800
測定可能導体径(Φmm)
130(ケーブル断面径:5mm、先端キャップ径:7mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ(-01, -02)
込み入った配線でもクランプしやすい形状
5000Aまでの大電流計測に余裕で対応
10Hz~20 kHzと良好な周波数帯域
用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径
クランプ電力計/メモリハイコーダと組み合わせて使用可能。
質量(g)
470
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単3形アルカリ乾電池 (LR6)×2、連続使用時間:7日(定格電力35mVA)またはACアダプタ9445-02(定格電力0.2VA)または外部DC電源DC 5~15V(定格電力0.2VA)
ケーブル長(m)
(フレキシブルループ-回路ボックス間)2/出力ケーブル:1
出力電圧
【レート】5000Aレンジ:AC500mV/fs(AC0.1mV/A)500Aレンジ:AC500mV/fs.(AC1mV/A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×120.5×34
周波数帯域(kHz)
10~20(±3dB以内)
最大許容入力電圧
10000A連続 (45~66 Hz、周波数によるディレーティングあり)
定格電圧 AC V
【対地間最大】1000(測定カテゴリIII)、600(測定カテゴリIV)
定格一次電流(A)
AC5000/AC500
測定可能導体径(Φmm)
254以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
位相確度
【振幅】±2%rdg.±0.3%fs.(45~66Hz,フレキシブルループ中心部において)±1°以内 (45~66Hz)
ケーブル径(Φmm)
(フレキシブルループ)13
柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用。最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。最大値/最小値表示機能付。暗所で見やすい白色バックライト採用。最小分解能0.01A
付属品
9174(携帯用ケース)、単4形乾電池LR03×2、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1、IEC61010-2-030、CATⅢ1000V/CATⅣ600V 汚染度2、IEC61010-2-032、IEC61326-1(EMC)、IEC60529 IP40
コード長さ(m)
約1.8(センサ一体型)
連続使用時間(時間)
約120(LR03使用時)
使用電池
単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2
使用温湿度範囲
0~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-10~60℃、70%以下(結露のないこと)
被測定導体径
最大Φ150mm
オートパワーオフ
約15分
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
120×70×26
確度
±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)
RoHS指令(10物質対応)
対応
クレストファクタ
フルスケール<1.6、ハーフスケール<3.2、有効入力波高値は各レンジの√2倍とする
誤差
センサ中心測定の確度に対し最大3%加算(導体位置による)
過負荷保護
AC5000A/10秒間
ケーブル径(Φmm)
約8.5(センサ)
実効値タイプの大口径リーククランプ
歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定
大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能
外部磁界の影響が極めて少ない設計
高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
2WAYアナログ出力端子装備(AC/DC出力端子)
AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能
DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能
ピークホールド機能装備(応答時間10ms,100ms)
バックライト、データホールド機能装備
最小分解能0.1mA
出力
波形出力: 各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV)、 記録計出力: 各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV)
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.1mA(最小)
連続使用時間(時間)
約60
周波数範囲(Hz)
40~1k
使用電池
角形006P(9V)×1
被測定導体径
最大Φ68mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
250×130×50
確度
交流電流(50/60Hz):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A)、±3.0%rdg±5dgt(200A、0~500A)、±5.5% rdg(501~1000A)、交流電流(WIDE):200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A、±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)、±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)、±5.0% rdg(50/60Hz)(501~1000A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
クレストファクタ
3以下
耐電圧(V)
AC3700/1分間
付属品
単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1
セット内容
電池、キャリングケース、取扱説明書
幅(mm)
138
高さ(mm)
237
質量(g)
約650
奥行(mm)
46
内径(Φmm)
74×80(CT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
138×237×46
フィルター
ローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
サンプルレート(回/s)
2
交流電流(A)
20m/200m/2/20/200/1000
リーク電流(mA)
20/200
最小分解能
0.01mA
クランプ・メーターに必要な機能をすべて備えており、さらに柔軟性を大幅に向上させるためにディスプレイを取り外せるようになりました。従来2人の技術者が必要だった仕事が、1人でできるようになりました。導体の周りにFluke381を固定した後、ディスプレイを取り外し、現場を歩き回って、リアルタイムに読み取り値を見ながら、さまざまな操作をしたり防護具を取り外したりできます。
iFlexのフレキシブルな電流プローブ(同梱)を使用すると、測定レンジが2500AACまで拡大し、ディスプレイに関する柔軟性が向上し、厄介な大きさの導体も測定でき、電線にアクセスしやすくなります。
実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付
従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様
●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番
65-2167-35
1台
¥132,000
税込¥145,200
翌日出荷
Bluetooth搭載でリアルタイムに波形観測
Φ75mmの大口径クランプ
様々な結線方式に対応(単相2線,単相3線,三相3線,三相4線)
30次までの高調波測定が可能
最大測定電流1000A
最大測定電圧1000V
Bluetooth通信機能搭載
仕様
解析次数:解析次数、検相:ACV80~1100V(45~65Hz)
付属品
7290(電圧測定用コード)、9198(ソフトケース)、単3形乾電池LR6×2,取扱説明書
適合規格
IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V 汚染度 2,IEC 61326 (EMC) , EN50581 (RoHS), IEC 60529 (IP40)
測定項目
演算:電圧,電流,周波数,有効電力,無効電力,皮相電力,力率,高調波(THD-R/THD-F),。位相差,検相
連続使用時間(時間)
約58(オートパワーオフ約15分)
機能
最大/最小/平均/ピーク, データホールド, バックライト, Bluetooth通信機能
インターフェース
Bluetooth(R)5.0,、Android(TM)5.0 以降, iOS 10.0 以降
レンジ
交流電圧:1000V、交流電流:40.00/400.0/1000A(オートレンジ)、有効電力:40.00/400.0/1000kW(オートレンジ)、皮相電力:40.00/400.0/1000kVA(オートレンジ)、無効電力:40.00/400.0/1000kVar(オートレンジ)
表示範囲
力率:-1.000~0.000~+1.000、位相差(単相2線のみ):-180.0~0.0~+179.9
測定ライン
単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線
確度
交流電圧:±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±3.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1KHz)、交流電流:±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz)、±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz~1kHz)、周波数:±0.3%rdg±3dgt、高調波:±5.0%rdg±10dgt (1~10次)、±10%rdg±10dgt (11~20次)、±20%rdg±10dgt (21~30次)
クレストファクタ
交流電圧:1.7 以下、交流電流:40.00A/400.0Aレンジは3以下, 1000Aレンジは3以下1500Apeak
リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(測定可能導体径:Φ68mm)タイプ
マニュアルレンジ切替
データホールド機能
ピークホールド機能
出力機能
平均値検波方式
仕様
測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0~200mV)、200A(0~200mV)、1000A(0~100mV)
付属品
取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031)
耐電圧
AC 4240V 5秒間
応答時間
約1秒
消費電流(mA)
約5
最大表示
1999
レンジ切替
マニュアルレンジ
電池寿命(連続時間)
約60
検波方式
平均値
データホルード
全レンジ使用可能
外部磁界の影響
100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下
導体位置の影響
Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II)
自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。
従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。
仕様
実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付
付属品
単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1
トラスコ品番
244-3649
幅(mm)
159
高さ(mm)
105
質量(g)
約350(本体)、約250(CT)
奥行(mm)
53
内径(Φmm)
210(CT)
電源(V)
単3アルカリ電池×6
出力
DC 100mV(各レンジのフルスケール)
電源
単3アルカリ乾電池×6
ケーブル長(m)
2(CT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
159×105×53
フィルター
ローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能
記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライト
サンプルレート(回/s)
2
交流電流(A)
1000m/10/100/1000
クランプ径(Φmm)
Φ210
最小分解能
0.1mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適
付属品
携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格
IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能
0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)
約24(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)
20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)
約2
使用電池
単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響
100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径
最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
185×81×32
確度
交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
仕様
2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mm。クランプ内径:80mm。変流比:10:1、100:1
付属品
キャリングケース
寸法(mm)
138(W)×37(D)×225(H)
測定範囲(A)
C1000
アズワン品番
64-7909-55
ケーブル長(cm)
50
最大クランプ寸法(mm)
74×80
1個
¥31,000
税込¥34,100
翌日出荷
仕様
2次側クランプ窓寸法:外径 42(W)×11(D)×47(H)mm、内径 19.5(W)×25(H)mm。クランプ内径:110mm。変流比:10:1、100:1
付属品
キャリングケース
寸法(mm)
194(W)×52(D)×341.5(H)
測定範囲(A)
30/3000
アズワン品番
64-7909-56
ケーブル長(cm)
50
最大クランプ寸法(mm)
108×128
1個
¥83,500
税込¥91,850
翌日出荷