- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 大同端子のおすすめ人気ランキング
大同端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「大同端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「より 線 単線 変換」、「端子」、「1.6 圧着端子」などの商品も取り扱っております。
種類
裸圧着端子
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
端子形状
板形
種類
裸圧着端子
材質/仕上
JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
丸形
材質
銅
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
JIS規格
×
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
先開形
種類
差込型接続端子
端子形状
棒形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。
0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。
用途フェルール端子の圧着。
トラスコ品番
365-7913
材質
本体:中炭素鋼、グリップ:ナイロン
全長(mm)
170
適合電線サイズ
0.25~6sq
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
端子形状
先開形
種類
絶縁付圧着端子
仕様
拡管形
材質(絶縁体)
ビニル
寸法l2(mm)
9
材質(端子)
無酸素銅/電気すずメッキ
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
端子形状
丸形
種類
絶縁付圧着端子
寸法W(mm)
1.9
幅(mm)
1.9
種類
絶縁付圧着端子
定格電圧(V)
600
端子形状
棒形
難燃性
UL94V0
材質(スリーブ)
塩化ビニール
材質(端子)
銅
特性
難燃
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
色
透明
タイプ
シングル
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+105
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
寸法D(Φmm)
3.6
定格電流(A)
17
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法F(Φmm)
1.1
難燃性
UL94V-2
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.3~1.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
インターロック
種類
裸圧着端子
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.3~1.65
色
赤透明
難燃性
UL94V-0
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
定格電流(A)
17
寸法F(Φmm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
規格
UL listed E42024
種類
裸圧着端子
端子形状
棒形
材質(端子)
無酸素銅