大和製衡 防水型デジタル台はかりのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
90件の「大和製衡 防水型デジタル台はかり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 デジタルはかり」、「業務用はかり」、「計量機」などの商品も取り扱っております。
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×292×119~126 電源 単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 寸法(mm) 個装箱:310×373×225 質量(kg) 3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台) 種類 上皿はかり 消費電力(W) 通常0.03 表示サイズ(mm) LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H) 検定 検定外品 機能 零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能 表示形式 デジタル 載台寸法(幅W×奥行D)(mm) 232×202 電池寿命 約3000時間(アルカリ乾電池使用時) カートン寸法(mm) 635×400×480(入数4台) 計量皿形状
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
種類 上皿はかり 表示形式 デジタル 防塵防水性能 IP68準拠 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×292×119~126 電源 単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 消費電力(W) 通常0.03 電池寿命(時間) 約3000(アルカリ乾電池使用時) 計量皿形状 寸法(mm) 個装箱:310×373×225 質量(kg) 3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) DC6 表示サイズ(mm) LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H) 検定 検定品 機能 零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能) 文字寸法(mm) 30(H)×13.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm) 232×202 カートン寸法(mm) 635×400×480(入数4台) 使用湿度範囲(%RH) 30~85(結露なきこと)
1台ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm) 個装箱:310×373×225 質量(kg) 約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台) 種類 上皿はかり 消費電力(W) 通常0.03 電源 単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 表示サイズ(mm) LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H) 検定 検定品 機能 零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能 表示形式 デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×288×113~120 載台寸法(幅W×奥行D)(mm) 228×198 電池寿命 約3000時間(アルカリ乾電池使用時) カートン寸法(mm) 635×400×480(入数4台) 計量皿形状
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン
用途パック詰め、欠品チェックに 計量皿寸法(mm) 237(W)X207(D) 材質 ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付) 質量(kg) 約3.0(乾電池含む) 電源 単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション) 機能 ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード) 電池寿命(時間) 連続1400(アルカリ電池) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242X297X110~117 表示文字サイズ 13.6(W)X26(H)mm RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg) 約4(電池含) 種類 上皿はかり 消費電力(W) 通常0.03 電源 単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 表示部 3データ表示、3色LED表示による判定 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 約3000(アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×292119~126 計量皿形状
1台ほか
39,980 税込43,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 3データ表示、3色LED表示による判定 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg) 約4(電池含) 種類 上皿はかり 消費電力(W) 通常0.03 電源 単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 表示部 3データ表示、3色LED表示による判定 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 約3000(アルカリ乾電池使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×292119~126 計量皿形状
1台ほか
39,980 税込43,978
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm) 個装箱:310×373×225 質量(kg) 約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台) 種類 上皿はかり 消費電力(W) 通常0.03 電源 単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 表示サイズ(mm) LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H) 検定 検定外品 機能 零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能 表示形式 デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×288×113~120 載台寸法(幅W×奥行D)(mm) 228×198 電池寿命 約3000時間(アルカリ乾電池使用時) カートン寸法(mm) 635×400×480(入数4台) 計量皿形状
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン ・両面タイプ
用途パック詰め、欠品チェックに 計量皿寸法(mm) 237(W)X207(D) 材質 ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付) 質量(kg) 約3.0(乾電池含む) 電源 単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション) 機能 ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード) 電池寿命(時間) 連続1400(アルカリ電池) 表示文字サイズ メイン:13.6(W)X26(H)mm。サブ:9.4(W)X18(H)mm RoHS指令(10物質対応) 対応 計量皿形状 ひょう量単位 g
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 保護等級 IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質 指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 機能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ 計量方式 電気抵抗線式ロードセル 検定 検定品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 354×636×784~804 質量(kg) 約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×500 ひょう量単位 kg
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス キャスター付きで移動が自由自在 ※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。 ストッパー付きで計量時はしっかり安定 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm) 350 高さ(mm) 873 種類 台はかり 使用温度範囲(℃) -10~40 奥行(mm) 605 消費電力(W) 0.03 電源 単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm) 【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V) DC6 計量皿寸法(mm) 350×500 機能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式 デジタル 電池寿命(連続時間) 約3000(アルカリ電池使用時) 防水保護等級 IP65準拠 ひょう量単位 kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH) 30~85(結露なきこと)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm) 350 高さ(mm) 795~802 種類 台はかり 使用温度範囲(℃) -10~40 奥行(mm) 605 消費電力(W) 0.03 ひょう量(kg) 150 電源 単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm) 【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V) DC6 計量皿寸法(mm) 350×500 目量(kg) 0.1 機能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式 デジタル 電池寿命(連続時間) 約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65準拠 ひょう量単位 kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH) 30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠
材質 ステンレス 質量(kg) 約7 種類 台はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm) 【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6 定格電圧(V) DC3 計量皿寸法(mm) 200×250 検定 機能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ) 最大消費電力(W) 0.04 表示形式 デジタル 電池寿命(連続時間) 約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65準拠 ひょう量単位 kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH) 30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 電源 単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 電池寿命(時間) 連続約3000(アルカリ電池使用時) 消費電力(W) 0.03 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) DC6 使用環境湿度(%) 30~85(結露なきこと) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×795~802×605 文字寸法(mm) LCD表示:45(H)×23.5(W) 防塵防水性能 IP65準拠 表示形式 デジタル 種類 台はかり ひょう量単位 kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠
ひょう量単位 kg(キログラム) 計量皿寸法(mm) 200×250 表示形式 デジタル 種類 台はかり 検定 防水保護等級 IP65準拠 電源 単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 電池寿命(連続時間) 約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります) 定格電圧(V) DC3 最大消費電力(W) 0.04 寸法(幅W×高さH)(mm) 【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6 使用温度範囲(℃) 0~40 使用湿度範囲(%RH) 30~85(結露なきこと) 機能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ) 質量(kg) 約7 材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm) 350 高さ(mm) 795~802 種類 台はかり 使用温度範囲(℃) -10~40 奥行(mm) 605 消費電力(W) 0.03 電源 単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm) 【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V) DC6 計量皿寸法(mm) 350×500 機能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式 デジタル 電池寿命(連続時間) 約3000(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65準拠 ひょう量単位 kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH) 30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

検定精度1/6000(30kg/5kg、60kg/10kg、120kg/20kg)を実現。 文字サイズ45mmの大型液晶表示を採用し、チェッカ機能(LEDランプ判別)・ランク選別機能(加算・減算)・計数機能など、製造業、農産加工業など様々な業界において作業効率の向上と計量ロスの削減に役立ちます。
種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 表示内容 電池残量サイン(3段階)、安定サイン、零点サイン、正味量サイン、自動サイン、加算中サイン、合計サイン、「PACK]サイン、「CHECK」サイン、「RANK」サイン、「PCS」サイン、プリセット風袋引き中サイン、W1サイン、W2サイン、軽量サイン、適量サイン、過量サイン 電池寿命(時間) 連続約600(アルカリ電池使用時) 電源 単一形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)、充電式電池(市販品) 機能 零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、ブザー機能 検定 検定品(日本国計量法新検則) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×646×785~805 質量(kg) 約14(乾電池含む) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×500 ひょう量単位 kg
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
種類 上皿はかり 外形寸法(mm) 217×274×266 目盛板外径(mm) Φ200 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル台はかり
高さ99mmの超薄型設計で、見やすい蛍光表示です。取引証明用として使用可能です。リフト用ガイド、分離スタンドが標準装備です。農産市場や物流倉庫など幅広い計量作業にお使いいただけます。リフト用ガイド付で、見やすい蛍光表示です。分離スタンドを標準装備しています。
用途農産市場、物流倉庫など、幅広い計量作業に。 センサー ロードセル方式 ひょう量単位 kg
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

計量器はステンレス製(ロードセルは除く)。指示計の防塵・防水等級:IP66準拠。文字高さ32mmの蛍光表示。あらゆるシステムに対応できる多機能型デジタル台はかりです。
計量皿形状 ひょう量単位 kg
1個
279,800 税込307,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 保護等級 IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質 指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 計量方式 電気抵抗線式ロードセル 検定 検定外品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 354×636×784~804 質量(kg) 約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 350×500 ひょう量単位 kg
1台ほか
48,980 税込53,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)