- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 大型コンデンサーのおすすめ人気ランキング
大型コンデンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新146件の「大型コンデンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大容量 コンデンサ」、「100vコンデンサー」、「100v モーター コンデンサ」などの商品も取り扱っております。
種類
電解コンデンサ
周波数(Hz)
120
耐久性
規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量許容差(%)
静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz
再生紙使用マーク
適合
仕様
静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 52mm。高さ = 52mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = 158。端子タイプ = スナップイン。。158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 250V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 77 x 146mm。長さ = 146mm。高さ = 146mm。直径 = 77mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS30。リーク電流 = 6 mA。。AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
種類
電解コンデンサ
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-25~+105
仕様
静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = LS。許容差(プラス) = 20%。。ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
種類
電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量許容差(%)
±20(M)
動作温度範囲(℃)
-40~+105
再生紙使用マーク
適合
仕様
静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 500V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 66 x 105mm。長さ = 105mm。高さ = 105mm。直径 = 66mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS30。誘電体材料ファミリ = アルミ電解。。AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = 56。等価直列抵抗 = 35mΩ。。CECC. 056シリーズ. 高CVの長寿命コンデンサ 負の極性は黒のドットでマーキング
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 x 55mm。長さ = 55mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALP22。寿命 = 18000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir。。ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様
静電容量 = 22000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スタッドマウント。寸法 = 36.6 x 76.5mm。長さ = 76.5mm。高さ = 76.5mm。直径 = 36.6mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = PEH200。許容差 = ±20%。。IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
直径(Φmm)
39
動作温度(℃)
-20~+60
取付方式
シャーシーマウント
寿命
500h@+60℃
端子
クイックコネクトタイプ
テクノロジー
電解
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ
KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。
これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式
スルーホール
シリーズ
KMQ
端子形状
スナップイン
端子間ピッチ(mm)
10
定格寿命(時間)
2000
許容差
±20%
材質(端子)
(メッキ)Sn
極性
あり
端子長さ(mm)
4
端子数
(補助)0
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装方法
基板実装
動作温度範囲(℃)
-25~105
仕様
静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。長さ = 50mm。高さ = 50mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。RSアルミコンデンサ、スナップイン
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
仕様
静電容量 = 6μF。電圧 = 450V ac。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータ。リードピッチ = 13.4mm。抑制クラス = P2。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。端子タイプ = ファストン(ダブル)。。KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
仕様
静電容量 = 22000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 66 x 105mm。長さ = 105mm。高さ = 105mm。直径 = 66mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS30。リーク電流 = 6 mA。。AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷