- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 大型コンパスのおすすめ人気ランキング
大型コンパスのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新101件の「大型コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパス 大きい」、「円形コンパス」、「ビームコンパス」などの商品も取り扱っております。
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質
炭素工具鋼
先端
焼入処理
取付可能寸法(mm)
マーカーホルダ/Φ6~7
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別
スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)
1.5
針長(mm)
80
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品
替刃3枚
材質(刃)
SK-2
穴あけ深さ(mm)
8まで、(ベニヤ板)3まで
直径(Φcm)
30(最大)
付属品
自動中心器・替芯5本
材質
ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)
115
タイプ
0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ハード作業用特大円切りカッター。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。直径10cm~100cmの円を切ることができます。
用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りに
トラスコ品番
480-8649
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
567
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
568×65×50
色(本体)
シルバー
適合替刃
BC-400P,BC-501P
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上
鋼製
仕上
先端焼入れ
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質
本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様
先端超硬チップ
材質
本体:炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様
先端:焼入れ加工
材質/仕上
S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 3000×27
種別
スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)
6
針長(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
23日以内出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27
種別
スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)
2
針長(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
プラズマ切断機エスパーダの円直切り作業用補助具です。
APC-40・APC-15Sに使用できます。
直径8~134cmまでの円切りが出来ます。
適合機種
エスパーダAPC-15
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
折る刃式大型刃を装着した強力円切りカッターです。
ダンボール・ベニヤ板などを円形にカットできます。円の直径は7~30cm。
仕様
ネジロック式
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
用途ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス
寸法(mm)
250×65×75
材質
本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂
質量(g)
350
感度(mm/m)
(水平器)0.5=±0.0286°
精度(mm/m)
(水平器)±2.5=±0.1432°以内
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)
(仕舞)995
質量(kg)
1.3
針長(mm)
(測定)Φ8×195、Φ8×225
計測範囲
60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)
危険物の類別
非危険物
1個
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷