大型スパナのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
234件の「大型スパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「45mm メガネレンチ」、「スパナ 60mm」、「スパナ 65」などの商品も取り扱っております。
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 強力級 種別 片口スパナ 商品構成 単品
1丁
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

三木ネツレン片口スパナ
呼び 46 外幅寸法(mm) 98 厚さT(mm) 19 寸法O(mm) 10 全長L(mm) 378 JISクラス JIS B 4630(H級) 強力型 商品構成 単品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm) 205 トラスコ品番 363-5015 質量(g) 215 寸法l(mm) 60 寸法W(mm) 16~68
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチ
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状 オフセット
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

装飾用大型ナットに最適。
用途化粧ナットや軟質材の締め付けに。 全長(mm) 280 質量(g) 640 口開き(mm) 70
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。 材質 スウェーデン特殊鋼
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに 仕様 丸形 普通級。JIS JQA 材質/仕上 S53C/カチオン電着塗装 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 表面処理 クロムメッキ 商品構成 単品
1丁
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

抜群の強さを誇る
材質 クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理 三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様 Cr-V カチオン電着塗装 種別 その他特殊スパナ 形状 ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途振動等がありナットがゆるみやすい所に 商品構成 単品
1丁ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。 材質 S45C(焼入れなし)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構式ワイドタイプ 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。 ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番 363-5007 質量(g) 265 寸法L(mm) 210 寸法l(mm) 60 寸法W(mm) 16~68
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

用途ナット等の締付け取外しに 材質/仕上 S53C/カチオン電着塗装 商品構成 単品
1丁
388 税込427
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

この1丁で化粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外しと屋内外問わずあらゆるシーンで活躍します。 92mmのワイドな口開き幅。高強度な特殊メタル鍛造製。 本体と上あごのガタの少ない高精度仕上げ。
用途粧配管、鋼管用継手、水道用PE管金属継手の締め付け、排水トラップの取り付け・取り外し。 口開き(mm) 16~92 付属品 専用サヤ管 材質 特殊メタル鍛造 厚さ(mm) (本体・上あご)10 質量(g) 690 許容トルク(N・m) 6角対辺・83mm:400(水道用ポリエチレン管金属継手・呼び50A等)、8角対辺・63mm:300(角ニップル・呼び50A等)
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質 ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。 最大口開き(mm) 80 トラスコ品番 363-4973 全長(mm) 284 質量(g) 450 口深(mm) 48
1個
2,498 税込2,748
当日出荷