大型デジタル温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
109件の「大型デジタル温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型温度計」、「温湿度計 デジタル大型」、「温度湿度計 壁掛け」などの商品も取り扱っております。
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。 仕様 空調目安表示・快適マーク表示 寸法(mm) 235×165×25 測定範囲 (温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH 質量(g) 約416 電源 単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池) 精度 温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%) 文字高(mm) 62(温度/湿度表示部) 温度測定範囲(℃) -9.9~50.0 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×25×165 設置方法 壁掛け・卓上 検知方式 温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 温度表示方式 デジタル 取扱説明書 (8.7MB) 測定周期(秒/回) 約10 分解能(%RH) 1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

佐藤計量器製作所温度表示器
・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、 遠くからでも優れた視認性を発揮します。 一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。 表示範囲 -20.0~80.0℃ 最小目盛 0.1℃ 電源 DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)。※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A 温度表示方式 デジタル式
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラーム機能付きの大型温度計です。
測定範囲(℃) -9.9~99.9 付属品 温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2 質量(kg) 約2.5 電源 DC24V/2.5A(ACアダプタ使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 400×180×50 精度(℃) ±1(0~40℃)/±2(左記以外) 分解能(℃) 0.1 外部出力 DC24V/2A 使用温湿度範囲 -10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと) 温度表示方式 デジタル 測定周期 1秒/回
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

スタンド&壁掛け穴付 文字サイズ62×31mm 必要に応じて空調目安を表示・非表示が出来ます。
用途学校や病院などの公共スペースに 湿度測定範囲(%) 20~95 材質 プラスチック タイプ 壁掛け・卓上 本体寸法(mm) 235×165×25 本体質量(g) 408 温度測定範囲(℃) -9.9~50 使用電池 単3乾電池×2本 表示単位 0.1℃/1% 温度測定精度 ±1.0℃(-9.9~40.0℃)・±1.5℃(40.1~50℃) 測定間隔 約10秒 湿度測定精度 ±5%(35~85%)・±10%(20~34%・86~95%) 温度表示方式 デジタル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質 本体/ABS樹脂 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm) 103×102×18 本体質量(g) 135(電池含) 精度 温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃) -5~49 湿度測定範囲(%) 30~95 測定間隔 20秒 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質 本体/ABS樹脂 質量(g) 95(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -5~50 本体寸法(mm) 70×102×18 測定間隔 6秒 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
用途室内の温湿度測定に 寸法(mm) 235×165×25 質量(g) 約420 電源 単三乾電池×2本 測定範囲(℃) -9.9~50/20~95% 精度 温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外) センサータイプ 温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 表示分解能 0.1℃/1% 温度測定範囲(℃) -9.9~+50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×25×165 測定周期(秒) 約10 動作温湿度範囲 -9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可) 電池寿命 約1年(アルカリ電池使用時)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源 単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm) 120×99×23 精度 温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%) 10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W99×H120×D23 使用電池 単4×2本(別売) 設置方法 置・掛 設置方式 置掛両用 温度表示方式 デジタル 関連資料 デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書 (0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PS 測定範囲 (温度)-5~45℃/(湿度)20~95% 材質(本体) ABS、PS 質量(g) 約380 タイプ 置き掛け両用タイプ 電源(V) DC3(単4形乾電池2本) 電源 DC3V 単4形乾電池2本 最小表示 温度0.1℃/湿度1% 精度 温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×148×25 温度測定範囲(℃) -5.0~45.0 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×25×148 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 保証期間 1年 表示内容 温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法 置き式、壁掛け式 電池寿命 約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式 卓上式/壁掛け 主材質 ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 25×182×148 温度表示方式 デジタル 分解能(%RH) 1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
仕様 温度センサ入力:DC4~20mA電流入力 種別 1D 形状 丸型 寸法(mm) Φ218×W36 電源 有線
1台
129,800 税込142,780
11日以内出荷

ソーラー充電による気温表示板です。電気配線が不要。気象庁検定済センサーを使用し、正確な気温を表示。
用途高温度による熱中症、低温度による路面凍結等気温変化により注意が必要な箇所。 セット内容 ソーラーパネル:1基、表示部:1基、バッテリー:1基、2段支柱:1本 材質 アルミ枠、SECCブラウン焼付塗装 質量(kg) ソーラー:8、表示機本体:19、バッテリーBOX:23 温度センサー 気象庁認定温度センサー 電池 太陽電池:26W LED色 蓄電池電圧(V) 12 蓄電池容量(Ah) 33 発光時間(時間) 24
1セット
1,198,000 税込1,317,800
46日以内出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質 本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g) 115(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) 内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70 本体寸法(mm) 70×102×18 測定間隔 10秒 センサケーブル長さ(m) 3 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水 防水性 温度センサー部/IPX7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱電温度センサに対応する安価なデジタルパネルメータ。 高輝度大型LEDによる鮮明表示。 端子方式で奥行83mmの短ケースを実現。
耐電圧 AC1500V1分間(入力端子/外箱間、電源端子/外箱間、電源端子/入力端子間) 消費電力 約2VA(AC電源) A/D変換器 DualSlope積分方式 保存温度(℃) -20~70 応答時間(秒) 約1.5 温度係数 ±300ppm/℃(0~50℃で規定) サンプリング周期 2.5回/秒 絶縁抵抗(Ω) 100M以上(DC500V) 耐ノイズ ノーマルモード(NMR)40db以上、コモンモード(CMR)110db以上、ライン混入ノイズ1000V 動作周囲温度(℃) 0~50 電圧許容範囲 (電源)AC90~132V 装着方法 専用取付金具でパネル面より締付 入力形式 シングルエンデッド、フローティング RoHS指令(10物質対応) 対応 供給電源 AC100V 基準接点補償確度 ±2℃ リニアライザ アナログ折線近似
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オフィスや工場、公共のスペースにおすすめ
用途掛時計として、置時計として 材質 プラスチック ホワイト 質量(g) 約670 電源 単3乾電池×4(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185×370×22 表示方式 デジタル 機能 置掛両用、時刻表示、電波受信状況表示、受信マーク 保証期間 1年 グリーン購入法 適合 電波時計 電波時計、日付表示、温度計、湿度計、12/24表示切替
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm) 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 56mm大形LED採用による鮮明表示 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
供給電圧(V) AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24 取付け方法 壁掛け センサー 付属無 保護等級 IP55相当 表示色 赤色 表示 3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定 分解能 温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000 抵抗(Ω) 熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下 表示周期 温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒 入力形式 シングルエンデッド入力 絶縁抵抗(MΩ) 50以上/DC500V 耐電圧(V/min) 入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500) 許容電圧範囲 AC85~250V、DC20~30V 消費電力 約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき) 動作温度範囲(℃) -10~50 保存温度範囲(℃) -20~70 質量(kg) 約1.5 表示単位 前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい) 仕様 【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V
1個
63,980 税込70,378
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品 単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊 材質 ABS樹脂、アクリル樹脂 寸法(mm) 230×1634×27 質量(g) 510 電源 単3形電池 3本 音量 音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動 センサー 温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能 0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0 湿度測定範囲(%) 20.0~95.0 サンプリング 約30秒 設置方法 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド) 電池寿命 約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
1台ほか
7,388 税込8,127
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所温湿度表示器
文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。 入力はDC0-1Vに対応しております。 温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。 (SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。) ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
材質 本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)。パネル:アクリル樹脂 電源 DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属) 表示 7セグメント赤色LED。文字高約57mm 分解能 温度:0.1℃。湿度:0.1%rh 使用環境 0~50℃。85%rh以下(結露なきこと) 設置方式 卓上式 表示サンプリング(秒) 1 温度表示方式 デジタル
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高精度温度湿度計付きの大型掛置兼用デジタル電波時計です。
機能 ・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能 付属品 お試し電池×2個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書 材質 プラスチック枠 寸法(mm) 207×330×28 白(ホワイト) 質量(g) 730 種類 掛け・置き時計 本体寸法(mm) 207×330×28 表示方式 デジタル 使用電池 マンガン単三電池2本使用(別売) 湿度計 電池寿命 約1年 カレンダー 付き 日付表示 電波時計 温度計 12/24表示切替
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

応答の早いサーミスタ使用のパネルマウント温度計です。
測定範囲(℃) -40~100 精度(℃) ±1(-20~100℃) 電源 AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×38×65 センサー サーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃) 分解能(℃) 0.1 使用温湿度範囲 0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) 温度表示方式 デジタル
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷