- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- 大型トラックカーテンのおすすめ人気ランキング
大型トラックカーテンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「大型トラックカーテン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型トラックサイドカーテン」、「軽バン カーテン」、「トラック カーテン」などの商品も取り扱っております。
トラック(4トン)~大型車まで取り付け可能です。
カーテンフックを50個付属しておりますので取り付けも容易です。
カーテン生地は遮光性と難燃性あります。
用途トラックでの仮眠時に。
色
黒
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.43
取付方式
カーテンフックの取付方法。。カーテンの裏地上部にカーテンテープがついています。カーテンテープにはフックを差し込む為のポケットがありますので、。カーテンテープの下側からフックをポケット部に差し込んでください。
サイズ(mm)
2400×850(一枚のサイズ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
トラック用カーテン「ぐーすか」が新登場!遮光率99.9%一級遮光生地を使用。生地は難燃加工で燃えにくく安心。プリーツ仕上げできれいに収納。
用途内装パーツ
材質
ポリエステル
最高級ポリエステル・ブライト糸使用。アコーディオン式カーテン。
左右セット
寸法(縦×横)(mm)
2400×850
主な適合車種
トラック用、4t車・大型車
ブラックのカーテン生地に「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテンです。最高級ポリエステルのスーパー暗幕カーテン生地を使用しており、遮光率99.99%以上の試験結果を得た一級遮光のカーテンです。もちろん難燃性試験にも合格していますので車検にも安心してご使用いただけます!(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
寸法(mm)
1200×1000
枚数
2枚
トラック用仮眠カーテンに新シリーズ「りらか(Relax-Curtain)」登場。
遮光率99.9%、難燃加工を採用し、片面艶あり加工を施し高質感をアピール。
アコーディオン式。
材質
ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)
2400×850
車種ごとに合わせたカーテンランナーセット
用途内装パーツ
関連資料
車種別適合表(0.24MB) (1.12MB)
手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
色
ブラック
寸法(mm)
1200×1000
枚数
2枚
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質
塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)
20
UVカット・冷房効果アップ。
工具不要で取付可能。
窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)。
プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
用途車用カーテン
セット内容
刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個
幅(mm)
120
色
ブラック
高さ(mm)
530
奥行(mm)
55
表面はカラーの生地、室内側になる裏面はブラックの生地でボンディング加工が施された高級感のあるカーテンです。最高級サテンの暗幕カーテン生地を使用しており、遮光率99.99%以上の試験結果を得た1級遮光のカーテンです。また防炎性能も兼ね備えている生地なので車検にも対応しており安心です!(一級遮光・防炎/カーテンフック付:50個)
寸法(mm)
2400×850
枚数
2枚
ミニバン・RV車に最適なワイドタイプ。
刺繍入りベルト付きで、車内のドレスアップに。
湾曲対応のアルミレール採用(窓枠上部用のみ)。
睡眠時や着替え時等のプライバシーの保護に最適。
日射しをカットし、冷房効率アップ。
色
ブラック
軽くてかさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引き加工がされています(サブカーテン付)。
タイプ
標準
プライバシー効果も抜群のサイドカーテン。
ミラーレースサイドカーテン登場!!
一枚入りで片側のみでも購入いただけます。
左右どちらでも使用できる片側1枚入り。
省エネ断熱効果。
特殊な編み方で見えにくいプライバシーガード
UVカット・丸洗いOK・形状記憶仕様。
用途内装パーツ
付属品
フック×8個
幅(cm)
100
混率(%)
ポリプロピレン100
丈(cm)
80
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
自動車用スリムカーテンレール
ビス止めでしっかりと取付できます。
車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可)
横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。
高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。
カット用のこぎり付属
内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質
アルミ
許容荷重(kg)
1.6(ブラケット450mmピッチ)
セット内容
カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個
長さ(m)
1.55
レール(mm)
W10.5×H6
シンプルに目立たせることなくサイドカーテンを装着! 簡単に取り付けが可能なサイドカーテン用カーテンレール。形状に合わせ曲げることが可能。
用途内装パーツ
仕様
貼付式
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合
ベンダー
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)
30kg
耐荷重
片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.5MB)
刺繍入りベルト付きで、車内のドレスアップに。
湾曲対応のアルミレール採用(窓枠上部用のみ)。
睡眠時や着替え時等のプライバシーの保護に最適。
日射しをカットし、冷房効率アップ。
色
ブラック
トラック用リヤベットカーテンに新シリーズ「りらか(Relax-Curtain)」登場。
遮光率99.9%、難燃加工を採用し、片面艶あり加工を施し高質感をアピール。
アコーディオン式。
材質
ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)
1000×800
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応